カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
- 東栄管機
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- リビラック(1)
「hi-mws」の検索結果

HI継手水栓ソケット(インサート付き)
東栄管機(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷圧力配管で使用できる耐衝撃性継手です。用途HIパイプ用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)0~40規格JIS規格使用流体水道用JIS規格JIS K 6743接続ねじ種類RP
HI継手 ユニット取り出しインサート水栓ソケット
東栄管機(4件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40呼び径(B)1/2寸法D2(mm)54寸法W(mm)4.3使用流体給水寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法l2(mm)14ねじ山14(25.4mmにつき)接続ねじ種類Rp
HI継手 座付インサート水栓ソケット
東栄管機(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40寸法T(mm)4寸法W(mm)4.3寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法l2(mm)14ねじ山14(25.4mmにつき)接続ねじ種類Rp
HI継手 横座付インサート水栓ソケット
東栄管機(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から4日以内出荷座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40寸法T(mm)4寸法W(mm)4.3寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法l2(mm)14ねじ山14(25.4mmにつき)接続ねじ種類Rp