カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 東栄管機
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- イチネンMTM(1)
「mws-f2」の検索結果

HI継手 ユニット取り出しインサート水栓ソケット
東栄管機(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40呼び径(B)1/2寸法D2(mm)54寸法W(mm)4.3使用流体給水寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法l2(mm)14ねじ山14(25.4mmにつき)接続ねじ種類Rp