カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(17)
- テープ(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- 東栄管機
- テスク(72)
- ヤガミ(36)
- TSK(36)
- TSK(ティ・エス・ケイ)(35)
- TRUSCO(33)
- 多摩電子(25)
- ITSKINS(20)
- タジマツール(TJMデザイン)(14)
- TAKEGAWA(武川)(14)
- 十川産業(12)
- メディアカバーマーケット(12)
- サンビー(11)
- ホンダ(11)
- DBLTACT(9)
- サンキン(7)
- 東洋技研(7)
- コミネ(7)
- 扶桑精機(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「tsk」の検索結果

HI継手 TSKユニオン
東栄管機(11件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷接着剤不要の為、補修施工が簡単です。用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 一時補修用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 TSKウォールミスト ニップル
東栄管機(7件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7612形状ニップル全長(mm)52.5質量(g)10タイプTS使用温度範囲(℃)5~40寸法L(mm)52.5呼び径18外径(Φmm)18寸法D(mm)18寸法l(mm)52.5使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 TSKウォールミスト マルガタ
東栄管機¥999税込¥1,0991個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7616質量(g)29使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)24寸法H1(mm)38.7寸法h(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 TSKウォールミスト ヒラガタ
東栄管機(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7615質量(g)29使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)24寸法H1(mm)32.7寸法h(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 TSKウォールミスト マルガタ
東栄管機(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個欠品中材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7614質量(g)65使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)24寸法H1(mm)48寸法h(mm)51.3RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 TSKウォールミスト ヒラガタ
東栄管機(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個欠品中材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7613質量(g)65使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)24寸法H1(mm)42寸法h(mm)51.3RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 TSKウォールミスト エンドキャップ
東栄管機¥269税込¥2961個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7608形状キャップ質量(g)10寸法l(mm)52.5使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 TSKウォールミスト ヘッドキャップ
東栄管機¥219税込¥2411個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7610形状ヘッドキャップ質量(g)7寸法l(mm)20.35使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)28.94RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 TSKウォールミスト ヒラガタヘッド
東栄管機¥299税込¥3291個欠品中材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7609質量(g)7寸法l(mm)20.35使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)28.94RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 TSKウォールミスト マルガタヘッド
東栄管機¥379税込¥4171個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7611質量(g)8寸法l(mm)26使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)28.94RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 ウルトラユニオン 2型
東栄管機(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から4日以内出荷接着剤不要の為、補修施工が簡単です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質PVC-U形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
VU継手密閉蓋AI
東栄管機¥859税込¥9451個4日以内出荷普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。トラスコ品番825-2950材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)呼び径(A)【塩ビ管】150
樹脂製バルブボックス
東栄管機¥799税込¥8791個4日以内出荷プラスチック製の為軽くて腐食しません。フタのデザインが周囲の景観にマッチします。脱着蓋の為作業性アップ。蓋裏部強化リブ構造の為、強度・耐久性に優れています。立上りアジャストも塩ビ管で簡易に施工できます。用途配管内のバルブを保護する為の蓋。トラスコ品番825-2897材質枠:硬質ポリ塩化ビニール(PVC)、蓋:アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合(ABS樹脂)ねじサイズ100
鋳物製密閉蓋 雨水
東栄管機¥4,498税込¥4,9481個欠品中密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。仕様密閉材質PVC材質(本体)PVC文字内容うすい呼び径150材質(フタ)鋳物マス径(Φmm)150