カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(16)
絞り込み
ブランド
- 東栄管機
- モノタロウ(3)
- セキスイ(17)
- 第一機材(9)
- 前澤化成工業(6)
- Aron(アロン化成)(5)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5)
- MAXZEN(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ショーボンド(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- ATEN(2)
- NSK(日本精工)(1)
- ナンシン(1)
- ミヤコ(1)
- brembo(1)
- AFAM(アファム)(1)
- Festo(1)
- 日本プラスチック工業(1)
- エムツーエムJ(1)
「vu 200 45」の検索結果
特価

VU継手45°エルボ
東栄管機(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU
VU継手30°エルボ
東栄管機(8件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から4日以内出荷配管の角度や勾配を変えれます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状30°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
VU継手インクリーザー
東栄管機(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプVU
VU継手22°1/2エルボ
東栄管機(4件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から4日以内出荷配管の角度や勾配を変えれます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状22°1/2エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45最高使用温度(℃)45
VU継手60°エルボ
東栄管機¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から4日以内出荷配管の角度や勾配を変えれます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状60°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45最高使用温度(℃)45
VU継手11°1/4エルボ
東栄管機(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷配管の角度や勾配を変えれます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)最高使用圧力無圧
VU継手Sソケット1/2
東栄管機¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から4日以内出荷管路を1/2偏心させる継手です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途VUパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)最高使用圧力無圧
VU継手 持出しソケット
東栄管機¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷切断されたVUパイプの配管に使用できます。切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット寸法(mm)l`:20色グレー品番VUMBS200種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)300呼び径200寸法d(mm)202最高使用圧力(MPa)無圧寸法D(mm)216寸法D1(mm)201寸法l(mm)105使用流体排水
下水継手 ゴム輪受口45度自在曲管
東栄管機(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷下水道用自在曲管です。用途下水道塩ビ管用継手形状下水継手材質(本体)PVC材質(パッキン)SBR
掃除口ツマミ式
東栄管機(10件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR