カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- 東栄管機
- モノタロウ(3)
- ACE(エース)(1)
- Aron(アロン化成)(6)
- brembo(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3)
- セキスイ(5)
- 前澤化成工業(1)
「vu-ds 50」の検索結果
特価

掃除口ツマミ式
東栄管機(10件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR