カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 東栄管機
- モノタロウ(1)
- KVK(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- カクダイ(3)
- セキスイ(1)
- ミヤコ(1)
- 桑名金属工業(1)
「zk10 kvk」の検索結果
特価

HI継手 座付インサート水栓エルボ
東栄管機(5件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から3日以内出荷座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40呼び径(B)1/2寸法D1(mm)30.5寸法D2(mm)34.5寸法T(mm)4寸法W(mm)4.3寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法l2(mm)14ねじ山14(25.4mmにつき)接続ねじ種類Rp