カテゴリ
- 医療(36)
- 科学研究・開発用品(21)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
- 救急・衛生(3)
絞り込み
ブランド
- 住友ベークライト
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(88)
- 住友電工ハードメタル(2,465)
- KSフィルター(5)
- KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(132)
- 住友重機械工業(345)
- 住友電気工業(112)
- 住友化学(83)
- 住ベテクノプラスチック(80)
- 住友電気工業(Optigate(R))(49)
- 住友林業緑化(31)
- 住友電工ファインポリマー(28)
- ノーブランド(20)
- 住友電装(11)
- 住友(11)
- FALKEN(住友ゴム)(10)
- ホンダ(8)
- CAPTAIN STAG(8)
- マグナム(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- オーダー・加工(9)
「sumitomo」の検索結果
特価

ポリカーボネート切板
住友ベークライト(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から5日以内出荷建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。材質ポリカーボネート色透明脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764)連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高)引張強度(MPa)34.3(120℃時)曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177)比熱(J/kg・K)1.26×103荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa)線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696)屈折率1.585(25℃)拡散光線透過率(%)1曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256)熱貫流率(W/m2・K)5.5影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)ロックウェル硬度R119RoHS指令(10物質対応)対応
ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ8mm
住友ベークライト(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から6日以内出荷耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)8色ブラウン比重1.2全光線透過率(%)34ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
セラムチューブ 自立型・アウターキャップ
住友ベークライト¥28,980~税込¥31,878~1箱(10包×50本)当日出荷から22日以内出荷細胞・血清・抗体など貴重な検体を安全に保存します。検体輸送の容器(一次容器)として用いることも可能です(空輸の包装に関する国際規格IATAのPI602/650に準拠)。仕様自立型・アウターキャップ材質PP(ポリプロピレン)
セラムチューブ用ラック 1.2/2mL用10入
住友ベークライト¥8,198税込¥9,0181箱当日出荷コンパクトな設計で、ディープフリーザー(-80℃)での保存に使用でできます。 MS-7550シリーズは3色のカラー(グレー、グリーン、ピンク)により、試料の分類整理に便利です。 防霜性シールには試料の種類や保存日を記入できます。材質本体:ABS/フタ:PVC容量1.2mL、2mLセラム用本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×80×55
遠沈管 PP (25本包装)
住友ベークライト¥9,998~税込¥10,998~1箱(400本)ほか当日出荷から5日以内出荷材質本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレンタイプPP製半透明タイプ(緑キャップ)
SEチューブ
住友ベークライト¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷から12日以内出荷軽量で耐圧性・弾力性に優れています。透明ですので、吸引物を確認できます。適当な長さにカットして使用してください。仕様オートクレーブ可(ハードタイプ/132℃、ソフトタイプ/121℃)材質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(m)30内径×外径(Φmm)7×11
テーパーチューブ
住友ベークライト¥4,498~税込¥4,948~1箱(30m)翌々日出荷適当な長さに切断して使用できます。90cm間隔で太さが変わるので、コネクターが無くても接続ができます。滅菌が必要な場合は、EOG滅菌して使用ください。(オートクレーブ滅菌はできません。)材質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(m)30
コネクター付きコネクティングチューブ
住友ベークライト¥25,980~税込¥28,578~1箱(50本)翌々日出荷から7日以内出荷滅菌されて一本ずつ梱包されているのですぐに使用できます。表面の筋により折れにくくなっています。仕様EOG滅菌済(個包装)材質PVC(塩化ビニル樹脂)コネクタメス-メス
【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード グレースモーク ECA943UU
住友ベークライト¥346税込¥3811枚4日以内出荷サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート色グレースモークタイプ両面耐候グレード熱線カットグレード厚さT(mm)2、3、5縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工
セラムチューブ 自立型・アウターキャップ
住友ベークライト¥25,980~税込¥28,578~1箱(6包×50本)翌々日出荷から24日以内出荷細胞・血清・抗体など貴重な検体を安全に保存します。検体輸送の容器(一次容器)として用いることも可能です(空輸の包装に関する国際規格IATAのPI602/650に準拠)。仕様自立型・アウターキャップ材質PP(ポリプロピレン)
【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード ブラウンスモーク ECA960UU
住友ベークライト¥346税込¥3811枚4日以内出荷サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート色ブラウンスモークタイプ両面耐候グレード熱線カットグレード厚さT(mm)2、3、5縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工
ワンステップイレウス MD-08Aシリーズ ガイドワイヤー単品
住友ベークライト1本3日以内出荷から4日以内出荷親水性コーディングにより優れた潤滑性で、カテーテルへ容易に挿入・抜去ができます。腰が強く誘導性に優れていますが、先端は十分に柔軟になっています。材質親水性コートPVP(ポリビニルピロリドン)サイズ(inch)0.049先端形状ストレート使用目的イレウス(腸管の狭窄、閉塞)の挿入時の誘導医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZY00631000一般的名称腸管減圧用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)クリアマット片面 ECK100SUU
住友ベークライト¥346税込¥3811枚4日以内出荷サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(一般グレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート色クリアマット片面タイプ両面耐候グレード一般グレード厚さT(mm)2、3、5、6縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)シルク調マット両面 ECK100GUU
住友ベークライト¥346税込¥3811枚4日以内出荷サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(一般グレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート色シルク調マット両面タイプ両面耐候グレード一般グレード厚さT(mm)2、3、5、8縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工
プリーツドレーン (R) MDシリーズ チューブ
住友ベークライト1箱(10本)4日以内出荷肝臓切除の術後や血管・神経が多い腹腔内の膿・滲出液・血液・胆汁・膵液・膿瘍等のドレナージに適しています。毛細血管効果を備えており、閉鎖式ドレナージ管理が可能です。先端が薄く柔軟性に優れていますので、留置部の臓器や血管の損傷を抑えます。材質シリコン色クリアタイプR/ソフトタイプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16200BZZ02047000一般的名称滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ワンステップイレウス (R) チューブ単品 MDシリーズ
住友ベークライト1本4日以内出荷側孔からガイドワイヤーが出にくいため安全に挿入できます。チューブ内腔が広く設計されておりドレナージが確実にできます。X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。材質PVC(塩化ビニル樹脂)とSi(シリコーンゴム)の複合材質色クリア容量(mL)バルーン:30径(Φmm)バルーン膨張:34有効長(mm)3000使用目的イレウス(腸管の狭窄、閉塞)の診断と治療 腸管内での吸引と減圧孔数側:7医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZY00631000一般的名称腸管減圧用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ワンステップイレウス (R) ガイドワイヤー一体式 MDシリーズ
住友ベークライト1セット4日以内出荷ガイドワイヤーとの一体化により、イレウスチューブが即座に使用できる緊急キットです。チューブ内腔が広く設計されておりドレナージが確実にできます。X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。セット内容イレウスチューブ、インジェクションコネクター、親水性ガイドワイヤー材質チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)とSi(シリコーンゴム)の複合材質、コネクター/PVC(塩化ビニル樹脂)、ガイドワイヤー/親水性コートPVP(ポリビニルピロリドン)色クリア容量(mL)バルーン:30径(Φmm)バルーン膨張:34サイズ(inch)ガイドワイヤー径:0.049″有効長(mm)3000使用目的イレウス(腸管の狭窄、閉塞)の診断と治療 腸管内での吸引と減圧全長(cm)350孔数側:7医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZY00631000一般的名称腸管減圧用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
クリオドレーンバック (R) MDシリーズ スタンダードタイプ
住友ベークライト1箱(10個)4日以内出荷チューブ効果と毛細管効果を兼ね備えたドレナージチューブです。折れても確実にドレナージできるヒダ付きドレナージチューブです。X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。仕様コネクター付き材質バック/PVC(塩化ビニル樹脂)、チューブ/Si(シリコーンゴム)全長(mm)400色クリア容量(mL)吸引器:300使用目的腹腔内等の膿、滲出液、血液、胆汁、膵液、膿瘍などのドレナージ 腹腔用として超低圧吸引もできます医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00089000一般的名称創部用ドレナージキット医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
TSBチューブ MDシリーズ
住友ベークライト1本4日以内出荷食道静脈瘤止血用のバルーンチューブです。シリコーンゴム製により安定した品質を保てます。X線用ラインが入っているため留置後に位置を確認できます。仕様食道吸引口:有材質Si(シリコーンゴム)長さ(mm)胃バルーン:50、食道バルーン:145全長(mm)1000色クリア/ブルー容量(mL)胃バルーン:300穴数チューブ内腔:4ルーメン医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15700BZZ00664000一般的名称短期的使用食道用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード グレースモークマット片面 ECA943SUU
住友ベークライト¥368税込¥4051枚4日以内出荷サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート色グレースモークマット片面タイプ両面耐候グレード熱線カットグレード厚さT(mm)2、3、5縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード クリアマット片面 ECA107SUU
住友ベークライト¥368税込¥4051枚4日以内出荷サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート色クリアマット片面タイプ両面耐候グレード熱線カットグレード厚さT(mm)2、3、5縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工
食道静脈瘤硬化療法セット MDシリーズ
住友ベークライト1箱(2本)4日以内出荷食道静脈瘤硬化療法の際に食道を圧迫するための内視鏡装着用のバルーンです。広い範囲に安定した圧迫が可能です。材質Si(シリコーンゴム)色クリア医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16300BZZ01932000一般的名称食道静脈瘤硬化療法向け内視鏡固定用バルーン医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低注入量(mL)エアー:約30
SBバックスリム (R) MDシリーズ スーパースムーズ
住友ベークライト1箱(10セット)4日以内出荷術後の創部の血液、膿、滲出液等を除去するための携帯用のディスポーザブル低圧持続吸引器です。X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。チューブ表面に側孔が無い構造であり抜去時に刺激が少なくなっています。セット内容吸引器(キャリングバッグ付)、専用穿刺針付ウーンドドレナージチューブ(スーパースムーズ)、Yコネクター付チューブ材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)・他、チューブ/Si(シリコーンゴム)容量(mL)吸引:約200種類スタンダード針(二面針)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15900BZZ01066000一般的名称創部用ドレナージキット医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
PTCDバルーン付カテーテル MDシリーズ
住友ベークライト1箱(3本)4日以内出荷長期留置による胆管への刺激や損傷を軽減するためシリコーン製バルーンを採用しています。バルーン部はカテーテル本体と段差が少なく挿入性に優れています。X線用不透過ラインが入っているため術後に位置を確認できます。材質カテーテル/PVC(塩化ビニル樹脂)、バルーン/Si(シリコーンゴム)全長(mm)475(有効長400)色クリア/ホワイト表示サイズ:胆道用/青字、胆嚢用/赤字使用目的胆管及び胆嚢ドレナージに適したバルーン付カテーテル医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16000BZZ00087000一般的名称短期的使用胆管用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
膵管チューブ MDシリーズ
住友ベークライト1箱(3本)4日以内出荷から6日以内出荷節つきチューブのため吸収糸により膵管にしっかり固定できます。腸管内を通じ体外に誘導しやすいように適度な角度に自由に曲げられる特殊なアルミ製の針が付いています。X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。材質針/アルミニウム、カテーテル/PVC(塩化ビニル樹脂)色クリア有効長(mm)650使用目的膵頭十二指腸切除術における膵菅ドレナージチューブとして、胆道ステントチューブとして医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16100BZZ00467000一般的名称滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
食道静脈瘤硬化療法セット MDシリーズ
住友ベークライト1箱(2本)4日以内出荷先端金属チップにより穿刺針の突出が安定しています。手元ロックで安全確実な操作が可能です。材質チューブ/テフロン樹脂、針/ステンレス、クリップ/PVC(塩化ビニル樹脂)色クリア全長(m)1.6チューブ外径(Φmm)1.75医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16100BZZ01656000一般的名称単回使用内視鏡用注射針医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)クリアマット両面 ECK100MUU
住友ベークライト¥346税込¥3811枚4日以内出荷サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(一般グレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート色クリアマット両面タイプ両面耐候グレード一般グレード厚さT(mm)2、3、5、8縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線反射グレード シルバーグレー ECA9750UU
住友ベークライト¥393税込¥4321枚4日以内出荷サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート色シルバーグレータイプ両面耐候グレード熱線反射グレード厚さT(mm)2、3、5縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード ブラウンスモークマット片面 ECA960SUU
住友ベークライト¥368税込¥4051枚4日以内出荷サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート色ブラウンスモークマット片面タイプ両面耐候グレード熱線カットグレード厚さT(mm)2、3、5縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工
カイダック
住友ベークライト¥23,980税込¥26,3781枚5日以内出荷カイダックは、優れた耐衝撃性・耐薬品性・成形性を兼ね備えたアクリル変性高衝撃塩化ビニル板です。シート成形という手法を施し、様々な形に姿を変え医療機器・産業機器・車両内装など私たちの身の回りで多く活躍している製品です。用途医療機器外装カバー,歯科ユニット,自動ロボット外装カバー,分析装置外装カバー長さ(mm)2000幅(mm)1000厚さ(mm)3
プリーツドレーン (R) MDシリーズ チューブ
住友ベークライト1箱(10本)4日以内出荷チューブ効果と毛細管効果を兼ね備えたドレナージチューブです。コネクター接続部がありほとんどの延長チューブに接続可能です。X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。材質Si(シリコーンゴム)色クリア使用目的腹腔内等の膿、滲出液、血液、胆汁、膵液、膿瘍などのドレナージ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16200BZZ02047000一般的名称滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
クリオドレーンバック (R) MDシリーズ ソフトタイプ
住友ベークライト1箱(10個)4日以内出荷ペンローズ同様の柔らかい先端形状になっていますが、閉鎖ドレナージができます。折れても確実にドレナージできるヒダ付きドレナージチューブです。X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。仕様コネクター一体型材質バック/PVC(塩化ビニル樹脂)、チューブ/Si(シリコーンゴム)全長(mm)400色クリア容量(mL)吸引器:300使用目的腹腔内等の膿、滲出液、血液、胆汁、膵液、膿瘍などのドレナージ 腹腔用として超低圧吸引もできます医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00089000一般的名称創部用ドレナージキット医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
TSBチューブ 単バルーンタイプ
住友ベークライト1本4日以内出荷胃・食道静脈瘤止血用のバルーンチューブです。バルーン容量が700mLあり、胃噴門部周辺の留置に適しています。X線用ラインが入っているため留置後に位置を確認できます。付属品キャップ仕様食道吸引口:有材質Si(シリコーンゴム)長さ(mm)胃バルーン:80全長(mm)1170色クリア/ブルー容量(mL)胃バルーン:700外径18Frアズワン品番8-2937-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15700BZZ00664000一般的名称短期的使用食道用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
SBフード
住友ベークライト¥23,980税込¥26,3781式(12個)5日以内出荷から7日以内出荷独特な開口部の形状により、SBナイフとの干渉を最低限にしました。 滅菌済個包装のディスポーザブルタイプ。適合外径(Φmm)(内視鏡)9.9外径(Φmm)13.3医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X10030000009医薬品医療機器等法一般医療機器
チェストドレーンバッグ (一体型・着脱タイプ)
住友ベークライト¥28,980税込¥31,8781式(5個)6日以内出荷胸腔ドレナージ(血液、空気、膿状分泌物などの除去)に使用します。 一体型のため取り扱い操作が簡単です。 ドレーン接続チューブが本体上部で着脱可能です。容量(mL)(排液部)2200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×60×320材質(チューブ)(ドレーン接続)塩化ビニール樹脂医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:05B1X00002000001松吉医科器械コード24-3482-00医薬品医療機器等法一般医療機器
ユリンメートP
住友ベークライト¥29,980税込¥32,9781式(10個)6日以内出荷1日分の尿量の1/50を正確に比例採取する用具です。 携帯もでき、また清潔に取り扱いができます。容量(mL)(採尿カップ)400、(蓄尿カップ)80アズワン品番8-2953-01松吉医科器械コード24-2613-00
気管吸引用キット カテーテル付 MDシリーズ 気管吸引キット
住友ベークライト1箱(40セット)6日以内出荷気管支・気管・口腔内の分泌液を無菌的に採取し、検査するためのキットです。喀痰採取に適しています。本体は遠沈管ですので、採取した検体をそのまま遠心機にかける事ができます。気管支ファイバースコープの吸引口に直接接続できます。吸引圧調節口を指で塞いだり、開放することで吸引圧を調整できます。材質本体(遠沈管)/PMMA(アクリル)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、カテーテル/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、キャップ/PE(ポリエチレン)形状側孔:2側孔容量(mL)遠沈管:10キット内容本体、スペアキャップ、名前シール、接続コネクター接続形状吸引圧調節口付きオスコネクター医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15800BZZ00109000一般的名称吸引キット医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
セラムチューブ インナーキャップ
住友ベークライト¥26,980~税込¥29,678~1箱(6包×50本)ほか7日以内出荷から10日以内出荷細胞・血清・抗体など貴重な検体を安全に保存します。検体輸送の容器(一次容器)として用いることも可能です(空輸の包装に関する国際規格IATAのPI602/650に準拠)。材質PP(ポリプロピレン)
フレキシブルオーバーチューブ (R) 咽頭部通過用ガイドチューブ
住友ベークライト1本6日以内出荷咽頭部で内視鏡の通過を容易にするガイドチューブです。挿入性・操作性に優れています。金属コイルで補強していますので、咽頭部の屈曲に対しても内腔を保持します。マウスピースとオーバーチューブはワンタッチで着脱可能です。材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)・ステンレス、マウスピース/PVC(塩化ビニル樹脂)色クリア内径×外径(Φmm)15×18アズワン品番8-2942-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20600BZZ00195000チューブ長さ(mm)195一般的名称オーバチューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低