昭和商会
昭和商会のページです。昭和商会は、安全保護具・作業服・安全靴、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィス家具/清掃用品などの商品を提供しています。現在14件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 昭和商会 |
|---|
| 所在地 | 〒466-0034 愛知県名古屋市昭和区明月町2丁目27番地 |
|---|
昭和商会(4件のレビュー)¥3,090税込¥3,337
1個(340g×1箱)
当日出荷
カムカムが環境にやさしい紙パッケージになってリニューアル。塩分と同時にクエン酸、ぶどう糖、ビタミン、ミネラルを補給。沖縄の海水を100%原料にしたミネラル豊富な上質な塩を使用。レジ袋11枚分のプラスチックの削減(レジ袋を10gと想定した場合)。
種類飴・タブレット原材料ぶどう糖(国内製造)、食塩/香料、ステアリン酸カルシウム、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、塩化カリウム、甘味料(アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物)、V.C、第三リン酸カルシウム、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B2、V.B6、V.B1香味4種アソート(コーラ味・マスカット味・乳酸菌飲料味・スイカ味)
昭和商会(1件のレビュー)当日出荷
両端のリング部をコーンに設置するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。
用途危険箇所、立ち入り制限箇所の区分けに。材質ABS樹脂色黄×黒直径(Φmm)34長さ(m)1.5
昭和商会(5件のレビュー)当日出荷
用途鉄部下塗り。容量(mL)300危険物の類別非危険物特性サビ止め
昭和商会(2件のレビュー)7日以内出荷
用途コーン用重石。材質再生ゴム厚さ(mm)20寸法(mm)370×370質量(kg)2
昭和商会(1件のレビュー)翌々日出荷から4日以内出荷
排出口が無いものに関しては底部に反転ベルトを付けております。
用途土木・河川工事での必需品。タイプ反転ベルト:無、投入口:全開式、排出口:無持ち手寸法(mm)H600×W70
昭和商会(3件のレビュー)翌々日出荷から7日以内出荷
軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
昭和商会(1件のレビュー)当日出荷
片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。手元ON/OFFスイッチつき。
仕様スターターキット材質PVC他タイプ両面発光消費電力(W)11/m定格電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IK10(耐衝撃)色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-10~50防塵防水性能IP65電源タイプ電源直結式光束(Lm)900/m使用場所屋内外消費電力(W/m)10対応オプションSW21-02:電源コード(スイッチ付き)、SW21-05:キャリーストラップ、SW24-01:調光器、SW24-10:シリコンキャップ、SW24-09:調光器リモコン電球の種類LED連結最大連結:50m発光方式両面発光連結可否あり
昭和商会(2件のレビュー)当日出荷
自動巻取式バリテープ。取付カンタン。フックをコーンに掛けるだけ。
雨に強く屋外でも使用可能。手のひらサイズでコンパクト。
コーンが無くても設置が可能(GR-102のみ)
フックをたためばロックがかかるので持ち運んでも安心。
テープ長さ(mm)3000(最長)テープ幅(mm)40材質(本体)ABSプラスチック、スチール、(テープ)ターポリン本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×94×60
昭和商会(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,278
1セット(400枚)
3日以内出荷
用途現場でのゴミ・廃棄物に最適。材質ポリエチレン寸法(mm)480×620
昭和商会(1件のレビュー)3日以内出荷
厚みもあり丈夫で破れにくくなっています。
用途通常の土嚢より大きく、ガラやゴミ・材木など入れて使うのに適したガラ袋です。材質ポリエチレン寸法(mm)600×900
昭和商会(3件のレビュー)当日出荷
普段は通常のバックルとして、緊急時にはホイッスルとして使えます。常にヘルメットを使う現場仕事の人には最適。
トラスコ品番819-3942寸法(mm)48×23×8.4(ホイッスルバックル部分)
昭和商会(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,098
1箱(60パック)
15日以内出荷
省スペースで保管でき、官公庁・企業・施設の備蓄に最適です。
保存期間(年)5種類ビスケット75g外形寸法(mm)365×260×190カロリー(kcal)324/75g(1パック)
昭和商会(1件のレビュー)10日以内出荷
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容安全通路取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500