カテゴリ

  • 安全用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 昭和商会
  • ハイテクウッドプラス(20)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • TOA(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • 渡辺パイプ(SEDIA)(2)
  • LAPP(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • イマオコーポレーション(1)
  • コガネイ(1)
  • コクヨ(1)
  • CKD(1)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 富士電機(1)
  • ALPINE(1)
  • MANN-FILTER(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw-21-01」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDテープライトS (単体) 昭和商会

    LEDテープライトS (単体)

    昭和商会
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷
    100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。
    用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。仕様単品幅(mm)20高さ(mm)9タイプ片面発光定格電圧(V)AC100(50/60Hz)最小曲げ半径(mm)約50保護等級IK10(耐衝撃)機能カット不可単位50cm毎カット色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-10~50防塵防水性能IP65電源タイプ電源直結式光束(Lm)900/m使用場所屋内外LED寿命(時間)30000~40000消費電力(W/m)10対応オプションSW21-02:電源コード(スイッチ付き)、SW21-05:キャリーストラップ、SW24-01:調光器、SW24-10:シリコンキャップ、SW24-09:調光器リモコン電球の種類LED連結最大連結:50m発光方式片面発光連結可否あり
  • LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット] 昭和商会

    LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット]

    昭和商会(1件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1セット
    当日出荷
    片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。手元ON/OFFスイッチつき。
    仕様スターターキット材質PVC他タイプ両面発光消費電力(W)11/m定格電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IK10(耐衝撃)色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-10~50防塵防水性能IP65電源タイプ電源直結式光束(Lm)900/m使用場所屋内外消費電力(W/m)10対応オプションSW21-02:電源コード(スイッチ付き)、SW21-05:キャリーストラップ、SW24-01:調光器、SW24-10:シリコンキャップ、SW24-09:調光器リモコン電球の種類LED連結最大連結:50m発光方式両面発光連結可否あり
  • LEDテープライトS 両面発光 [単品] 昭和商会

    LEDテープライトS 両面発光 [単品]

    昭和商会
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    当日出荷
    片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。
    仕様単品材質PVC他タイプ両面発光消費電力(W)11/m定格電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IK10(耐衝撃)色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-10~50防塵防水性能IP65電源タイプ電源直結式光束(Lm)900/m使用場所屋内外消費電力(W/m)10対応オプションSW21-02:電源コード(スイッチ付き)、SW21-05:キャリーストラップ、SW24-01:調光器、SW24-10:シリコンキャップ、SW24-09:調光器リモコン電球の種類LED連結最大連結:50m発光方式両面発光連結可否あり
  • LEDテープライトS スターターキット 昭和商会

    LEDテープライトS スターターキット

    昭和商会
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1組
    4日以内出荷から5日以内出荷
    100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。キャリーストラップ付きで持ち運びも楽々!
    用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。仕様スターターキット幅(mm)20高さ(mm)9タイプ片面発光定格AC100V 50/60Hz最小曲げ半径(mm)約50保護等級IK10(耐衝撃)単位50cm毎カット色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-10~50防塵防水性能IP65電源タイプ電源直結式光束(Lm)900/m使用場所屋内外LED寿命(時間)30000~40000消費電力(W/m)10対応オプションSW21-02:電源コード(スイッチ付き)、SW21-05:キャリーストラップ、SW24-01:調光器、SW24-10:シリコンキャップ、SW24-09:調光器リモコン電球の種類LED連結最大連結:50m発光方式片面発光連結可否可