カテゴリ
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- 昭和商会
- 東芝ライテック(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ミドリ安全(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- KTC(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- MIKALOR(1)
- ALPINE(1)
- SAMTEC(1)
- MANN-FILTER(1)
- 東和ポリエイト(1)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(1)
- 三愛(1)
「sw2-23」の検索結果
特価

LEDテープライトUSB
昭和商会¥2,998税込¥3,2981本当日出荷モバイルバッテリーで点灯し狹小スペースでの作業等に最適。広範囲をムラなく照射し影ができにくい。1mでもベースライトとして十分活躍する明るさ(光束850lm)。収納時丸めればポケットに入るほどコンパクト。材質シリコン電圧5V2A長さ(m)最大連結:3電流(A)2電圧(V)5消費電力(W)7/m電源モバイルバッテリー最小曲げ半径(mm)約15保護等級IP65(USB端子を除く)色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-20~75電源タイプUSBLED寿命(時間)30000~40000消費電力(W/m)7明るさ(Lm)850LED使用数(個)120/M防水性IP65電球の種類LED