カテゴリ

  • 作業工具/電動・空圧工具(2)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(296)
  • 自動車用品(39,657)
  • トラック用品(169,872)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱ふそう
  • TBC(タブチ)
  • モノタロウ(5,878)
  • ホンダ(551,142)
  • MAZDA(マツダ)(216,929)
  • SMC(202,090)
  • トヨタ(140,354)
  • ミツビシ(138,226)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,851)
  • ニッサン(87,986)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,166)
  • エスコ(72,268)
  • スズキ(68,388)
  • BIGM(丸山製作所)(66,122)
  • スバル(50,981)
  • 日野自動車(47,260)
  • Kawasaki(43,565)
  • いすゞ自動車(41,304)
  • メディアカバーマーケット(35,675)
  • RS PRO(34,534)
  • Panasonic(パナソニック)(32,075)
商品レビュー
  • 以上(129)
  • 以上(140)
  • 以上(141)
  • 以上(145)
価格
  • 1,500円以下(26,619)
  • 1,500-10,000円(70,915)
  • 10,000-50,000円(68,108)
  • 50,000-100,000円(27,777)
  • 100,000円以上(33,396)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
209,828件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPジョイント(オネジ) TBC(タブチ)SPジョイント(オネジ)TBC(タブチ)(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類R
SPジョイント(メネジ) TBC(タブチ)SPジョイント(メネジ)TBC(タブチ)(17件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類Rc
SPジョイント(ソケット) TBC(タブチ)SPジョイント(ソケット)TBC(タブチ)(16件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
ステンレス 六角ニップル 3/4 TBC(タブチ)ステンレス 六角ニップル 3/4TBC(タブチ)
899税込989
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8021材質ステンレス形状ニップル質量(g)61種類ねじ込み継手
SPジョイント(チーズ) TBC(タブチ)SPジョイント(チーズ)TBC(タブチ)(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ティー種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
ステンレス 六角ニップル 3/8 TBC(タブチ)ステンレス 六角ニップル 3/8TBC(タブチ)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。トラスコ品番812-7996材質ステンレス(SCS13A)形状ニップル質量(g)24種類ねじ込み継手寸法L(mm)27
エフ-1 ソケット TBC(タブチ)エフ-1 ソケットTBC(タブチ)
769税込846
1個
当日出荷から翌々日出荷
施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。
用途冷媒配管用。材質黄銅流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C)温度(℃)-40~130最高使用圧力(MPa)4.3材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM)適合管冷媒配管用銅管入数12(大箱)材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
SPジョイント(エルボ) TBC(タブチ)SPジョイント(エルボ)TBC(タブチ)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
アレスフィット(オス) TBC(タブチ)アレスフィット(オス)TBC(タブチ)(4件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品材質青銅(CAC406(C))形状ソケット流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95使用流体水道水適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)適合管XPE、PB接続ねじ種類R
ドライタッチ ユニオン TBC(タブチ)ドライタッチ ユニオンTBC(タブチ)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。仕様日本水道協会認証登録品材質鉛レス銅合金(CAC902)形状ユニオン種類ワンタッチ管継手寸法d(mm)10使用流体水道水寸法RG1/2接続ねじ種類G(めねじ)
エコパック TBC(タブチ)エコパックTBC(タブチ)(15件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
流体冷温水最高使用圧力(MPa)0.75使用温度範囲(℃)0~95保温材厚(mm)10材質高耐熱ポリエチレン(PE)形状パイプ
ステンレス 六角ニップル 1/4 TBC(タブチ)ステンレス 六角ニップル 1/4TBC(タブチ)
539税込593
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8107材質ステンレス形状ニップル質量(g)16種類ねじ込み継手
ステンレス 両ニップル 1/4 TBC(タブチ)ステンレス 両ニップル 1/4TBC(タブチ)(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用トラスコ品番812-8112材質ステンレス形状ニップル質量(g)16種類ねじ込み継手寸法L(mm)26
(MB990)REMOVER,ORN 三菱ふそう(MB990)REMOVER,ORN三菱ふそう(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ステンレス 両ニップル 3/8 TBC(タブチ)ステンレス 両ニップル 3/8TBC(タブチ)(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8001材質ステンレス形状ニップル質量(g)24種類ねじ込み継手
ツギタシソケット TBC(タブチ)ツギタシソケットTBC(タブチ)(8件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
材質黄銅形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類PS×G
SPジョイント(ソケット)コア部 TBC(タブチ)SPジョイント(ソケット)コア部TBC(タブチ)(3件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
適合本体13PK-1形状キャップ流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手
座付水栓エルボ1種 TBC(タブチ)座付水栓エルボ1種TBC(タブチ)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品トラスコ品番282-2911材質青銅鋳物形状エルボ質量(g)250種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-95寸法L(mm)30呼び径(B)1/2使用流体水道水寸法A2(mm)40適合管XPE・PB
ステンレス 両ニップル 1/2 TBC(タブチ)ステンレス 両ニップル 1/2TBC(タブチ)
289税込318
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8019材質ステンレス形状ニップル質量(g)43種類ねじ込み継手
ユニオンHI1種 TBC(タブチ)ユニオンHI1種TBC(タブチ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。材質青銅鋳物形状ユニオン流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
アレスフィット(メス) TBC(タブチ)アレスフィット(メス)TBC(タブチ)
879税込967
1個
当日出荷
用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品形状ソケット流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95最高使用圧力(MPa)0.75適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)接続ねじ種類Rc
ステンレス 六角ニップル 1 TBC(タブチ)ステンレス 六角ニップル 1TBC(タブチ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8042材質ステンレス形状ニップル質量(g)102種類ねじ込み継手
補修バンド20mm TBC(タブチ)補修バンド20mmTBC(タブチ)(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
トラスコ品番812-7759材質砲金形状ソケット質量(g)810流体水道水使用流体水道水
ステンレス チーズ TBC(タブチ)ステンレス チーズTBC(タブチ)
809税込890
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス形状チーズ種類ねじ込み継手
面取り器 TBC(タブチ)面取り器TBC(タブチ)(6件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
三層管/ドライフレックスパイプの管端の矯正と面取りに使用します。
材質(シール)ネーマー銀ケシ適合管ドライフレックスパイプ
アレスフィット(床付き) TBC(タブチ)アレスフィット(床付き)TBC(タブチ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品形状ソケット流体水道水種類ワンタッチ管継手寸法L(mm)54適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)接続ねじ種類Rc
SPジョイント(ソケット)コア部 TBC(タブチ)SPジョイント(ソケット)コア部TBC(タブチ)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
適合本体20PK-1形状キャップ流体水道水
(ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ 三菱ふそう(ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ三菱ふそう(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
(MC138)チェーン,ゲート 三菱ふそう(MC138)チェーン,ゲート三菱ふそう(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
砲金チーズ TBC(タブチ)砲金チーズTBC(タブチ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
砲金 配管パーツです。
用途配管パーツ材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
竹の子 TBC(タブチ)竹の子TBC(タブチ)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ソケット種類ホース継手
PE継手パイプエンド1種 TBC(タブチ)PE継手パイプエンド1種TBC(タブチ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅(CAC406)形状プラグ流体水道水種類樹脂管用継手使用流体水道水
ライトエアー 両接続エルボ 白 TBC(タブチ)ライトエアー 両接続エルボ 白TBC(タブチ)
669税込736
1個
当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)形状両接続エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60使用環境屋内配管
ライトエアー チーズ 白 TBC(タブチ)ライトエアー チーズ 白TBC(タブチ)
959税込1,055
1個
当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60使用環境屋内配管
ステンレス ブッシング TBC(タブチ)ステンレス ブッシングTBC(タブチ)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
形状ブッシング種類ねじ込み継手
アレスフィット(ユニオン) TBC(タブチ)アレスフィット(ユニオン)TBC(タブチ)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-YFはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です材質青銅(CAC406(C))形状ユニオン流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95使用流体水道水適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)適合管XPE、PB接続ねじ種類G(めねじ)
(MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H 三菱ふそう(MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H三菱ふそう
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ライトエアー メスアダプター 白 TBC(タブチ)ライトエアー メスアダプター 白TBC(タブチ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ使用環境屋内配管
ステンレス 両ニップル 3/4 TBC(タブチ)ステンレス 両ニップル 3/4TBC(タブチ)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8028材質ステンレス形状ニップル質量(g)61種類ねじ込み継手
(MF434)ナット フランジ(10)MM 三菱ふそう(MF434)ナット フランジ(10)MM三菱ふそう(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
...