カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(34)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- TBC(タブチ)
- モノタロウ(1)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](37)
- KITO(キトー)(66)
- MIYOSHI(小西製作所)(22)
- SHIMANO(シマノ)(37)
- SIEMENS(59)
- SMC(854)
- YAMAHA(ヤマハ)(229)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(24)
- イマオコーポレーション(93)
- エスコ(42)
- コンサス(27)
- ジョー・プリンス竹下(39)
- フエニックス・コンタクト(26)
- フジトク(30)
- 東尾メック(22)
- 清水製作所[継手](59)
- 福井クラフト(203)
- 雅(56)
- ブランドをもっと見る
「5su」の検索結果
特価
関連キーワード

ステンレス 六角ニップル 1
TBC(タブチ)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷トラスコ品番812-8042材質ステンレス形状ニップル質量(g)102種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-5121
ステンレス ホースニップル 1/2
TBC(タブチ)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷トラスコ品番812-8016材質ステンレス形状ホースニップル質量(g)53種類ホース継手JIS規格JIS G-5121
ステンレス プラグ
TBC(タブチ)¥799税込¥8791個当日出荷用途水・油・ガス用。トラスコ品番812-8047材質ステンレス(SCS13A)寸法L(mm)21寸法H(mm)26JIS規格JIS G-5121
TBC ステンレス 45°エルボ
TBC(タブチ)¥1,098税込¥1,2081個(1個)当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SCS13A)形状45°エルボ使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油最高許容圧力(MPa)1.0MPa適合流体水・油・ガス
ステンレス ブッシング 2X1/2
TBC(タブチ)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷用途水・油・ガス用。トラスコ品番812-8096材質ステンレス(SCS13A)寸法L(mm)62寸法H(mm)36JIS規格JIS G-5121
TBC ステンレス ホースニップル
TBC(タブチ)¥2,198税込¥2,4181個(1個)5日以内出荷トラスコ品番812-8045材質ステンレス(SCS13A)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油寸法L(mm)91呼び径(B)1寸法D(mm)27寸法d1(mm)24JIS規格JIS G-5121呼び径(A)25最高許容圧力(MPa)1.0MPa適合流体水・油・ガス
TBC ステンレス キャップ
TBC(タブチ)¥469税込¥5161個(1個)5日以内出荷トラスコ品番812-8017材質ステンレス(SCS13A)形状キャップ使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油呼び径(B)1/2高さH(mm)20寸法D(mm)26呼び径(A)15最高許容圧力(MPa)1.0MPa適合流体水・油・ガス
TBC ステンレス ソケット
TBC(タブチ)¥1,198税込¥1,3181個(1個)5日以内出荷材質ステンレス(SCS13A)形状ソケット使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油JIS規格JIS G-4303最高許容圧力(MPa)1.0MPa適合流体水・油・ガス
ステンレス ブッシング
TBC(タブチ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷トラスコ品番812-8085材質ステンレス(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)300℃以下の蒸気・空気・ガス・油寸法L(mm)32寸法H(mm)54呼び径(B)1-1/2×1JIS規格JIS G-5121呼び径(A)40×25最高許容圧力(MPa)1.0適合流体水・油・ガス
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら