カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- TBC(タブチ)
- AMPHENOL(4)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- GOAL(ゴール)(14)
- MUELLER ELECTRIC(6)
- NTツール(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- SMC(13)
- アイリスオーヤマ(1)
- イマオコーポレーション(1)
- エレコム(3)
- カラークリエーション(7)
- テンパール工業(8)
- フジトク(3)
- ミツヤ(4)
- 伊東電機(2)
- 東芝テリー(4)
- 第一計器(31)
- 藤井高圧(3)
- ブランドをもっと見る
「bu040」の検索結果
特価
関連キーワード

ステンレス ブッシング
TBC(タブチ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷トラスコ品番812-8085材質ステンレス(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)300℃以下の蒸気・空気・ガス・油寸法L(mm)32寸法H(mm)54呼び径(B)1-1/2×1JIS規格JIS G-5121呼び径(A)40×25最高許容圧力(MPa)1.0適合流体水・油・ガス
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら