カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
- TBC(タブチ)
- KITZ(キッツ)(16)
- SMC(4)
- T.SIN(テイシン電機)(6)
- TAKIGEN(タキゲン)(109)
- アズワン(8)
- アソー(41)
- エスコ(133)
- ゼンシン(15)
- ノーブランド(25)
- フジトク(11)
- ミヤコ(6)
- ユタカ(Crown)(42)
- 右下精器製造(116)
- 大和バルブ(5)
- 廣杉計器(404)
- 東洋バルヴ(24)
- 第一計器(23)
- 長野計器(11)
- ブランドをもっと見る
「c3604bd」の検索結果

エフ-1 ソケット
TBC(タブチ)¥879~税込¥967~1個当日出荷から翌々日出荷施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。用途冷媒配管用。材質黄銅流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C)温度(℃)-40~130最高使用圧力(MPa)4.3材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM)適合管冷媒配管用銅管入数12(大箱)材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
六角キャップナット
TBC(タブチ)¥239税込¥2631個当日出荷メッキ 配管パーツです。パッキン付き用途配管パーツトラスコ品番812-7850材質黄銅(C3604BD)、パッキン:EPDM樹脂高さ(mm)23質量(g)20呼び径(mm)13呼び径13ねじサイズG1/2
フレキニップル 10コセット
TBC(タブチ)¥1,998税込¥2,1981セット(10個)当日出荷フレキパイプの接続に使用します。用途フレキパイプ13用袋ニップルトラスコ品番160-6015材質黄銅(C3604BD)質量(g)350寸法L(mm)30呼び径(mm)13寸法AG1/2寸法BR1/2
ボールバルブ両ナット型
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷トラスコ品番812-7832形状ストレート材質(本体)C3604BD質量(g)100接続Gハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
袋ナットパッキンセット
TBC(タブチ)¥2,698税込¥2,9681セット(10個)翌々日出荷パッキン付です。用途フレキパイプ13用袋ナットトラスコ品番160-6016材質黄銅(C3604BD)質量(g)450呼び径(mm)13ねじ径G1/2寸法L1(mm)23寸法L2(mm)13.5材質(パッキン)EPDM