カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- TBC(タブチ)
- KITZ(キッツ)(93)
- 東洋バルヴ(52)
- アソー(24)
- ユタカ(Crown)(18)
- エスコ(15)
- フジトク(10)
- 大和バルブ(5)
- ミヤコ(2)
- 三吉バルブ(1)
「c3771be」の検索結果
特価

エフ-1 ソケット
TBC(タブチ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。用途冷媒配管用。材質黄銅流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C)温度(℃)-40~130最高使用圧力(MPa)4.3材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM)適合管冷媒配管用銅管入数12(大箱)材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
ボールバルブオスメス
TBC(タブチ)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷トラスコ品番812-7831形状ストレート材質(本体)C3771BE質量(g)175接続Rc×PSハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ