カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
- TBC(タブチ)
- オンダ製作所(10)
- セキスイ(1)
- リケン(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- 神保電器(1)
- チヨダ(1)
- ベンカン(1)
「wj1-2013」の検索結果
特価

被覆架橋ポリエチレンパイプ
TBC(タブチ)(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381巻4日以内出荷から5日以内出荷給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。種類樹脂管流体水道水材質(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~95寸法t(mm)5形状パイプ長さ(m)10長さL(m)10
ドライタッチ メスアダプター
TBC(タブチ)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷トラスコ品番361-1353材質鉛レス銅合金(CAC902)形状メスアダプター流体冷温水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)0~95呼び径13呼び径(B)1/2使用流体水道水適合管ドライフレックスパイプ(三層管)接続ねじ種類Rc
アレスフィット(オス)
TBC(タブチ)(4件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品材質青銅(CAC406(C))形状ソケット流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95使用流体水道水JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)適合管XPE、PB接続ねじ種類R