カテゴリ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(57)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- ヤマトプロテック
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,916)
- MAZDA(マツダ)(216,448)
- Panasonic(パナソニック)(29,618)
- RS PRO(39,658)
- SMC(201,248)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,607)
- エスコ(68,637)
- スズキ(71,082)
- スバル(50,523)
- トヨタ(140,018)
- ニッサン(87,642)
- ホンダ(561,544)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,470)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
エコマーク認定(11)
グリーン購入法適合(10)
商品レビュー
- 以上(96)
- 以上(108)
- 以上(109)
- 以上(112)
価格
- 1,500円以下(13,377)
- 1,500-10,000円(16,653)
- 10,000-50,000円(9,609)
- 50,000-100,000円(2,858)
- 100,000円以上(1,879)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

業務用蓄圧式消火器10型
ヤマトプロテック(4件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。仕様リサイクルシール付トラスコ品番828-8293種別蓄圧式型式消第27-59-1号質量(kg)約5.08型10型高さ(mm)約490種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40エコマーク認定認定単位(能力)A-3・B-7・C全高(cm)約49RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約14秒(20℃)放射距離4~7m(20℃)薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年グリーン購入法適合全幅(cm)約18エコマーク認定番号10 127 002
業務用蓄圧式消火器
ヤマトプロテック(23件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
訓練用放射器具 はやわざクン
ヤマトプロテック(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷圧力充てんはもう不要、水道ホースから水を入れるだけで繰り返し使え、効率よく消火器の使用法をマスターすることができます。種類薬剤/水(浸潤剤等入り)使用圧力範囲2.0~9.8(×10-1MPa)放射距離4~8m
消火器設置台
ヤマトプロテック¥1,798税込¥1,9781台当日出荷どこにでも簡単に設置できることで人気の「シグナルスタンドECO」。再生プラスチックの使用率を変更した、新しいエコマーク基準に対応する環境に配慮したNewタイプの屋内用消火器設置台です。プラスチックの再利用R-PE.PS.PP61%。用途消火器の設置収納台として仕様組み立てタイプ材質再生プラスチック(硬質樹脂)色白(ホワイト)エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×210×215RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号07 118 027
(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器
ヤマトプロテック(4件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能種別蓄圧式質量(kg)約2.4型3型タイプ蓄圧式(住宅用)種類薬剤/粉末ABC奥行(mm)約110全幅(mm)約135全高(mm)約375放射時間約12放射距離3~6m薬剤量(kg)1
消火器ブラケットバンド式
ヤマトプロテック(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。型式バンド式
YPMシリーズ 加圧式 自動車用
ヤマトプロテック¥14,980税込¥16,4781台当日出荷かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。仕様ブラケット付能力単位/A-3、B-7、C種別加圧式種類薬剤/粉末ABC設置方法平面置き、側面タテ置き放射距離3~6m(20℃)
消火器保護カバーECO2
ヤマトプロテック(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚ほか当日出荷設置消火器のホコリや汚れを防ぐばかりではなく、取手がついているので扱いやすく、イタズラ防止にも役立ちます。透明ですから消火器がよく見えて点検もラク。そのうえ、赤字に白の「消火器」の文字が、消火器設置場所の表示としてよく目立ちます。10型消火器の胴径127Φにも対応可能です。用途設置消火器の簡易カバーや設置場所認識表示として材質ポリプロピレン寸法(幅W×高さH)(mm)280×620本体質量(g)約500
ABC粉末消火器 自動車用
ヤマトプロテック(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。 取り外しワンタッチの専用ブラケット(保持装置)でガッチリ固定。耐食性に優れてサビにくいSUS304(ステンレス)製。 指示圧力計ゲージは金属製カバーでしっかりガード。衝撃からゲージを保護するために、ヤマトプロテックでは金属製カバーを採用。 A(普通)火災・B(油)火災・C(電気)火災やプロパンなど、あらゆる原因の初期火災をスピード消火。 放射を一時的にストップできるストップ機構付き。レバーを離すと放射が止まります。種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40設置方法平面置き、側面タテ置き
ABC粉末大型消火器(粉末・蓄圧式)50型
ヤマトプロテック¥69,980税込¥76,9781台31日以内出荷粉末(ABC)大型消火器は危険物倉庫・油槽所・屋内給油取扱所・小型タンクやビルなどで多く使用され、車載式で移動しやすい大型消火器として重要拠点の防火に活躍しています。安定した消火効力を持つ粉末(ABC)消火薬剤を大量に装填し、車載式なので火元に移動させることができます。震災対策用としても最適な消火器です。ABC すべての火災に適応します。用途危険物倉庫、危険物取扱所、ガソリンスタンド、工場、油槽所、屋内給油取扱所、小型タンク、ビルなど付属品リサイクルシール付型50型タイプ蓄圧式、業務用使用温度範囲(℃)マイナス30~プラス40エコマーク認定認定番号型式番号:消第25~1~号単位能力単位:A-10・B-20・C全高(cm)約90.4RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約47秒(20℃)放射距離4~8m(20℃)薬剤量(kg)20グリーン購入法適合全幅(cm)約36総質量(kg)約37.6エコマーク認定番号10 127 002
ABC粉末消火器20型蓄圧式
ヤマトプロテック¥24,980税込¥27,4781個31日以内出荷トラスコ品番811-5442種別蓄圧式質量(kg)10.4型20型種類薬剤/粉末ABCエコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
「レクスター避難はしご」 表示シール (RE5、RE6 共通) 上蓋表面用ステッカー
ヤマトプロテック¥499税込¥5491枚当日出荷避難はしご用ハッチ上蓋表面に貼っていただくシールです。裏面に粘着テープが付いておりますので、はくり紙をはがして貼り付けてください。ヤマトプロテック株式会社、REXTER(レクスター)用の「避難はしご」表示シールです。用途避難器具用標識に。仕様裏面粘着テープ付色白地に黒文字(一部 黄色地に黒文字有り)
小型船舶用粉末消火器4型
ヤマトプロテック(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷創業当初より船舶防災分野に深くかかわり、国内船舶用消火器シェアナンバー1の実績で、海上を走る船舶に揺るぎない安心をお届けします。仕様使用薬剤:粉末(ABC)規格JCI板厚(mm)本体容器:1ノズル口径(Φmm)3.4全高(cm)約44.3ホース長さ(cm)27型式承認番号国土交通省型式承認番号第5536号放射時間約8秒放射距離約4~6m耐圧試験圧力(MPa)水圧:1.25薬剤量(kg)1.2総質量(kg)2.85外径(Φcm)本体容器:9.7
二酸化炭素消火器 蓄圧式
ヤマトプロテック(1件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷から6日以内出荷二酸化炭素消火器は、法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮します。種別蓄圧式タイプ蓄圧式種類薬剤/二酸化炭素使用温度範囲(℃)-30~+40
業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器
ヤマトプロテック(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。 セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。仕様リサイクルシール付種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)約180エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応放射距離3~5m(20℃)設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら