絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ヤマトプロテック

ヤマトプロテックのページです。ヤマトプロテックは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識などの商品を提供しています。現在32件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名ヤマトプロテック株式会社
所在地〒108-0071 東京都港区白金台5-17-2
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用蓄圧式消火器10型 ヤマトプロテック

    業務用蓄圧式消火器10型

    ヤマトプロテック(4件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
    仕様リサイクルシール付トラスコ品番828-8293種別蓄圧式型式消第27-59-1号質量(kg)約5.08型10型高さ(mm)約490種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40エコマーク認定認定単位(能力)A-3・B-7・C全高(cm)約49RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約14秒(20℃)放射距離4~7m(20℃)薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年グリーン購入法適合全幅(cm)約18エコマーク認定番号10 127 002
  • 業務用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック

    業務用蓄圧式消火器

    ヤマトプロテック(23件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    当日出荷
    ●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
    種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
  • 消火器用封シール ヤマトプロテック

    消火器用封シール

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック(100枚)
    当日出荷
    消火器用封シールです。
    トラスコ品番456-0768
  • 粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック

    粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器

    ヤマトプロテック(4件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    当日出荷
    長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能
    種別蓄圧式質量(kg)約2.4型3型タイプ蓄圧式(住宅用)種類薬剤/粉末ABC奥行(mm)約110全幅(mm)約135全高(mm)約375放射時間約12放射距離3~6m薬剤量(kg)1
  • 訓練用放射器具 はやわざクン ヤマトプロテック

    訓練用放射器具 はやわざクン

    ヤマトプロテック(3件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    圧力充てんはもう不要、水道ホースから水を入れるだけで繰り返し使え、効率よく消火器の使用法をマスターすることができます。
    種類薬剤/水(浸潤剤等入り)使用圧力範囲2.0~9.8(×10-1MPa)放射距離4~8m
  • 消火器設置台 ヤマトプロテック

    消火器設置台

    ヤマトプロテック
    ¥1,698税込¥1,868
    1台
    当日出荷
    どこにでも簡単に設置できることで人気の「シグナルスタンドECO」。再生プラスチックの使用率を変更した、新しいエコマーク基準に対応する環境に配慮したNewタイプの屋内用消火器設置台です。プラスチックの再利用R-PE.PS.PP61%。
    用途消火器の設置収納台として仕様組み立てタイプ材質再生プラスチック(硬質樹脂)色白(ホワイト)エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×210×215RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号07 118 027
  • 消火器ブラケットバンド式 ヤマトプロテック

    消火器ブラケットバンド式

    ヤマトプロテック(5件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
    型式バンド式
  • YPMシリーズ 加圧式 自動車用 ヤマトプロテック

    YPMシリーズ 加圧式 自動車用

    ヤマトプロテック
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
    仕様ブラケット付能力単位/A-3、B-7、C種別加圧式種類薬剤/粉末ABC設置方法平面置き、側面タテ置き放射距離3~6m(20℃)
  • 消火器保護カバーECO2 ヤマトプロテック

    消火器保護カバーECO2

    ヤマトプロテック(4件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(10枚)
    当日出荷
    設置消火器のホコリや汚れを防ぐばかりではなく、取手がついているので扱いやすく、イタズラ防止にも役立ちます。透明ですから消火器がよく見えて点検もラク。そのうえ、赤字に白の「消火器」の文字が、消火器設置場所の表示としてよく目立ちます。10型消火器の胴径127Φにも対応可能です。
    用途設置消火器の簡易カバーや設置場所認識表示として材質ポリプロピレン寸法(幅W×高さH)(mm)280×620本体質量(g)約500
  • ABC粉末消火器 自動車用 ヤマトプロテック

    ABC粉末消火器 自動車用

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。 取り外しワンタッチの専用ブラケット(保持装置)でガッチリ固定。耐食性に優れてサビにくいSUS304(ステンレス)製。 指示圧力計ゲージは金属製カバーでしっかりガード。衝撃からゲージを保護するために、ヤマトプロテックでは金属製カバーを採用。 A(普通)火災・B(油)火災・C(電気)火災やプロパンなど、あらゆる原因の初期火災をスピード消火。 放射を一時的にストップできるストップ機構付き。レバーを離すと放射が止まります。
    種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40設置方法平面置き、側面タテ置き
  • ブラケット ヤマトプロテック

    ブラケット

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。 消火器の設置がよく分かり、工場や作業所、集合住宅、集会所などに最適です。
    適合機種YA-6X、YA-6PX、YA-10X、YA-10XD、YP-10、YA-10NX
  • 消火器用封ロックパック ヤマトプロテック

    消火器用封ロックパック

    ヤマトプロテック
    ¥2,798税込¥3,078
    1パック(100個)
    当日出荷
    トラスコ品番456-0767
  • 消火器格納箱10型(1本用窓有り) ヤマトプロテック

    消火器格納箱10型(1本用窓有り)

    ヤマトプロテック
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    6日以内出荷
    10型1本用の消火器ボックス、窓ありタイプです。
    仕様粉末10型1本用、据置きタイプ、赤色焼付塗装材質スチール型10型外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)170×235×600
  • 業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器 ヤマトプロテック

    業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷
    指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。 セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
    用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。仕様リサイクルシール付種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)約180エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応放射距離3~5m(20℃)設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
  • 消火剤持ち運び式泡消火器SF-10P用 ヤマトプロテック

    消火剤持ち運び式泡消火器SF-10P用

    ヤマトプロテック
    ¥2,498税込¥2,748
    1式
    当日出荷
  • 「レクスター避難はしご」 表示シール (RE5、RE6 共通) 上蓋表面用ステッカー ヤマトプロテック

    「レクスター避難はしご」 表示シール (RE5、RE6 共通) 上蓋表面用ステッカー

    ヤマトプロテック
    ¥449税込¥494
    1枚
    当日出荷
    避難はしご用ハッチ上蓋表面に貼っていただくシールです。裏面に粘着テープが付いておりますので、はくり紙をはがして貼り付けてください。ヤマトプロテック株式会社、REXTER(レクスター)用の「避難はしご」表示シールです。
    用途避難器具用標識に。仕様裏面粘着テープ付色白地に黒文字(一部 黄色地に黒文字有り)
  • 粉末(ABC)消火器用消火薬剤 ヤマトプロテック

    粉末(ABC)消火器用消火薬剤

    ヤマトプロテック
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋
    6日以内出荷
    種類粉末ABC
  • 移動式粉末(第3種)消火設備「ソーラーバッテリー」 ヤマトプロテック

    移動式粉末(第3種)消火設備「ソーラーバッテリー」

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    ソーラーバッテリーは、太陽エネルギーを活用した屋外型消火設備専用装置です。高性能太陽電池と蓄電池※の効果的な働きで夜間でも常に点灯します。
    仕様最小日射量:80cal/cm2day型式移動式質量(kg)0.6容量太陽電池:3.8V、1.9Wタイプ粉末(第3種)消火設備関連商品寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×135×45蓄電池電圧(V)2.4設置場所屋外駐車場など蓄電池容量(Ah)2200適合地域全国可能点灯時間無日射:約10日間
  • 消火器ブラケットバックル式 ヤマトプロテック

    消火器ブラケットバックル式

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
    型式バックル式
  • ABC粉末消火器(蓄圧式) ヤマトプロテック

    ABC粉末消火器(蓄圧式)

    ヤマトプロテック
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷
    老朽化消火器による破裂事故防止、環境配慮、ライフサイクルコスト削減といった従来の消火器の課題を考慮して開発された新型消火器です。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
    用途事務所・工場などに。 適用火災:普通火災・油火災・電気火災用。適合【火災】A(普通)・B(油)・C(電気)トラスコ品番244-3693種別蓄圧式質量(kg)5.8高さ(mm)490種類粉末ABC放射時間17秒放射距離4~7m薬剤量(kg)3.5設計標準使用期限10年
  • 消火器 設置台 エコマーク付 ヤマトシグナルスタンド ECOⅡ (赤) ヤマトプロテック

    消火器 設置台 エコマーク付 ヤマトシグナルスタンド ECOⅡ (赤)

    ヤマトプロテック
    ¥3,498税込¥3,848
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)H780mm×W210mm×D215mm色赤
  • 消火器エルカバー ヤマトプロテック

    消火器エルカバー

    ヤマトプロテック
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1セット(5台)
    6日以内出荷
    美観を損なわないスタイリッシュでシンプルなデザインのL型の消火器スタンドです。消火器をクールに目隠し。そのまま置くだけで設置完了。容易に動かすこともできるので、配置変更等も簡単です。
    材質スチール厚さ(mm)0.8質量(kg)1.4タイプ室内用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)515×215×215
  • 消火器BASE ヤマトプロテック

    消火器BASE

    ヤマトプロテック
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    何よりも目立つことが必要な消火器ですが、設置することで美観を損なうことにも抵抗があります。そうしたニーズに応えるのが、インテリア志向の消火器BASE。おしゃれに消火器を設置できるのでおすすめです。組み立て簡単!パネルを差し込むだけの簡単仕様です。
    用途消火器の設置収納台として仕様組み立てタイプ材質受台:ポリエチレン/化粧パネル:ポリセーム色受台:黒/化粧パネル:半透明
  • ABC粉末消火器10型蓄圧式SUS ヤマトプロテック

    ABC粉末消火器10型蓄圧式SUS

    ヤマトプロテック
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    サビに強く耐久性に優れたステンレス製消火器です。 長期間安全に使い続けることができるため、廃棄物削減にもつながるエコマテリアルです。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災、初期消火仕様蓄圧式、リサイクルシール付種別蓄圧式材質ステンレス製型10型高さ(mm)540種類薬剤/粉末ABCエコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応放射距離4~7m設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
  • ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式) ヤマトプロテック

    ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式)

    ヤマトプロテック(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    欠品中
    指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
    用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。仕様リサイクルシール付種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC設計標準使用期限10年
  • 消火器保護カバーECO2 ヤマトプロテック

    消火器保護カバーECO2

    ヤマトプロテック
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(25枚)
    5日以内出荷
    設置消火器のホコリや汚れを防ぐばかりではなく、取手がついているので扱いやすく、イタズラ防止にも役立ちます。透明ですから消火器がよく見えて点検もラク。そのうえ、赤字に白の「消火器」の文字が、消火器設置場所の表示としてよく目立ちます。10型消火器の胴径127Φにも対応可能です。
    用途設置消火器の簡易カバーや設置場所認識表示として
  • ゼロフッ素強化液(中性)消火器(リサイクルシール付) ヤマトプロテック

    ゼロフッ素強化液(中性)消火器(リサイクルシール付)

    ヤマトプロテック
    ¥14,890税込¥16,379
    1台
    欠品中
    【リサイクルシール付属】フッ素化合物を含まない製品「OF1」シリーズ第一弾。フッ素化合物を一切含まない強化液(中性)消化薬剤を使用しているため、フッ素化合物に関する規制の対象になりません。より安心・安全に消火器を使用できることを目指し開発されました。建物火災の主な下人となる「天ぷら油火災」について特に威力を発揮、また薬剤が液体なので放射後に水で洗い流すことができ、狭いエリアの清掃で片付きます。
    その他型式番号:消第2020~5合種別蓄圧式型3型タイプリサイクルシール:A(付属)種類強化液使用温度範囲(℃)-20~40能力単位:A-1・B-1・C全幅W×全高(mm)180×510放射時間約51(20℃)(秒)放射距離3~5m(20℃)薬剤量(kg)3.56総質量(kg)約5.8
  • 移動式粉末(第3種)消火設備「ユニットA」SUSポリッシュ ヤマトプロテック

    移動式粉末(第3種)消火設備「ユニットA」SUSポリッシュ

    ヤマトプロテック
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    6日以内出荷
    [ユニットA]シリーズのSUSポリッシュは、従来の消火性能に加え、ステンレスを使用しているため、サビに強く耐久性に優れています。また、見た 目にも美しいステンレス素材を使用しているので、デザイン性の高い建物や海岸近辺におすすめです。※SUSヘアラインではありません。
    型式移動式質量(kg)約75色SUSポリッシュ(SUSバフ加工)タイプ粉末(第3種)消火設備ユニットA75(SUSポリッシュ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1135×290×350ホース長さ(m)20型式検定合格番号C-493号設置場所海岸近辺の屋外駐車場、屋外・屋内駐車場、飛行機格納庫など放射時間約64秒放射距離8~10m薬剤量(kg)粉末(ABC)33
  • 業務用 ミスト消火器 アクアシューター(SUS) ヤマトプロテック

    業務用 ミスト消火器 アクアシューター(SUS)

    ヤマトプロテック
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    4日以内出荷
    -
    用途使用時の安全を最優先に考え、精密機械への影響を極力抑えることのできる水(浸潤剤等入り)消火器です。素材ステンレス
  • 住宅用 中性強化液消火器 ヤマトプロテック

    住宅用 中性強化液消火器

    ヤマトプロテック
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    6日以内出荷
    -
    用途恐ろしい天ぷら油火災を素早く確実に消火!!小型で頼れる消火器なのでキッチンに最適です。素材鉄
  • 住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器 ヤマトプロテック

    住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器

    ヤマトプロテック
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    欠品中
    どこに設置しても安心、オールマイティーな消火器。普通火災・天ぷら火災・ストーブ火災・電気火災などの初期消火も素早くできます。サイズやホースの有無など、各種取り揃えていますので、用途に応じてお選びください。 高齢化社会を見据えた、軽くて使いやすい消火器。 メンテナンスフリーですので点検が簡単。 住宅防火安心マーク付き。 サビに強いSUS製指示圧力計。 高性能ダブルパッキン。 全数検査で徹底した品質管理体制。 封ロックを採用。
    用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災種別蓄圧式型式消第30~14号質量(kg)約2.82種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)約130エコマーク認定認定全高(mm)約400RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約15秒(20℃)放射距離3~5m(20℃)薬剤量(kg)1.5設計標準使用期限5年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
  • 住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器 ヤマトプロテック

    住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器

    ヤマトプロテック
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    より高い安全性と機能を追求! サビに強いSUS製指示圧力計 サビ等の劣化に強いSUS(ステンレス鋼)素材を指示圧力計に使用。耐食・耐久性が高く長期間安全に使用できます。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用。 全数検査で徹底した品質管理体制 最新鋭の装置によるヘリウムリーク試験(圧力漏れ試験)に合格した製品のみを出荷。 高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープ。
    用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限5年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002