カテゴリ
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- ヤマトプロテック
- INAX(LIXIL)(1)
- RYOBI(リョービ)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- アールウィズエイチ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rh007n」の検索結果

非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット
ヤマトプロテック¥189,800~税込¥208,780~1セット46日以内出荷改修工事用の避難ハッチです。蓋のデザインが小エンボスタイプでスタイリッシュ!。定期点検の際に損傷や劣化が進んでいると判断されたときは、即座に補修や改修が必要です。ヤマトプロテックの改修用[レクスター]は、ベランダのコンクリートを解体する従来の工法ではなく、すでにある避難口の上蓋と下蓋をはずして改修用避難はしごを取り付けるだけなので、工事が簡単で作業時間も大幅に短縮できます。用途すでにベランダ用避難はしごが設置してあるマンションなど材質(枠)ステンレス、(はしご)鉄(メッキ加工)寸法H(mm)165~250(床厚)枠内寸法(mm)573×573寸法h(mm)245~330(枠厚)寸法KH(mm)40(かさ高)RoHS指令(10物質対応)対応認定取得(枠)(一社)全国避難設備工業会自主管理承認品、型式記号:RKCタイプ・認証番号:カh-37、(はしご)総務大臣承認国家検定合格品