カテゴリ
- 防災用品(6)
絞り込み
ブランド
- ヤマトプロテック
- モノタロウ(4)
- 岩崎製作所(3)
- モリタ宮田(2)
- 初田製作所(1)
- ユニット(1)
- つくし工房(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- 山陽商会(AMENITY COX)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
エコマーク認定(2)
グリーン購入法適合(1)
「sgseco2a」の検索結果

消火器設置台
ヤマトプロテック¥1,698税込¥1,8681台当日出荷どこにでも簡単に設置できることで人気の「シグナルスタンドECO」。再生プラスチックの使用率を変更した、新しいエコマーク基準に対応する環境に配慮したNewタイプの屋内用消火器設置台です。プラスチックの再利用R-PE.PS.PP61%。用途消火器の設置収納台として仕様組み立てタイプ材質再生プラスチック(硬質樹脂)色白(ホワイト)エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×210×215RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号07 118 027
業務用蓄圧式消火器
ヤマトプロテック(23件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
二酸化炭素消火器 蓄圧式
ヤマトプロテック(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から6日以内出荷二酸化炭素消火器は、法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮します。種別蓄圧式タイプ蓄圧式種類薬剤/二酸化炭素使用温度範囲(℃)-30~+40
業務用蓄圧式消火器10型
ヤマトプロテック(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。仕様リサイクルシール付トラスコ品番828-8293種別蓄圧式型式消第27-59-1号質量(kg)約5.08型10型高さ(mm)約490種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40エコマーク認定認定単位(能力)A-3・B-7・C全高(cm)約49RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約14秒(20℃)放射距離4~7m(20℃)薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年グリーン購入法適合全幅(cm)約18エコマーク認定番号10 127 002