カテゴリ

  • 防災用品(10)
絞り込み
ブランド
  • ヤマトプロテック
  • 初田製作所(3)
  • モリタ宮田(3)
  • 東芝ライテック(1)
  • 三菱電機(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • NDC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ya-20nx」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用蓄圧式消火器10型 ヤマトプロテック

    業務用蓄圧式消火器10型

    ヤマトプロテック(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
    薬剤量(kg)3種類薬剤/粉末ABC放射時間約14秒(20℃)種別蓄圧式放射距離4~7m(20℃)仕様リサイクルシール付トラスコ品番828-8293型式消第27-59-1号質量(kg)約5.0810型高さ(mm)約490使用温度範囲(℃)-30~40エコマーク認定認定単位(能力)A-3・B-7・C全高(cm)約49RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限10年グリーン購入法適合全幅(cm)約18エコマーク認定番号10 127 002
  • 業務用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック

    業務用蓄圧式消火器

    ヤマトプロテック(23件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    ●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
    種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
  • ABC粉末消火器(蓄圧式) ヤマトプロテック

    ABC粉末消火器(蓄圧式)

    ヤマトプロテック
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    老朽化消火器による破裂事故防止、環境配慮、ライフサイクルコスト削減といった従来の消火器の課題を考慮して開発された新型消火器です。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
    用途事務所・工場などに。 適用火災:普通火災・油火災・電気火災用。適合【火災】A(普通)・B(油)・C(電気)トラスコ品番244-3693種別蓄圧式質量(kg)5.8高さ(mm)490種類粉末ABC放射時間17秒放射距離4~7m薬剤量(kg)3.5設計標準使用期限10年
  • ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式) ヤマトプロテック

    ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式)

    ヤマトプロテック(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    欠品中
    指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
    用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。種別蓄圧式仕様リサイクルシール付種類薬剤/粉末ABC設計標準使用期限10年
  • ABC粉末消火器20型蓄圧式 ヤマトプロテック

    ABC粉末消火器20型蓄圧式

    ヤマトプロテック
    24,980税込27,478
    1個
    31日以内出荷
    20型種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式トラスコ品番811-5442質量(kg)10.4エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
  • 業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器 ヤマトプロテック

    業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。 セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
    用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式放射距離3~5m(20℃)仕様リサイクルシール付使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)約180エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
  • 消火器ブラケットバンド式 ヤマトプロテック

    消火器ブラケットバンド式

    ヤマトプロテック(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
    型式バンド式
  • 粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック

    粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器

    ヤマトプロテック(4件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能
    薬剤量(kg)1放射時間約12放射距離3~6m種別蓄圧式質量(kg)約2.43型タイプ蓄圧式(住宅用)種類薬剤/粉末ABC奥行(mm)約110全幅(mm)約135全高(mm)約375
  • ABC粉末消火器 自動車用 ヤマトプロテック

    ABC粉末消火器 自動車用

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。 取り外しワンタッチの専用ブラケット(保持装置)でガッチリ固定。耐食性に優れてサビにくいSUS304(ステンレス)製。 指示圧力計ゲージは金属製カバーでしっかりガード。衝撃からゲージを保護するために、ヤマトプロテックでは金属製カバーを採用。 A(普通)火災・B(油)火災・C(電気)火災やプロパンなど、あらゆる原因の初期火災をスピード消火。 放射を一時的にストップできるストップ機構付き。レバーを離すと放射が止まります。
    種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式使用温度範囲(℃)-30~+40設置方法平面置き、側面タテ置き
  • ABC粉末大型消火器(粉末・蓄圧式)50型 ヤマトプロテック

    ABC粉末大型消火器(粉末・蓄圧式)50型

    ヤマトプロテック
    69,980税込76,978
    1台
    31日以内出荷
    粉末(ABC)大型消火器は危険物倉庫・油槽所・屋内給油取扱所・小型タンクやビルなどで多く使用され、車載式で移動しやすい大型消火器として重要拠点の防火に活躍しています。安定した消火効力を持つ粉末(ABC)消火薬剤を大量に装填し、車載式なので火元に移動させることができます。震災対策用としても最適な消火器です。ABC すべての火災に適応します。
    用途危険物倉庫、危険物取扱所、ガソリンスタンド、工場、油槽所、屋内給油取扱所、小型タンク、ビルなど付属品リサイクルシール付50型タイプ蓄圧式、業務用使用温度範囲(℃)マイナス30~プラス40エコマーク認定認定番号型式番号:消第25~1~号単位能力単位:A-10・B-20・C全高(cm)約90.4RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約47秒(20℃)放射距離4~8m(20℃)薬剤量(kg)20グリーン購入法適合全幅(cm)約36総質量(kg)約37.6エコマーク認定番号10 127 002
消火器・消火用品カテゴリ