作業工具 (28) 空圧工具 (16) ねじ・ボルト・釘 (3) 梱包用品 (3) 事務用品 (3) 電気材料 (1) 農業・園芸資材 (1) ブランド: MAX(マックス)[事務用品・工具]すべて解除
ホッチキス針 3号(10mm足) MAX(マックス)[事務用品・工具] (15件のレビュー) 当日出荷
中型ホッチキス3号シリーズ用針 針足の長さ10mm
適合 HD-3D・3DFR 幅(mm) 11.5 サイズ 3号針 針長(mm) 10 1連接着本数 50 トラスコ品番 423-7676 質量(g) 180 RoHS指令(10物質対応) 対応 繰り返し・詰め替え 対応
フィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具] (46件のレビュー) ¥ 2,898~税込 ¥ 3,188~
1箱(2000本)ほか
当日出荷 から 7日以内出荷
適合機種 TA-255シリーズ、HA-55シリーズ、TA-225シリーズ 分類 仕上釘
1208F ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] (12件のレビュー) 当日出荷
2000本入り
用途 ホビーホッチキスの替え針です。 ステープル幅(mm) 12 ステープル足長さ(mm) 8 適合 ホビーホッチキス TG-H、ガンタッカ TG-A(N)
ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具] (10件のレビュー) 当日出荷
プロの使用に耐える堅牢ボディ
用途 建築用ラス仮止め、断熱材止め、フェルト・シート張り、荷札張り、天井材打ち等 ステープル幅(mm) 12 ステープル足長さ(mm) 6・8・10・13 ステープル装填数 150本 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 160×34×176 質量(g) 700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 176×34×160 適合ステープル T3-6M、1208F、T3-10MB(-L)、T3-13MB、T3-13H、T3-13S
ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具] (28件のレビュー) 当日出荷
打ち曲げ(クリンチ)もできる2Wayタイプ
用途 パネル・キャンパス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどに ステープル幅(mm) 12 ステープル装填数 100本 ステープル足長さ(mm) 6・8 付属品 1208F(400本)付 トラスコ品番 119-4883 質量(g) 220 適合ステープル 1208F、T3-6M 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 140×32×155
ホッチキス針(11号・バイモ80専用) MAX(マックス)[事務用品・工具] (2件のレビュー) 当日出荷
Vaimo11で採用したNo.11針の足長さを4mm延長。No.11針の細かさを活かした「No.11-10mm針」により、最大80枚までとじることができます。11号針
適合機種 バイモ80 幅(mm) 10.4 針長(mm) 10
ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] (3件のレビュー) 当日出荷
タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。
用途 ステープル。 仕様 連結形状・連結方法:接着剤 材質 軟鋼線材 対応機種 TG-Z3-BC・TG-Z2セット・TG-A(N)・TG-A・TG-H・TG-HC・TG-HC2・TH-V 足長(mm) 6 胴部形状 普通 肩幅(mm) 12 線径(mm) 幅0.7×厚さ0.5
ミニタッカ TG-H MAX(マックス)[事務用品・工具] (12件のレビュー) 当日出荷
軽い力で打ち込みができます。
用途 工作に便利です。 針装てん数(本) 100 ステープル足長さ(mm) 6、8 付属品 針 (1208F)×400本付 トラスコ品番 004-9271 色 ブルー 質量(g) 210 使用ステープル 1208F・T3-6M 針装てん方法 マガジンスライド方式 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 131×25×151
仮釘タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
ステープル足長さ(mm) 20 質量(g) 915 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 170×34×259
カラー針 No.10-1M MAX(マックス)[事務用品・工具] (2件のレビュー) 当日出荷
すみっこにさりげなくスレンダーでメタリックな針がキラキラ輝く。
私らしい色、いまの気分の色を選んで、モチベーションも上がるといいな。
特別な想いや感謝の気持ちも添えてMAX純正の、純真な「ひと針」です。
用途 カラーホッチキス針 仕様 針本体サイズ:針足長さ(外寸)5mm×針肩幅(内寸)8.4mm 適合機種 HD-10FL3K・10NL・10NLCK・10TL・10DFL・10XS・10NX・10D・10・10V・10DB・HP-10 質量(g) (紙箱本体)22 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (紙箱本体)12×50×28 箱入数 1000本 1連接着本数 50本 RoHS指令(10物質対応) 対応
ステープル ステンレス MAX(マックス)[事務用品・工具] (2件のレビュー) 当日出荷
タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。
用途 タッカー用ステープル。 仕様 連結形状・連結方法:接着剤 材質 ステンレス 対応機種 TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2 足長(mm) 13 胴部形状 普通 肩幅(mm) 12 線径(mm) 幅0.7×厚さ0.5
ステープル 808FC MAX(マックス)[事務用品・工具] (7件のレビュー) 当日出荷
1850本入り
用途 ミニタッカーの替え針です。 ステープル幅(mm) 8 ステープル足長さ(mm) 8 材質 鉄 先端形状 チゼルポイント 適合 ミニタッカ TG-M
ステープル 20入小箱 MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。
用途 タッカー用ステープル。 仕様 連結形状・連結方法:接着剤 材質 軟鋼線材 対応機種 TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2・TH-V 足長(mm) 10 胴部形状 普通 肩幅(mm) 12 線径(mm) 幅0.7×厚さ0.5
ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] (2件のレビュー) 当日出荷
座屈に強い、国産生産品マックスステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。全てのガンタッカーで使用出来ます。
用途 断熱材、透湿シート留めステープル。 仕様 連結形状・連結方法:接着剤 材質 軟鋼線材 対応機種 TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2・TH-V 足長(mm) 10 胴部形状 普通 肩幅(mm) 12 線径(mm) 幅0.7×厚さ0.5
ピンネイル MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
ピンネイラ用釘です。適応機種:HA-50P3S(D)-G・HA-50P3(D)-G・TA-250P3(D)・HA-50P3(D)・HA-50P3S(D)・TJ-35P2-BC/40Aです。
用途 ピンネイラ専用釘。 色 白色 直径(Φmm) 0.6 線径(Φmm) 0.6
エアネイラ 10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] (4件のレビュー) 当日出荷
25ミリまでのステープルに対応。
冷たさも妨げるグリップカバーを採用
堅牢なメタルボディ!
小型・軽量1.1kg!
用途 リフォーム・内装・家具補修・DIYなど 仕様 (付加機構)グリップカバー、360°可変排気 付属品 六角スパナ(3・4)、保護メガネ、ジェットオイラ 質量(kg) 1.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 244×57×185 使用ホース内径(Φmm) 6以上 ステープル装填数 100本(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 0.5~0.7(4.5~7) ステープル足長さ(mm) 10、13、16、19、22、25 使用空気圧(MPa[kgf/cm2 ]) 0.5~0.7(3.5~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 165×52×230
ミニタッカ TG-M MAX(マックス)[事務用品・工具] (6件のレビュー) 当日出荷
軽い力で打ち込みができます。
用途 工作に便利です。 ステープル幅(mm) 8 針装てん数(本) 120 ステープル足長さ(mm) 8 付属品 針120本付 色 グリーン 質量(g) 330 使用ステープル 808FC 針装てん方法 マガジンスライド方式 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 123×12×155
プラシート連結釘(コンクリート用) MAX(マックス)[事務用品・工具] (2件のレビュー) ¥ 4,498~税込 ¥ 4,948~
1箱(200本×10巻)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
頭部径(Φmm) 5.5 ネイルの線径(外寸)(Φmm) 2.5 材質 硬鋼線材 ねじ頭径(mm) 5.5 連結方式 プラシート 胴部形状 普通
釘打機 フィニッシュネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具] 翌々日出荷 から 3日以内出荷
55mmまでのフィニッシュネイルが使用できます。スリム先端コンタクトノーズで、斜め打ちが可能になりました。業界最小幅6mmを実現し、斜め打ちが可能になり、斜め打ちでもしっかり打ち込めます。,巾木溝4mmにも打てる薄型ノーズで、巾木、廻り縁の狭い溝(4mm)にも傷つけずにしっかり打てます。スライド式でフック幅を簡単に変えられ、腰に掛けても落ちにくいです。打ち込み深さを簡単に調整できるアジャスタ付きです。
用途 下地、内装仕上げ等。 付属品 保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・キャリングケース ネイル装填本数 100 ネイル足長さ(mm) 15・20・25・30・35・40・45・50・55 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 0.4~0.8(約4~8) 使用ホース内径(Φmm) マックスエアホース:7以上・長さ30m以内 安全装置 メカニカル方式・トリガロック装置 装備品 六角棒スパナ3mm・コンタクトトップ・シリンダキャッププロテクタ
T4ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
充電式タッカTG-ZB用T4ステーブルです。外幅10mmのステーブルです。
用途 TG-ZB用T4ステーブル。 材質 鉄 幅(mm) 内幅9・外幅10 対応機種 TG-ZB 足長(mm) 7 線径(mm) 幅0.7×厚さ0.5
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具] (2件のレビュー) 当日出荷
軽量1.6kgの下地専用機
32~50mmのワイヤ連結釘が打てる
狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ
用途 下地 付属品 保護メガネジェットオイラ(油入)六角棒スパナ4mm 質量(kg) 1.6 安全装置 メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧(MPa[kgf/cm2 ]) 0.39~0.78(約4~8) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 284×108×312 使用ホース 内径7mm以上、長さ30m以内 仕様 連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケース ネイル足長さ(mm) 32、38、45、50
ステープル釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷 から 9日以内出荷
ステープルがなくなると自動的にピストンが作動しない状態になり、空打ちによる部材の損傷を防止します。
ステープルの残量が一目でわかる残量表示窓付きです。
打込部材の硬軟に合わせて打込み深さを調整できる打込み調整板。
排気を気にすることなく快適作業また、フィルターインで排気の勢いをやわらげ抑えます。
作業しないとき、トリガーを引けないよう固定します。
用途 内装、外壁下地 質量(kg) 1 安全装置 トリガロック、空打防止機構 使用ホース内径(Φmm) 7以上 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 185×63×248
ステープル用釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
プロの早打ちに応える優れた速射性能を実現しました。22mmステープルを打ち込む余裕のパワー。ベストセラー。信頼のオレンジボディー。
用途 内装、家具木工 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 0.34~0.68[3.5~7] ステープル幅(mm) 肩幅:10 ステープル足長さ(mm) 10、13、16、19、22 質量(kg) 1.2 使用ホース内径(Φmm) 7以上 ステープル装填数 100本(1連) 高さH×幅W×長さL(mm) 165×52×230
ステープル用釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
プロの早打ちに応える優れた速射性能を実現しました。22mmステープルを打ち込む余裕のパワー。ベストセラー。信頼のオレンジボディー。
用途 内装、家具木工 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 0.34~0.68[3.5~7] ステープル幅(mm) 肩幅:4 ステープル足長さ(mm) 10、13、16、19、22 質量(kg) 1.2 使用ホース内径(Φmm) 7以上 ステープル装填数 100本(1連) 高さH×幅W×長さL(mm) 165×52×230
ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具] 翌々日出荷
マックスから足長さ7mmタイプのガンタッカが発売になりました。軽いハンドル荷重により、連続作業でも疲れにくいガンタッカです。角部やエッジが無く、手が痛くなりにくいハンドル形状です。握った時に力を入れやすいように小指の握り部を細くした手に優しいグリップ形状です。
用途 木造建築における壁下地や屋根下地のシート留め作業に使用するガンタッカ。 材質 鉄、樹脂 質量(g) 500 ステープル装填数 150本
常圧コイルネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具] 5日以内出荷
軽量2.0kgで、内装・下地・フロア・サイディング、さらには薄鋼板までこなす多用途釘打機。
下地用50mm釘、ボード用25mmプラシート釘、サイディング50mmプラシート釘、フロア用ネイル、V5鋼板釘が打てる。
プラシート・ワイヤの切り替え操作なし。釘の装填もラクにできる。
2方向で使えるフロア用アタッチメントが付いています。
用途 下地・サイディング・鋼板(16mm厚まで)・内装フロア・内装 仕様 フック・アジャスタ・フリープラグ付・360度排気 付属品 ケース 質量(kg) 2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 315×125×270 安全装置 メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧力(MPa) 0.39~0.78 保証期間 2年 ネイル装填本数 200本・300本・400本(1巻) ネイル足長さ(mm) 25・32・38・40・45・50 使用ホース 内径7mm以上・長さ30m以内
4MAフロアステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] 翌々日出荷
4MAフロアステープルです。複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同様です。
用途 エアネイラ専用4MAフロアステープル。 仕様 連結形状・連結方法:接着剤 材質 軟鋼線材 対応機種 HA-38F1/438MAフロア・HA-38F2(D)/4MAフロア・HA-38F2/4MAフロア・HA-50F1/4MAフロア・HA-50F1(D)/4MAフロア・TA-238F2/4MAフロア・TA-238F/438MAフロア・TA-238F2(D)/4MAフロア 足長(mm) 38 ステープル幅(mm) 4 胴部形状 特殊接着剤付 線径(mm) 幅1.26×厚さ1.1
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具] 11日以内出荷
品確法N釘対応ネイラ。スチールハウス用釘38・45mmが打てる。木質パネル工法 N釘(50・60)、2×4工法 CN釘(50)、石膏ボード用 GN釘(40・50)、木造軸組工法 2寸釘。擦り打ち・斜め打ちに対応する新設計コンタクトアーム先端形状。従来機に比べ、約200g軽量化。
用途 躯体、下地、石膏ボード、スチールハウス 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 0.45~0.78[4.5~8] ネイル装填本数 200本・250本・300本(1巻) 質量(kg) 2.2 安全装置 メカニカル方式、トリガロック ホース長さ(m) 30以内 使用ホース内径(Φmm) 7以上 高さH×幅W×長さL(mm) 320×130×323 ネイル足長さ(mm) 40・45・50・57・65
7MAステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] 6日以内出荷
ステープル幅(mm) 7 ステープル足長さ(mm) 22 材質 軟鋼線材 線径(Φmm) 1.05 線材(幅×厚さ)(mm) 1.3×1.1
モバイルパックナー用プラステープルボビン MAX(マックス)[事務用品・工具] ¥ 17,980税込 ¥ 19,778
1ケース(6巻×3000本)
6日以内出荷
モバイルパックナーHR-JH(F)/P専用のステープルです
材質 ステープル:ポリカーボネート ステープルサイズ(mm) 肩幅6×足長さ15
ステープル 2300本 MAX(マックス)[事務用品・工具] 3日以内出荷
足長さ7mmタイプのステープル。ステープルの連結強度のアップにより、現場でバラけにくい。取出しやすい箱形状!表面の切り欠き、大開きするタブ形状により、開けやすく、ステープルがつかみやすい箱形状。追加装填しやすい連結本数を実現!
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
打ち込みエネルギー10%UP (メーカー従来機CN-890Sとの比較)
長い釘も装填しやすい新マガジン
仕様 使用オイル:タービン油2種ISO VG32(JIS K 2213) 付属品 保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップ(キャリングケースは付属していません) トラスコ品番 818-4508 質量(kg) 3.6 安全装置 メカニカル方式、トリガロック装置 使用空気圧力(MPa) 0.5~0.8(約5~8kgf/cm2 ) ネイル装填本数 150本、200本、250本、300本 ネイル足長さ(mm) 50、57、65、75、90 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 345×129×350 使用ホース 内径8.5mm以上、長さ30m以内