ねじ・ボルト・釘 (19) 空圧工具 (16) 電動工具 (7) 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編 (1) コンプレッサー・空圧機器・ホース (1) 事務用品 (1) ブランド: MAX(マックス)[事務用品・工具]すべて解除
卓上ホッチキス HD-3DEL MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
愛され続けて40年、プロいち押しの卓上ホッチキスが更なる進化を遂げて新発売!
深いとじ奥行、3号針のホールド力をベースに、抗菌・軽とじ・マルチジョブレバー
・取説QRコード、疲労軽減ハンドルフォームなど高性能をデザインしました。
用途 紙綴じ用ホッチキス グリーン購入法 適合 使用針 No.3-1M・No.3-3M・No.3-10mm 綴じ枚数 2~30枚:No.3-1M・No.3-3M使用時、30~75枚:No.3-10mm使用時 針装てん方法 ワンタッチオープン方式 仕様 エコ商品ねっと:掲載 質量(kg) 1.22 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 207×77×270 釘装てん数(本) 100 最大綴じ奥行(mm) 58 穴の形状 メガネクリンチ アズワン品番 65-0459-70 再生材使用率(%) 86.9 綴じ口寸法(mm) 13 繰り返し・詰め替え 対応
プラシート連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具] ¥ 18,980~税込 ¥ 20,878~
1箱(200本×40巻)
当日出荷 から 6日以内出荷
ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具] (6件のレビュー) ¥ 2,198~税込 ¥ 2,418~
1箱(400本×10巻)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
材質 軟鋼線材 分類 鉄釘 連結方式 ワイヤ連結 胴部形状 スムース
(P)コンタクトトップ MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打ち機の先端に取り付けることで釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。
(P)フックASSY MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
釘打機に取り付けるフックです。釘打機を吊るして使用する際に釘打機を安定させるために使用します。
プラシート連結釘(コンクリート用) MAX(マックス)[事務用品・工具] (2件のレビュー) ¥ 4,498~税込 ¥ 4,948~
1箱(200本×10巻)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
頭部径(Φmm) 5.5 ネイルの線径(外寸)(Φmm) 2.5 材質 硬鋼線材 ねじ頭径(mm) 5.5 連結方式 プラシート 胴部形状 普通
ワイヤ連結釘 FC MAX(マックス)[事務用品・工具] ¥ 9,498~税込 ¥ 10,448~
1箱(300本×20巻)ほか
当日出荷 から 5日以内出荷
ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具] ¥ 15,980税込 ¥ 17,578
1箱(400本×30巻)ほか
当日出荷 から 6日以内出荷
材質 軟鋼線材 分類 鉄釘 頭部径(Φmm) 5.0 連結方式 ワイヤ 胴部形状 スクリュウ ネイルの線径(外寸)(Φmm) 2.1
プラシート連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具] ¥ 9,698税込 ¥ 10,668
1箱(100本×5巻)
当日出荷
65N3用型枠用浮かせ打A MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
釘の浮かせ打ち用のアダプターです。使用することでバールが入るように5~7mm浮かせることができます。
用途 釘打機用パーツ。 長さ(mm) 釘:50まで 対応機種 HN-65N3(D)
ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具] 翌々日出荷
ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)です。
用途 ワイヤ連結釘(木下地用)。 材質 軟鋼線材 長さ(mm) 45 形状 スクリュ 対応機種 HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP) 胴径(Φmm) 2.1 入数 400本×10巻き 頭径(mm) 5
(Pウカセウチアタッチメント MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。
用途 浮かせ打ちアタッチメント。 適合機種 HN-50N2(D)・HN-50N3(D)・HN-50N4(D)・HN-65N1
プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP MAX(マックス)[事務用品・工具] (1件のレビュー) ¥ 18,980~税込 ¥ 20,878~
1箱(200本×30巻)ほか
5日以内出荷 から 33日以内出荷
頭部径(Φmm) 5.5 ネイルの線径(外寸)(Φmm) 2.5 分類 鋼板釘 連結方式 プラシート 胴部形状 スクリュウ
(P)アタッチメントB MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。
用途 浮かせ打ちアタッチメント。 適合機種 釘打機HN-65N2/3/4(D)専用
ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具] 翌々日出荷
ワイヤ連結釘です。対応機種はHN-90N2・CN-710/FC70V5・CN-85・CN-665S・CN-785・CN-770です。
用途 ワイヤ連結釘(梱包用)。 材質 硬鋼線材 長さ(mm) 65 形状 スクリュ 対応機種 HN-90N2・CN-710/FC70V5・CN-85・CN-665S・CN-785・CN-770 胴径(Φmm) 2.5 入数 300本×20巻 頭径(mm) 6
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具] 11日以内出荷
品確法N釘対応ネイラ。スチールハウス用釘38・45mmが打てる。木質パネル工法 N釘(50・60)、2×4工法 CN釘(50)、石膏ボード用 GN釘(40・50)、木造軸組工法 2寸釘。擦り打ち・斜め打ちに対応する新設計コンタクトアーム先端形状。従来機に比べ、約200g軽量化。
用途 躯体、下地、石膏ボード、スチールハウス 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 0.45~0.78[4.5~8] ネイル装填本数 200本・250本・300本(1巻) 質量(kg) 2.2 安全装置 メカニカル方式、トリガロック ホース長さ(m) 30以内 使用ホース内径(Φmm) 7以上 高さH×幅W×長さL(mm) 320×130×323 ネイル足長さ(mm) 40・45・50・57・65
Pパイプサポート用アタッチM MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
パイプサポートに滑動防止の釘打作業が、この部品で簡単にできます。パイプサポートに滑動防止の釘打作業が、手打ち作業で大変だったものもこの部品で簡単にできます。
用途 パイプサポート用アタッチメント。 適合機種 HN-65FW1用
PS連結釘 10巻入ミニハコ MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
プラシート連結釘・10巻です。プラシート連結釘・10巻です。
用途 プラシート連結釘(コンクリート用)。 材質 硬鋼線材 長さ(mm) 65 形状 スムース(コンクリート用焼入釘) 胴径(Φmm) 2.5 入数 200本×10巻 頭径(mm) 5.5
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具] 翌々日出荷
打ち込みエネルギー10%UP (メーカー従来機CN-890Sとの比較)
長い釘も装填しやすい新マガジン
仕様 使用オイル:タービン油2種ISO VG32(JIS K 2213) 付属品 保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップ(キャリングケースは付属していません) トラスコ品番 818-4508 質量(kg) 3.6 安全装置 メカニカル方式、トリガロック装置 使用空気圧力(MPa) 0.5~0.8(約5~8kgf/cm2 ) ネイル装填本数 150本、200本、250本、300本 ネイル足長さ(mm) 50、57、65、75、90 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 345×129×350 使用ホース 内径8.5mm以上、長さ30m以内
PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
用途 プラシート連結釘(コンクリート用)。 材質 ユニクロ 長さ(mm) 50 形状 スムース(コンクリート用焼入釘) 対応機種 HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S 胴径(Φmm) 2.5 入数 200本×10巻 頭径(mm) 5.5
コイルネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具] (1件のレビュー) 翌々日出荷
常圧釘打機
多才、内装・下地対応50mm釘打機
切り換え操作不要の連単トリガ。切り換え操作不要で連打・単打が瞬時に打ち分けられます。
2方向で使えるフロア用アタッチメント付属
用途 下地、内装、サイディング、内装フロア、鋼板1.6mm厚まで 使用ホース 内径7mm以上、長さ30m以内
平形巻きワイヤ連結鉄釘 MAX(マックス)[事務用品・工具] ¥ 10,980税込 ¥ 12,078
1箱(250本×20巻)
9日以内出荷
全長(mm) 65 先端形状 チゼルポイント 頭部径(Φmm) 7 胴径(Φmm) 2.9 主な用途 梱包 連結方式 ワイヤ 胴部形状 スクリュー
常圧釘打機 CN-565S2 MAX(マックス)[事務用品・工具] 翌々日出荷
打ち込みエネルギー5%UP (メーカー従来機CN-565Sとの比較)
装填しやすい新マガジンなど、機能とパワーを両立させた常圧65mm釘打機
38~65mmのワイヤ連結釘、32~65mmのプラシート連結釘に対応
角度可変式のワイドフック
狙い易く、打込の前ずれを低減するギザ付コンタクトノーズ採用
用途 下地・銅版(2.3mm厚まで)・サイディング・躯体・コンクリート 安全装置 メカニカル方式・トリガロック 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 313×127×303 質量(kg) 2.3 使用釘(装てん数) 200、300、400 使用釘(mm) 32、38、42、45、50、57、60、65 使用空気圧力(MPa) 0.5~0.8 使用ホース 内径7mm以上、長さ30m以内 付属品 保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップ トラスコ品番 799-4788
コンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具] (2件のレビュー) 5日以内出荷
プロからDIYまで幅広いユーザーに対応。
持ち運びラクラク19kg。
エア工具にも安心。タンク内防錆処理。
1馬力・タンク内最高圧力0.95MPa。
用途 2×4、在来建築、ネダレス工法、ビル内装工事、マンション構造等の現場にこれ1台!! トラスコ品番 474-3202 モーター 750W 空気取出口 一般釘打機・エア工具用エアチャックワンタッチ式(1個) 吐出量(L/min) ※JIS B8341に則り測定。【0.49MPa運転時】65(50Hz)、75(60Hz)(電圧状況により異なります) 使用電源 AC100V(50Hz/60Hz共用) 回転速度(min-1 [r.p.m]) 最大2850(50Hz)、3450(60Hz) 負荷電流(A) 14 気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数 47×24×1
高圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具] 5日以内出荷
27~50mmの釘に対応。
より正確な作業を実現する用途別専用ホルダを標準装備。
平打ち用のO、角形トタン打ち用のP、波形トタン打ち用のQ、ワッシャ打ち用のR、部材に合わせてカットできる加工用のSが付いています。
付属品 保護メガネ、アイボルト8×15、ホルダP(角形トタン用)、ホルダQ(波形トタン用)、ホルダR(ワッシャ・ボード用)、ホルダS(カット用)、ジェットオイラ(油入) 質量(kg) 1.9 安全装置 メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 0.98~2.25(10~23) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 277×130×287 使用エアコンプレッサ マックス スーパーエア・コンプレッサ 使用ホース マックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内 装備品 ホルダO(平打ち・谷打ち用) 装填数 ネイル・ステープル/200本(1巻)
高圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具] 5日以内出荷
改正JIS N90釘対応!
65~90mmの釘に対応。
硬質エンジニアリングウッドに強力打ち込み!!
LSL等、超硬質部材への打ち込みパワーを重視する方にお勧め。
ワイヤ連結釘専用タイプ。
付属品 保護メガネ、ジェットオイラ(油入) 質量(kg) 2.8 安全装置 メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 1.2~2.3(約12~23) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 353×133×301 使用エアコンプレッサ マックススーパーエア・コンプレッサ 使用ホース マックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内 装備品 コンタクトトップ 装填数 ネイル・ステープル/120本(1巻)・150本(1巻)・200本(1巻)・250本(1巻)
ネイルパンチ MAX(マックス)[事務用品・工具] 5日以内出荷
コンパネからの釘抜きは、ネイルパンチ。65mm釘も一気に打ち抜く。
仕様 釘抜き対象部材/コンクリート型枠用合板(厚さ12~15mm) 付属品 保護メガネ、六角棒スパナ4mm、フック、フック取付六角穴付ボルト、フック取付用六角ナット、ジェットオイラ(油入) 質量(kg) 0.9 胴径(Φmm) (釘抜き対象)2.1~3.05 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 0.39~0.7(4~7) ネイル足長さ(mm) (釘抜き対象)45~65 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 189×53×235 使用ホース 内径7mm以上、長さ20m以内
高圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具] 5日以内出荷
32~50mmの釘に対応。
ドライバ跡がつきにくく、仕上がり抜群。
コンタクトノーズ一体式で、正確に釘頭をとらえます。
付属品 保護メガネ、コンタクトトップ(2個)、アイボルト8×15、ジェットオイラ(油入) 質量(kg) 1.9 安全装置 メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 0.98~2.25(10~23) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 277×130×287 使用エアコンプレッサ マックス スーパーエア・コンプレッサ 使用ホース マックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内 装備品 コンタクトトップ 装填数 ネイル・ステープル/200本(1巻)
バラ釘連結機 MAX(マックス)[事務用品・工具] 5日以内出荷
サイディング用バラ釘を、簡単にプラシート連結できます。
サイディング用釘打機の最良のパートナーとして、便利に使えます。
釘打ち機は200本/巻の仕様です。シートの長さは1.3m/巻となりますので、V5プラシート100mから約76巻=15200本連結できます。
付属品 シートホルダ、取扱説明書 質量(kg) 13.5 コード長さ(m) 1.8 使用電源(V) 単相100 消費電力(VA) 6 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 450×430×650 適合釘打機 木造用/CN-505・CN-505FP・CN-505A・CN-630・CN-550S・CN-565・CN-565S板金用/CN-650M・CN-620M・CN-652M・CN-660スーパーネイラ/HN-50・HN-65N1・HN-65CS・HN-65M・HN-75N1 適合釘 釘素線径/2.2~2.5mm、釘外部径/2.3~2.6mm、釘頭部部径/5.0~5.5mm、全長/38~52mm
高圧釘打機(スーパーネイラ) MAX(マックス)[事務用品・工具] 5日以内出荷
高圧釘打機
火薬不要で施工コストを低減。
22~52mmのコンクリートピン、32~65mmのコンクリート釘・鋼板釘が使用できます。
用途 コンクリート、鋼板4.5mm厚まで 仕様 直プラシート連結釘単発打専用(DSバルブ)フリープラグ付フック付 付属品 保護メガネアタッチメントBアタッチメントCポンチ06ジェットオイラ(油入)キャリングケースアタッチメントA(装備品) 質量(kg) 2.9 安全装置 メカニカル方式(DS)、トリガロック 使用空気圧(MPa[kgf/cm2 ]) 1.47~2.45(15~25) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 400×85×315 使用エアコンプレッサ マックス スーパーエア・コンプレッサ 使用ホース (マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
高圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具] 5日以内出荷
65~100mmの釘に対応。
一発打ちで超軽量2.7kg。
付属品 保護メガネ、ジェットオイラ(油入) 質量(kg) 2.7 安全装置 メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 0.98~2.25(10~23) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 372×97×296 使用エアコンプレッサ マックススーパーエア・コンプレッサ 使用ホース マックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内 装備品 アタッチメントV 装填数 ネイル・ステープル/50本(1巻)
PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具] 翌々日出荷
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650Mです。
用途 プラシート連結釘(鋼板用)。 材質 ユニクロ 長さ(mm) 32 形状 スムース 対応機種 HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650M 胴径(Φmm) 2.5 入数 200本×10巻 頭径(mm) 5.5
スーパーネイラHN-65N4 MAX(マックス)[事務用品・工具] 翌々日出荷 から 4日以内出荷
スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。
用途 釘打作業。 ネイル装填本数 100・200・250・300・400 使用空気圧力(MPa) 1.2~2.3 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 302×126×324 質量(kg) 2.2 使用コンプレッサ マックス スーパーエア・コンプレッサ 使用ホース マックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内) 付属品 保護メガネ、油さし 装備品 コンタクトトップ
PS連結釘 10巻入ミニハコ MAX(マックス)[事務用品・工具] 翌々日出荷
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
用途 プラシート連結釘(コンクリート用)。 材質 硬鋼線材 長さ(mm) 45 形状 スムース(コンクリート用焼入釘) 対応機種 HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3、CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S 胴径(Φmm) 2.5 入数 200本×10巻 頭径(mm) 5.5
スーパーネイラ HN-65N4 MAX(マックス)[事務用品・工具] 翌々日出荷
新機構により部品交換、切替なしで79種類の釘が打てます。新・風量調整エアダスタ搭載、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。鋼製束用コンクリートピンも打てます。
用途 N釘、CN釘、GN釘、木下地、サイディング、鋼板(2.3mm厚まで)、鋼製束への釘打作業に。 付属品 保護メガネ、ジェットオイラ(油入) 幅(mm) 126 全長(mm) 324 高さ(mm) 302 ネイル装填本数 100・200・250・300・400 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm) 5.0~7.6×2.1~3.3×26~65
ワイヤ連結釘 10巻 MAX(マックス)[事務用品・工具] 翌々日出荷
2×4用釘、10巻入りに変更で現場への可搬性利便性が向上しました。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665Sです。
用途 ワイヤ連結釘(2×4用)。 材質 軟鋼線材 長さ(mm) 65 形状 スムース 対応機種 HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665S 胴径(Φmm) 3.33 入数 200本×10巻 頭径(mm) 7.1
釘打機 常圧コイルネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具] 4日以内出荷
木質パネル工法、2×4工法、梱包・パレット向け38~65mmの釘に対応N釘(在来用鉄丸釘)50・65mmCN釘(2×4太め鉄丸釘)50・65mmスチールハウス用釘38・45mm
用途 屋根下地・壁下地の施工、ツーバイフォー工法施工 付属品 保護メガネ、油さし、ケース 質量(kg) 2.9 タイプ コイルネイラタイプ:常圧 長さL(mm) 333 高さH(mm) 323 安全装置 メカニカル方式、トリガロック装置 ネイル装填本数 200本(1巻)/250(1巻)/300(1巻) 幅W(mm) 130 使用釘 N45/N50/N65/CN50/CN65 使用空気圧(MPa[kgf/cm2 ]) 0.5~0.8[5~8] 使用ホース 内径8.5mm以上・長さ30m以内 関連資料 (3.69MB)
釘打機 スーパーネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具] 4日以内出荷
「穴ねらいガイド(PAT)」搭載で一発穴ねらい。接合金物用高圧コイルネイラ。40mm、65mmのZN釘に対応。軽量の2.0kg。
用途 接合金物用高圧コイルネイラ 付属品 キャリングケース・保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・取扱説明書 安全装置 メカニカル方式・トリガロック 使用空気圧力(MPa) 1.2~2.3 使用釘(mm) 40、65 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 299×109×298 装填数 100本(1巻) プラシート連結釘使用