カテゴリ
- 空圧工具(6)
- 電動工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具]
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(19)
- アーテック[学校教材・教育玩具](18)
- ユニカ(17)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(17)
- HiKOKI(ハイコーキ)(16)
- エスコ(15)
- TRUSCO(11)
- ミヤナガ(8)
- 未来工業(8)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](8)
- SK11(7)
- 若井産業(6)
- KH(基陽)(6)
- ボーセイキャプティブ(5)
- ノーブランド(4)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- ウイング(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「釘 80」の検索結果
特価
![充電ピンネイラセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40306605-191205-02.jpg)
充電ピンネイラセット
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥59,980税込¥65,9781台当日出荷美しい仕上がりの反動吸収機構搭載(PAT)充電式ピンネイラです。 打ち込みの反動が小さいからキレイ。 スリムで狙いやすい先端で「縦向き」「横向き」「隅」にもしっかり打てます。 14.4V/18V電池パック兼用です。付属品充電器(JC-925A)、電池パック(JP-L91825A)、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、六角棒スパナ、保護メガネ、キャリングケース仕様(使用ピンネイル)15・19・25・30・35mmトラスコ品番160-6469質量(kg)1.9(JP-L91825A装着時)電圧(V)(電池)18/14.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×80×226バッテリー電圧(V)14.4/18公称容量(Ah)2.5![充電式フィニッシュネイラセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25941319-230512-02.jpg)
充電式フィニッシュネイラセット
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥78,980~税込¥86,878~1台当日出荷充電式フィニッシュはエアホースの取り回しが難しい作業に最適です。強力スプリング搭載でハイパワーになり、35mmフィニッシュネイルを軽快に打ち込みます。マックス独自の新反動吸収機構(PAT、P)で低反動快適作業を実現します。用途下地・内装・リフォーム・木工などに。付属品電池パック、充電器(JC-925A)、コンタクトトップ、六角棒スパナ3mm幅(mm)80高さ(mm)246ネイル装填本数100適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15~35![充電式ピンネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61474824-210319-02.jpg)
充電式ピンネイラ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷反動吸収機構でしっかりとした打込と仕上りキレイなリチウムイオン充電式ピンネイラです。用途巾木・廻り縁の仕上げ作業。トラスコ品番160-6470幅(mm)80全長(mm)264質量(kg)2.1高さ(mm)226ネイル装填本数100適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)0.6×0.6×15~35![充電式フィニッシュネイラ 本体のみ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25941337-230512-02.jpg)
充電式フィニッシュネイラ 本体のみ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥59,980税込¥65,9781台当日出荷充電式フィニッシュはエアホースの取り回しが難しい作業に最適です。強力スプリング搭載でハイパワーになり、35mmフィニッシュネイルを軽快に打ち込みます。マックス独自の新反動吸収機構(PAT、P)で低反動快適作業を実現します。用途下地・内装・リフォーム・木工などに。付属品コンタクトトップ、六角棒スパナ3mm、保護メガネ、キャリングケーストラスコ品番354-7676セット内容本体のみ幅(mm)80全長(mm)234高さ(mm)246ネイル装填本数100適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15~35![型枠用充電式フィニッシュネイラセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25941346-230512-02.jpg)
型枠用充電式フィニッシュネイラセット
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷型枠職人様向けの充電式フィニッシュネイラで、エアホースの取り回しが難しい作業に最適です。防塵・防滴構造で強靭な耐環境性能を実現します。ブラシレスモータ搭載で連続作業性と耐久性を向上させ、軽量化も実現します。引っ掛かりを持たせた先端形状で面木目地棒も留め打ちやすいです。用途型枠作業の面木・目地棒留めに。付属品電池パック、充電器(JC-925A)、六角棒スパナ3mm、保護メガネ幅(mm)80高さ(mm)246ネイル装填本数100適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15~35![型枠用充電式フィニッシュネイラセット 本体のみ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25941364-230512-02.jpg)
型枠用充電式フィニッシュネイラセット 本体のみ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥57,980税込¥63,7781台翌々日出荷型枠職人様向けの充電式フィニッシュネイラで、エアホースの取り回しが難しい作業に最適です。防塵・防滴構造で強靭な耐環境性能を実現します。ブラシレスモータ搭載で連続作業性と耐久性を向上させ、軽量化も実現します。引っ掛かりを持たせた先端形状で面木目地棒も留め打ちやすいです。用途型枠作業の面木・目地棒留めに。付属品六角棒スパナ3mm、保護メガネ、キャリングケーストラスコ品番354-7677セット内容本体のみ幅(mm)80全長(mm)234高さ(mm)246ネイル装填本数100適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15~35![高圧釘打機(スーパーネイラ) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093386-081021-02.jpg)
高圧釘打機(スーパーネイラ)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥74,980税込¥82,4781台5日以内出荷高圧フロアステープル釘打機 スリムボディが実現した驚異の隅打ち4mm! 床キズ防止全方向プロテクタ採用。(PAT.P) 独自のドライバで、ステープルが曲がらず、スパッと打ち込める。用途内装フロア付属品保護メガネ平打ちアタッチメントジェットオイラ(油入)キャリングケース六角棒スパナ4mm(装備品)仕様連単切換不要フロア打ち空打ち防止機構打ち込み深さ調整アジャスタ排気マフラー減音フリープラグ付質量(kg)1.7安全装置メカニカル方式、トリガロック適合ステープル9Tステープル(幅9mm)使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.98~2.25(10~23)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)293×80×304適合ステープル長さ(mm)32(932T・932Tフロア)、38(938T・938Tフロア)、44(944T-SC・944Tフロア)、51(951Tフロア)、57(957Tフロア)使用ホース(マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内![充電式ピンネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31462683-181030-02.jpg)
充電式ピンネイラ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷美しい仕上がり 反動吸収機構搭載(PAT) 「縦向き」も「横向き」も打てる! 14.4V/18V電池パック兼用 打ち込みの反動が小さいからキレイ 軽い押し付けでキレイ 狙いやすい先端でキレイ付属品コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、六角棒スパナ、保護メガネ、キャリングケース、取扱説明書、保証書種別本体・ケース付質量(kg)1.5kバッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、マックスリチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914・JP-L91415A・JP-L91415バッテリー電圧(V)18/14.4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)226×80×217適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35![充電式ピンネイラ (本体+電池セット) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69974600-240529-02.jpg)
充電式ピンネイラ (本体+電池セット)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥59,980税込¥65,9781セット3日以内出荷マックスリチウムイオン充電器をお持ちのお客様へ…「本体+電池」セット。美しい仕上がり 反動吸収機構搭載(PAT)。「縦向き」も「横向き」も打てる!。14.4V/18V電池パック兼用。打ち込みの反動が小さいからキレイ・軽い押し付けでキレイ・狙いやすい先端でキレイ用途巾木・廻り縁などに。適合【使用可能電池パック】マックスリチウムイオン電池パック/18V:JP-L91850A・JP-L91825A 、14.4V:JP-L91450A・JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914・JP-L91415A・JP-L91415適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35特性釘残量お知らせ:あり![卓上ホッチキス HD-3DEL MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53377398-240827-10.jpg)
卓上ホッチキス HD-3DEL
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥6,598税込¥7,2581個当日出荷愛され続けて40年、プロいち押しの卓上ホッチキスが更なる進化を遂げて新発売! 深いとじ奥行、3号針のホールド力をベースに、抗菌・軽とじ・マルチジョブレバー ・取説QRコード、疲労軽減ハンドルフォームなど高性能をデザインしました。用途紙綴じ用ホッチキス仕様エコ商品ねっと:掲載質量(kg)1.22寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×77×270釘装てん数(本)100綴じ枚数2~30枚:No.3-1M・No.3-3M使用時、30~75枚:No.3-10mm使用時最大綴じ奥行(mm)58針装てん方法ワンタッチオープン方式穴の形状メガネクリンチアズワン品番65-0459-70グリーン購入法適合再生材使用率(%)86.9綴じ口寸法(mm)13使用針No.3-1M・No.3-3M・No.3-10mm繰り返し・詰め替え対応![高圧10Jステープルタッカ 13から25mm MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26297165-230518-02.jpg)
高圧10Jステープルタッカ 13から25mm
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷高圧にすることで小型・軽量で操作性抜群の低全高です。アジャスタ調整板付き、空打ち防止機構搭載してます。内装・外装下地のボード留め付け・クローゼットなどの化粧ボード打ち用。幅(mm)61全長(mm)261高さ(mm)165使用空気圧力(MPa)1.0~2.3ステープル装填数100本(1連)コード176-5160アズワン品番64-5037-80適合ステープル長さ(mm)13~25肩幅(mm)10適合ステープル肩幅(mm)10![コンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32607915-090525-02.jpg)
コンプレッサ
MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷プロからDIYまで幅広いユーザーに対応。 持ち運びラクラク19kg。 エア工具にも安心。タンク内防錆処理。 1馬力・タンク内最高圧力0.95MPa。用途2×4、在来建築、ネダレス工法、ビル内装工事、マンション構造等の現場にこれ1台!!トラスコ品番474-3202モーター750W空気取出口一般釘打機・エア工具用エアチャックワンタッチ式(1個)吐出量(L/min)※JIS B8341に則り測定。【0.49MPa運転時】65(50Hz)、75(60Hz)(電圧状況により異なります)使用電源AC100V(50Hz/60Hz共用)回転速度(min-1[r.p.m])最大2850(50Hz)、3450(60Hz)負荷電流(A)14気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数47×24×1




![ワイヤー連結釘 カラーN釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37663157-110719-02.jpg)
![充電ピンネイラセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40306605-191205-02.jpg)
![充電式フィニッシュネイラセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25941319-230512-02.jpg)
![充電式ピンネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61474824-210319-02.jpg)
![充電式フィニッシュネイラ 本体のみ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25941337-230512-02.jpg)
![型枠用充電式フィニッシュネイラセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25941346-230512-02.jpg)
![型枠用充電式フィニッシュネイラセット 本体のみ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25941364-230512-02.jpg)
![高圧釘打機(スーパーネイラ) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093386-081021-02.jpg)
![充電式ピンネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31462683-181030-02.jpg)
![充電式ピンネイラ (本体+電池セット) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69974600-240529-02.jpg)
![卓上ホッチキス HD-3DEL MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53377398-240827-10.jpg)
![高圧10Jステープルタッカ 13から25mm MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26297165-230518-02.jpg)
![コンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32607915-090525-02.jpg)