ねじ・ボルト・釘 (9) 空圧工具 (4) ブランド: MAX(マックス)[事務用品・工具]すべて解除
ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具] (6件のレビュー) ¥ 3,998~税込 ¥ 4,398~
1箱(300本×10巻)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
材質 軟鋼線材 分類 鉄釘 連結方式 ワイヤ連結 胴部形状 スムース
ワイヤ連結釘 FC MAX(マックス)[事務用品・工具] ¥ 3,500税込 ¥ 3,850
1箱(200本×10巻)
当日出荷 から 5日以内出荷
プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP MAX(マックス)[事務用品・工具] (1件のレビュー) ¥ 25,980~税込 ¥ 28,578~
1箱(200本×30巻)ほか
5日以内出荷 から 33日以内出荷
頭部径(Φmm) 5.5 ネイルの線径(外寸)(Φmm) 2.5 分類 鋼板釘 連結方式 プラシート 胴部形状 スクリュウ
ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具] 翌々日出荷
ワイヤ連結釘です。対応機種はHN-90N2・CN-710/FC70V5・CN-85・CN-665S・CN-785・CN-770です。
用途 ワイヤ連結釘(梱包用)。 材質 硬鋼線材 長さ(mm) 65 形状 スクリュ 対応機種 HN-90N2・CN-710/FC70V5・CN-85・CN-665S・CN-785・CN-770 胴径(Φmm) 2.5 入数 300本×20巻 頭径(mm) 6
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具] 当日出荷
打ち込みエネルギー10%UP (メーカー従来機CN-890Sとの比較)
長い釘も装填しやすい新マガジン
仕様 使用オイル:タービン油2種ISO VG32(JIS K 2213) 付属品 保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップ(キャリングケースは付属していません) トラスコ品番 818-4508 質量(kg) 3.6 安全装置 メカニカル方式、トリガロック装置 使用空気圧力(MPa) 0.5~0.8(約5~8kgf/cm2 ) ネイル装填本数 150本、200本、250本、300本 ネイル足長さ(mm) 50、57、65、75、90 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 345×129×350 使用ホース 内径8.5mm以上、長さ30m以内
PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具] 翌々日出荷
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
用途 プラシート連結釘(コンクリート用)。 材質 ユニクロ 長さ(mm) 50 形状 スムース(コンクリート用焼入釘) 対応機種 HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S 胴径(Φmm) 2.5 入数 200本×10巻 頭径(mm) 5.5
スーパーネイラHN-90N6 MAX(マックス)[事務用品・工具] 翌々日出荷 から 4日以内出荷
スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。
用途 釘打作業。 ネイル装填本数 120・150・200・250・300 使用空気圧力(MPa) 1.2~2.3 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 328×126×324 質量(kg) 2.8 使用コンプレッサ マックス スーパーエア・コンプレッサ 使用ホース マックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内) 付属品 保護メガネ、油さし
PS連結釘 10巻入ミニハコ MAX(マックス)[事務用品・工具] 翌々日出荷
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
用途 プラシート連結釘(コンクリート用)。 材質 硬鋼線材 長さ(mm) 45 形状 スムース(コンクリート用焼入釘) 対応機種 HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3、CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S 胴径(Φmm) 2.5 入数 200本×10巻 頭径(mm) 5.5
スーパーネイラ HN-90N4 MAX(マックス)[事務用品・工具] 翌々日出荷
風量調整エアダスタ機構付です。ボタンの押し加減でお好みの風量調整が可能です。装填しやすく調整しやすいマガジン、釘を乗せたあとでも高さ調整が可能です。
用途 木材(LVL、LSLなど含む)、コンクリート、鋼板(3.2mm厚まで)への釘打ち作業に。 付属品 保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース 幅(mm) 126 全長(mm) 324 高さ(mm) 328 ネイル装填本数 300 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm) 5.5~7.9×2.5~3.8×45~90
ワイヤ連結釘 10巻 MAX(マックス)[事務用品・工具] 翌々日出荷
2×4用釘、10巻入りに変更で現場への可搬性利便性が向上しました。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665Sです。
用途 ワイヤ連結釘(2×4用)。 材質 軟鋼線材 長さ(mm) 65 形状 スムース 対応機種 HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665S 胴径(Φmm) 3.33 入数 200本×10巻 頭径(mm) 7.1
高圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具] 5日以内出荷
改正JIS N90釘対応!
65~90mmの釘に対応。
硬質エンジニアリングウッドに強力打ち込み!!
LSL等、超硬質部材への打ち込みパワーを重視する方にお勧め。
ワイヤ連結釘専用タイプ。
付属品 保護メガネ、ジェットオイラ(油入) 質量(kg) 2.8 安全装置 メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 1.2~2.3(約12~23) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 353×133×301 使用エアコンプレッサ マックススーパーエア・コンプレッサ 使用ホース マックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内 装備品 コンタクトトップ 装填数 ネイル・ステープル/120本(1巻)・150本(1巻)・200本(1巻)・250本(1巻)