カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具]
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aj-lt91」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式パワーランプ (本体のみ) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式パワーランプ (本体のみ)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    17,980税込19,778
    1台
    11日以内出荷
    バウンスライト効果で部屋全体を明るく照らします。 人感センサー搭載で防犯効果あり。 マックスのリチウムイオンバッテリ14.4V・18V・25.2Vが使用可能です。 JP-L91850Aの電池パック使用時に、連続点灯時間 約8時間
    用途暗い現場での作業用。質量(kg)1.3(JP-L91850A装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×141×314機能人感センサー搭載光源LED電球(口金E26)バッテリー電圧(V)14.4V 18V 25.2Vの各種光束(Lm)900
充電工具 本体カテゴリ