カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具]
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
  • エーワン[不織布](1)
  • ケーエム精密(1)
  • スバル(1)
  • 浅野金属工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ak-820」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    コンプレッサ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    5日以内出荷
    プロからDIYまで幅広いユーザーに対応。 持ち運びラクラク19kg。 エア工具にも安心。タンク内防錆処理。 1馬力・タンク内最高圧力0.95MPa。
    用途2×4、在来建築、ネダレス工法、ビル内装工事、マンション構造等の現場にこれ1台!!トラスコ品番474-3202モーター750W空気取出口一般釘打機・エア工具用エアチャックワンタッチ式(1個)吐出量(L/min)※JIS B8341に則り測定。【0.49MPa運転時】65(50Hz)、75(60Hz)(電圧状況により異なります)使用電源AC100V(50Hz/60Hz共用)回転速度(min-1[r.p.m])最大2850(50Hz)、3450(60Hz)負荷電流(A)14気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数47×24×1
コンプレッサーカテゴリ
関連カテゴリ