カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(2)
絞り込み
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具]
- ARCOL(OHMITE)(2)
- AZ(エーゼット)(1)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- CONTRINEX(コントリネックス)(2)
- goot(太洋電機産業)(2)
- IKA(9)
- IKO(日本トムソン)(2)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- SMC(14)
- カスタム(2)
- サカエ(1)
- スバル(1)
- ニッサン(6)
- ニューストロング販売(1)
- マール社(1)
- 伊東電機(4)
- 呉竹(1)
- 富士電機(5)
- ブランドをもっと見る
「as-501」の検索結果
![グリーンレーザ墨出器(縦:4方向矩・水平180度・地墨) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61470064-210319-02.jpg)
グリーンレーザ墨出器(縦:4方向矩・水平180度・地墨)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷電子整準で振動に強くラインが安定します。固定モードでラインの斜め照射もできます。ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく低高温作業でも見やすいです。用途内装工事の間仕切の位置決め、空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決め等となります。トラスコ品番149-1590セット内容単3アルカリ乾電池×4本、ACアダプター、保護メガネ、キャリングケース、キャリングベルト、Lターゲット、足ゴム質量(kg)1.3保護等級IP54相当自動補正範囲±3°縦(mm)210横(mm)140精度(mm/m)±1/7.5照射ライン縦:4方向矩・水平180度・地墨




![グリーンレーザ墨出器(縦:4方向矩・水平180度・地墨) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61470064-210319-02.jpg)
![レーザ墨出器受光器三脚セット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58384367-210423-02.jpg)