カテゴリ

  • 電動工具(9)
  • 作業工具(4)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具]
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(533)
  • MAZDA(マツダ)(313)
  • SMC(279)
  • ニッサン(270)
  • ナイキ(106)
  • 長野計器(98)
  • サンワサプライ(61)
  • StarTech.com(61)
  • エスコ(59)
  • ミツビシ(56)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(46)
  • YAMAHA(ヤマハ)(41)
  • RIDGID(日本エマソン)(26)
  • ホンダ(24)
  • テンパール工業(17)
  • ゴールドメダル(16)
  • 大阪魂(15)
  • 三菱電機(14)
  • NOJIMA ENGINEERING(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc-a」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ピンネイル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    919税込1,011
    1箱
    当日出荷
    ピンネイラ用釘です。適応機種:HA-50P3S(D)-G・HA-50P3(D)-G・TA-250P3(D)・HA-50P3(D)・HA-50P3S(D)・TJ-35P2-BC/40Aです。
    用途ピンネイラ専用釘。白色直径(Φmm)0.6線径(Φmm)0.6
  • ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。
    用途ステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種TG-Z3-BC・TG-Z2セット・TG-A(N)・TG-A・TG-H・TG-HC・TG-HC2・TH-V足長(mm)6胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
  • ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    座屈に強い、国産生産品マックスステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。全てのガンタッカーで使用出来ます。
    用途断熱材、透湿シート留めステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2・TH-V足長(mm)10胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
  • ステープル ステンレス MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ステープル ステンレス

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。
    用途タッカー用ステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質ステンレス対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2足長(mm)13胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
  • ステープル 20入小箱 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ステープル 20入小箱

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。
    用途タッカー用ステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2・TH-V足長(mm)10胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
  • 充電式フィニッシュネイラセット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式フィニッシュネイラセット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷
    充電式フィニッシュはエアホースの取り回しが難しい作業に最適です。強力スプリング搭載でハイパワーになり、35mmフィニッシュネイルを軽快に打ち込みます。マックス独自の新反動吸収機構(PAT、P)で低反動快適作業を実現します。
    用途下地・内装・リフォーム・木工などに。付属品電池パック、充電器(JC-925A)、コンタクトトップ、六角棒スパナ3mm幅(mm)80高さ(mm)246ネイル装填本数100適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15~35
  • 充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式タッカ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    T4ステープル用リチウムイオン充電式タッカです
    用途防湿・防水シート留め。見切り材留め断熱材留めアスファルトフェルト留め布・気密シート留めトラスコ品番116-5158
  • 充電式ピンネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式ピンネイラ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    反動吸収機構でしっかりとした打込と仕上りキレイなリチウムイオン充電式ピンネイラです。
    用途巾木・廻り縁の仕上げ作業。トラスコ品番160-6470幅(mm)80全長(mm)264質量(kg)2.1高さ(mm)226ネイル装填本数100適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)0.6×0.6×15~35
  • 充電ピンネイラセット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電ピンネイラセット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    美しい仕上がりの反動吸収機構搭載(PAT)充電式ピンネイラです。 打ち込みの反動が小さいからキレイ。 スリムで狙いやすい先端で「縦向き」「横向き」「隅」にもしっかり打てます。 14.4V/18V電池パック兼用です。
    付属品充電器(JC-925A)、電池パック(JP-L91825A)、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、六角棒スパナ、保護メガネ、キャリングケース仕様(使用ピンネイル)15・19・25・30・35mmトラスコ品番160-6469質量(kg)1.9(JP-L91825A装着時)電圧(V)(電池)18/14.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×80×226バッテリー電圧(V)14.4/18公称容量(Ah)2.5
  • 充電式4Jタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式4Jタッカ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    67,980税込74,778
    1セットほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ホース不要、コンプ不要の425Jステープルまで使用できる充電式タッカ。石膏ボードでも傷がつかないコンタクトトップ付き。
    用途軒天・石膏ボード・岩綿吸音板の手直し等の軽作業に。幅(mm)80高さ(mm)221適合ステープル長さ(mm)13~25適合ステープル肩幅(mm)4
  • 充電式タッカ(10Jステープル) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式タッカ(10Jステープル)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    67,980税込74,778
    1セットほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ホース不要、コンプ不要の1025Jステープルまで使用できる充電式タッカです。
    用途下地材、薄ベニヤ、合板、角材(杉・松等)留付け。幅(mm)80高さ(mm)221適合ステープル長さ(mm)13~25適合ステープル肩幅(mm)10
  • 充電式防じん兼用丸のこ(木工用・18V) 165mm用防じん丸ノコ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式防じん兼用丸のこ(木工用・18V) 165mm用防じん丸ノコ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    84,980税込93,478
    1台
    翌々日出荷
    強靭な耐環境性能「MAX IEGS」を取得、電子部品の防水・防塵対策により厳しい社内基準をクリアしました。 着脱式ダストボックスで使いたいときだけ防塵丸のこになります。 165チップソーで最大切込深さ66mmです。 逆傾斜5°切断が可能です。
    用途型枠用合板の切断、フロアの張り替え切断に。トラスコ品番195-0354セット内容充電器(JC-925A)、電池パック(JP-L91850A)、のこ刃(チップソー)、六角棒スパナ5、ソフトバック質量(kg)3.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100アズワン品番64-8639-98切込深さ(mm)(45°時)44切込深さ(mm)(90°時)66適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)160~165×20
  • 18V充電式防じん兼用丸のこ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    18V充電式防じん兼用丸のこ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    付属品125mmのこ刃(チップソー)、六角棒スパナ4、ソフトバッグ、取扱説明書、保証書トラスコ品番125-6625質量(kg)3.25無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125モーター直流モータ最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47傾斜切断(°)右45~左15使用可能ノコ刃外径(mm)120~127LED色バッテリー電圧(V)18寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)262×191×248最大切込深さ(mm)(15°時)20
  • 充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式タッカ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高耐久、防じん・防滴構造 MAX IEGSクリア、最速レスポンス ・高耐久 防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍 ・最速レスポンス クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く ・軽量 軽量1.5kg 、快適な取り回しでラクラク作業
    用途防湿・防水シート留め 気密シート留め 見切り材留め 断熱材留め などにおすすめ使用ステープルT3-6M、T3-10MB、T3-13MB、T3-13H、T3-13S、1208Fバッテリーリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415バッテリー電圧(V)18/14.4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)164×81×241(JP-L91850A装着時)
  • 充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式タッカ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    67,980税込74,778
    1台
    4日以内出荷
    高耐久、防じん・防滴構造 MAX IEGSクリア ・高耐久 防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍 ・最速レスポンス クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く ・軽量 軽量1.5kg 快適な取り回しでラクラク作業
    用途防湿・防水シート留め 気密シート留め 見切り材留め 断熱材留め などにおすすめ使用ステープルT4-7M-L、T4-10M-Lバッテリーリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415バッテリー電圧(V)18/14.4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)164×81×241(JP-L91850A装着時)
  • バッテリタッカセット 18ボルト 2.5アンペアセット ティ3ステープル用 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    バッテリタッカセット 18ボルト 2.5アンペアセット ティ3ステープル用

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    70,980税込78,078
    1台
    6日以内出荷
    防塵・防滴構造の高耐久、連続・単発うちができる最速レスポンス、快適な取り回しができる軽量仕様、明るく見やすいLEDライト機能付き。防湿・防水シート留め。見切り材留め。断熱材留め。アスファルトフェルト留め。布・気密シート留め
    幅(mm)81全長(mm)223高さ(mm)164コード121-7931アズワン品番64-5038-72適合ステープル長さ(mm)6~13適合ステープル肩幅(mm)13