カテゴリ
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具]
- 修理(1)
「cn-545r」の検索結果
![コイルネイラ CN-545R MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26738933-160727-02.jpg)
コイルネイラ CN-545R
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥69,980税込¥76,9781台当日出荷ボディの摩耗を防ぐメタルプロテクタ仕様です。 コンタクトアームの摩耗を防ぐ超硬チップを搭載しています。 部材設置位置の目安にできるシングルゲージ付です。 ワイヤ連結釘40mm(ワイヤ専用機)に対応しています。 アスファルトシングル施工に対応しています。用途アスファルトシングル施工、シージングボード止めに適合【消耗品】L-NC40W1(SN40)トラスコ品番818-4507セット内容保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、六角棒スパナ(5mm)幅(mm)116全長(mm)350質量(kg)2.6高さ(mm)271使用空気圧力(MPa)0.6~0.8ネイル装填本数120本使用ホースエアホース内径7mm以上・長さ30m以内適合寸法(mm)【ネイル頭径×胴径×長さ】10.5×3.1×40




![コイルネイラ CN-545R MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26738933-160727-02.jpg)