カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 空圧工具(3)
絞り込み
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具]
  • KN村田産業(8)
  • アマテイ(6)
  • 若井産業(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • マキタ(1)
  • 八幡ねじ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cn50 釘」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘(CN)(2×4)MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(250本×10巻)
当日出荷から5日以内出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
ワイヤー連結釘 カラーN釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤー連結釘 カラーN釘MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(250本×10巻)
当日出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(400本×10巻)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ連結胴部形状スムース
ワイヤ連結釘 NRL MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘 NRLMAX(マックス)[事務用品・工具]
13,980税込15,378
1箱(400本×20巻)
5日以内出荷から11日以内出荷
材質軟鋼線材分類フロア釘頭部径(Φmm)4.2連結方式ワイヤ胴部形状リバースロックネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1適合釘打機HN-50、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉、CN-550AD
プラシート連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]プラシート連結釘MAX(マックス)[事務用品・工具]
18,980税込20,878
1箱(200本×40巻)
当日出荷から6日以内出荷
頭部径(Φmm)7.2連結方式プラシート連結
プラシート連結釘(コンクリート用) MAX(マックス)[事務用品・工具]プラシート連結釘(コンクリート用)MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(200本×10巻)ほか
当日出荷から8日以内出荷
頭部径(Φmm)5.5ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5材質硬鋼線材ねじ頭径(mm)5.5連結方式プラシート胴部形状普通
プラシート連結釘(細め) MAX(マックス)[事務用品・工具]プラシート連結釘(細め)MAX(マックス)[事務用品・工具]
9,070税込9,977
1セット(2箱)
当日出荷
ワイヤ連結釘 FC MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘 FCMAX(マックス)[事務用品・工具]
12,980税込14,278
1箱(300本×30巻)
当日出荷から5日以内出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ
ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘MAX(マックス)[事務用品・工具]
14,980税込16,478
1箱(400本×40巻)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘頭部径(Φmm)5.0連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘 10巻入MAX(マックス)[事務用品・工具]
3,998税込4,398
1箱
当日出荷
ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)です。
用途ワイヤ連結釘(木下地用)。材質軟鋼線材長さ(mm)45形状スクリュ対応機種HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)胴径(Φmm)2.1入数400本×10巻き頭径(mm)5
プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP MAX(マックス)[事務用品・工具]プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAPMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(200本×30巻)ほか
5日以内出荷から33日以内出荷
頭部径(Φmm)5.5ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5分類鋼板釘連結方式プラシート胴部形状スクリュウ
プラシート連結釘(細め) MAX(マックス)[事務用品・工具]プラシート連結釘(細め)MAX(マックス)[事務用品・工具]
12,980税込14,278
1箱(200本×40巻)
翌々日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス鋼線分類ステンレス釘連結方式プラシート胴部形状スクリュウ適合釘打機HN-50、HN-R38、CN-238、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
73,980税込81,378
1台
11日以内出荷
品確法N釘対応ネイラ。スチールハウス用釘38・45mmが打てる。木質パネル工法 N釘(50・60)、2×4工法 CN釘(50)、石膏ボード用 GN釘(40・50)、木造軸組工法 2寸釘。擦り打ち・斜め打ちに対応する新設計コンタクトアーム先端形状。従来機に比べ、約200g軽量化。
用途躯体、下地、石膏ボード、スチールハウス使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~0.78[4.5~8]ネイル装填本数200本・250本・300本(1巻)質量(kg)2.2安全装置メカニカル方式、トリガロックホース長さ(m)30以内使用ホース内径(Φmm)7以上高さH×幅W×長さL(mm)320×130×323ネイル足長さ(mm)40・45・50・57・65
PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]PS連結釘 10巻入MAX(マックス)[事務用品・工具]
10,980税込12,078
1箱
当日出荷
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質ユニクロ長さ(mm)50形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
バラ釘連結機 MAX(マックス)[事務用品・工具]バラ釘連結機MAX(マックス)[事務用品・工具]
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
サイディング用バラ釘を、簡単にプラシート連結できます。 サイディング用釘打機の最良のパートナーとして、便利に使えます。 釘打ち機は200本/巻の仕様です。シートの長さは1.3m/巻となりますので、V5プラシート100mから約76巻=15200本連結できます。
付属品シートホルダ、取扱説明書質量(kg)13.5コード長さ(m)1.8使用電源(V)単相100消費電力(VA)6寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)450×430×650適合釘打機木造用/CN-505・CN-505FP・CN-505A・CN-630・CN-550S・CN-565・CN-565S板金用/CN-650M・CN-620M・CN-652M・CN-660スーパーネイラ/HN-50・HN-65N1・HN-65CS・HN-65M・HN-75N1適合釘釘素線径/2.2~2.5mm、釘外部径/2.3~2.6mm、釘頭部部径/5.0~5.5mm、全長/38~52mm
PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]PS連結釘 10巻入MAX(マックス)[事務用品・工具]
8,198税込9,018
1箱
翌々日出荷
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650Mです。
用途プラシート連結釘(鋼板用)。材質ユニクロ長さ(mm)32形状スムース対応機種HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650M胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘 10巻入MAX(マックス)[事務用品・工具]
8,998税込9,898
1箱
翌々日出荷
ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP)です。
用途ワイヤ連結釘(内装フロア用)。材質軟鋼線材形状リバースロック対応機種HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP)胴径(Φmm)2.1入数400本×10巻頭径(mm)4.2
PS連結釘 10巻入ミニハコ MAX(マックス)[事務用品・工具]PS連結釘 10巻入ミニハコMAX(マックス)[事務用品・工具]
6,998税込7,698
1箱
翌々日出荷
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質硬鋼線材長さ(mm)45形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3、CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
釘打機 常圧コイルネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]釘打機 常圧コイルネイラMAX(マックス)[事務用品・工具]
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
木質パネル工法、2×4工法、梱包・パレット向け38~65mmの釘に対応N釘(在来用鉄丸釘)50・65mmCN釘(2×4太め鉄丸釘)50・65mmスチールハウス用釘38・45mm
用途屋根下地・壁下地の施工、ツーバイフォー工法施工付属品保護メガネ、油さし、ケース質量(kg)2.9タイプコイルネイラタイプ:常圧長さL(mm)333高さH(mm)323安全装置メカニカル方式、トリガロック装置ネイル装填本数200本(1巻)/250(1巻)/300(1巻)幅W(mm)130使用釘N45/N50/N65/CN50/CN65使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.8[5~8]使用ホース内径8.5mm以上・長さ30m以内関連資料(3.69MB)
プラシート連結釘 FCP-T3 MAX(マックス)[事務用品・工具]プラシート連結釘 FCP-T3MAX(マックス)[事務用品・工具]
6,990税込7,689
1箱(200本×40巻)
4日以内出荷から9日以内出荷
頭部径(Φmm)5.0ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.83連結方式プラシート連結胴部形状普通適合釘打機HN-50、HN-R38、CN-238、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉
ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘MAX(マックス)[事務用品・工具]
20,980税込23,078
1箱(300本×20巻)
6日以内出荷から9日以内出荷
頭部径(Φmm)5.8ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5材質硬鋼線材分類鋼板釘連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウ適合釘打機HN-50、HN-50N、CN-550S〈FP〉
プラシート連結釘(太め) MAX(マックス)[事務用品・工具]プラシート連結釘(太め)MAX(マックス)[事務用品・工具]
24,980税込27,478
1箱(200本×20巻)
9日以内出荷
長さ(mm)50頭部径(Φmm)5.3ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.2材質ステンレス鋼線連結方式プラシート胴部形状リング適合釘打機HN-50、HN-50N、HN-65CS、HN-65M、HN-65N1、NH-65S1、HN-75N1、CN-450G、CN-550S、CN-565S、CN-650M
関連キーワード
cn50釘特集