カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 空圧工具(3)
絞り込み
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具]
  • ホンダ(42)
  • SMC(17)
  • 東洋バルヴ(10)
  • KN村田産業(8)
  • HARAX(ハラックス)(7)
  • 酒井製作所(4)
  • 新明和工業(4)
  • アマテイ(4)
  • エスコ(3)
  • マキタ(3)
  • ニッサン(3)
  • SIEMENS(3)
  • Baumer(3)
  • 若井産業(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cn65」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    コンクリート用27~50mm 鋼板用釘27~50mm サイディング用ステンレス釘38~50mm、5種類の用途別専用ホルダを標準装備
    用途鋼板、コンクリート、サイディング付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・ネイルサポート・ホルダP・Q・R・S 各1個、ケース質量(kg)3.1安全装置メカニカル方式・トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.8(5~8)ネイル装填本数200本寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)381×133×335
  • ワイヤ連結釘 10巻 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘 10巻

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    4,198税込4,618
    1箱
    翌々日出荷
    2×4用釘、10巻入りに変更で現場への可搬性利便性が向上しました。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665Sです。
    用途ワイヤ連結釘(2×4用)。材質軟鋼線材長さ(mm)65形状スムース対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665S胴径(Φmm)3.33入数200本×10巻頭径(mm)7.1
  • ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘(CN)(2×4)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(250本×10巻)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
  • PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    PS連結釘 10巻入

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    8,198税込9,018
    1箱
    翌々日出荷
    プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650Mです。
    用途プラシート連結釘(鋼板用)。材質ユニクロ長さ(mm)32形状スムース対応機種HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650M胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
  • ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(400本×10巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ連結胴部形状スムース
  • ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘 10巻入

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    3,998税込4,398
    1箱
    翌々日出荷
    ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)です。
    用途ワイヤ連結釘(木下地用)。材質軟鋼線材長さ(mm)45形状スクリュ対応機種HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)胴径(Φmm)2.1入数400本×10巻き頭径(mm)5
  • 釘打機 常圧コイルネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    釘打機 常圧コイルネイラ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    木質パネル工法、2×4工法、梱包・パレット向け。38~65mmの釘に対応。N釘(在来用鉄丸釘)50・65mm。CN釘(2×4太め鉄丸釘)50・65mm。スチールハウス用釘38・45mm
    用途屋根下地・壁下地の施工、ツーバイフォー工法施工付属品保護メガネ、油さし、ケース質量(kg)2.9タイプコイルネイラタイプ:常圧長さL(mm)333高さH(mm)323安全装置メカニカル方式、トリガロック装置ネイル装填本数200本(1巻)/250(1巻)/300(1巻)幅W(mm)130使用釘N45/N50/N65/CN50/CN65使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.8[5~8]使用ホース内径8.5mm以上・長さ30m以内
  • ワイヤー連結釘 カラーN釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤー連結釘 カラーN釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(250本×10巻)
    当日出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
  • ワイヤ連結釘 FC MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘 FC

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    12,980税込14,278
    1箱(300本×30巻)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ
  • プラシート連結釘(コンクリート用) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    プラシート連結釘(コンクリート用)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1箱(200本×10巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質硬鋼線材ねじ頭径(mm)5.5頭部径(Φmm)5.5連結方式プラシート胴部形状普通ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
  • ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    15,980税込17,578
    1箱(400本×40巻)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘頭部径(Φmm)5.0連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
  • PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    PS連結釘 10巻入

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    10,980税込12,078
    1箱
    翌々日出荷
    プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
    用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質ユニクロ長さ(mm)50形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
  • PS連結釘 10巻入ミニハコ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    PS連結釘 10巻入ミニハコ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    6,998税込7,698
    1箱
    当日出荷
    プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
    用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質硬鋼線材長さ(mm)45形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3、CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
  • プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP MAX(マックス)[事務用品・工具]

    プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(200本×30巻)ほか
    5日以内出荷から33日以内出荷
    分類鋼板釘頭部径(Φmm)5.5連結方式プラシート胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
  • プラシート連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    プラシート連結釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(100本×20巻)
    5日以内出荷
    用途接合金物用頭部径(Φmm)7.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.3適合釘打機HN-65Z1、CN-H601Z
  • プラシート連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    プラシート連結釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    19,980税込21,978
    1箱(200本×40巻)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    頭部径(Φmm)7.2連結方式プラシート連結
  • バラ釘連結機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    バラ釘連結機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    サイディング用バラ釘を、簡単にプラシート連結できます。 サイディング用釘打機の最良のパートナーとして、便利に使えます。 釘打ち機は200本/巻の仕様です。シートの長さは1.3m/巻となりますので、V5プラシート100mから約76巻=15200本連結できます。
    付属品シートホルダ、取扱説明書質量(kg)13.5コード長さ(m)1.8使用電源(V)単相100消費電力(VA)6寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)450×430×650適合釘打機木造用/CN-505・CN-505FP・CN-505A・CN-630・CN-550S・CN-565・CN-565S板金用/CN-650M・CN-620M・CN-652M・CN-660スーパーネイラ/HN-50・HN-65N1・HN-65CS・HN-65M・HN-75N1適合釘釘素線径/2.2~2.5mm、釘外部径/2.3~2.6mm、釘頭部部径/5.0~5.5mm、全長/38~52mm
  • プラシート連結釘(太め) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    プラシート連結釘(太め)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    24,980税込27,478
    1箱(200本×20巻)
    9日以内出荷
    材質ステンレス鋼線長さ(mm)50頭部径(Φmm)5.3連結方式プラシート胴部形状リングネイルの線径(外寸)(Φmm)2.2適合釘打機HN-50、HN-50N、HN-65CS、HN-65M、HN-65N1、NH-65S1、HN-75N1、CN-450G、CN-550S、CN-565S、CN-650M
関連キーワード
cn65釘特集