カテゴリ
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具]
- OSG(オーエスジー)(4)
- ライン精機(4)
- マパール(2)
- omron(オムロン)(1)
「cpm-200」の検索結果
特価
![ビーポップ フリーカット ラベルプリンタ CPM-200 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34046565-230720-02.jpg)
ビーポップ フリーカット ラベルプリンタ CPM-200
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥739,800税込¥813,7801台翌々日出荷プリント+カッティングの複合機能で様々なラベル・切り文字がすぐ。簡単。 プロセスから―印刷で色鮮やかな写真やイラストのプリントが可能。 1枚からすぐに作成。ラミネートパウチより簡単・しっかり。外注によるムダを省き、コストも削減。付属品ソフトウェアCD、ピンセット、スキージ、スパナ、カッタ刃(替刃)、カッタホルダ、インストールマニュアル兼取扱い説明書、お客様登録カード兼保証書、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル消費電力(W)150電源AC100V±15%・50/60Hz対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista(Vistaの64bit版は対応しておりません)本体質量(kg)15.5分解能0.025mm/step機能(カッティング)切り文字・縁取り・枠カット速度(カット)最大120mm/sec印字密度300dpi外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)317×425×315印字方式熱転写使用環境温度10~35℃、湿度35~80%(但し結露しないこと)印字速度25mm/s最大作画範囲200×2000mmインターフェイスUSBポート×1(Ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(100baseTX)




![ビーポップ フリーカット ラベルプリンタ CPM-200 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34046565-230720-02.jpg)