カテゴリ

  • 店舗什器・備品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具]
  • brother(ブラザー)(18)
  • 大華物産(2)
  • エスコ(1)
  • カラークリエーション(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dkテープ」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上質感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]上質感熱紙ラベルMAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
食品表示用ラベルにも使用できる、蛍光増白剤を含まない材質を使っています。
感熱ラベルプリンタ LP-55用 上質感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]感熱ラベルプリンタ LP-55用 上質感熱紙ラベルMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
8,798税込9,678
1セット(6巻)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に
ラベルプリンタ専用ラベル(6巻入) MAX(マックス)[事務用品・工具]ラベルプリンタ専用ラベル(6巻入)MAX(マックス)[事務用品・工具]
10,980税込12,078
1箱(6巻)
当日出荷
幅(mm)40ピッチ(mm)46
感熱ラベルプリンタ MAX(マックス)[事務用品・工具]感熱ラベルプリンタMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
赤黒、2色印字が可能。 最大148mm/秒の高速印字。 高耐久のオートカッタ搭載。 バーコード(23規格)対応。 場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。 はがしやすい、ダイカットラベルを採用。 パソコンでレイアウト自由自在。 Excel・Accessデータとのリンクも簡単。 用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様オートカッター付属品CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド適合【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode質量(kg)1.15消費電力(W)115以下電源AC100V 50/60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×125×142インターフェースUSB Ver.2.0 フルスピード印字密度300dpi最大印字幅(mm)59(62mm幅テープ使用時)印字方式ダイレクトサーマル方式使用環境温度(℃)10~35印字速度最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速)最大印字長さ(mm)12.7mm(無定長ラベル使用時)使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)