カテゴリ

  • 店舗什器・備品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具]
  • BIGM(丸山製作所)(44)
  • CCS(シーシーエス)(8)
  • AMPHENOL(6)
  • カナフジ電工(6)
  • シブタニ(4)
  • ニプロン(制御機器)(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • E-Value(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 日東工業(1)
  • 東亜DKK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「elp-02」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 紙ラベルプリンタELP-60N2用上質感熱紙ラベル無定長 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    紙ラベルプリンタELP-60N2用上質感熱紙ラベル無定長

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ELP-60・ELP-60N2用上質感熱紙ラベルです。食品表示ラベルにも使用できる、蛍光増白剤を含まない材質です。
    用途宛名ラベル、入出荷ラベル、現品票ラベル、バーコードラベル、食品表示ラベルに。トラスコ品番198-3562材質ラベル:紙文字色赤黒ラベルサイズ(mm)横無定長×縦62RoHS指令(10物質対応)対応
  • 感熱ラベルプリンタ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    感熱ラベルプリンタ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    赤黒、2色印字が可能。 最大148mm/秒の高速印字。 高耐久のオートカッタ搭載。 バーコード(23規格)対応。 場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。 はがしやすい、ダイカットラベルを採用。 パソコンでレイアウト自由自在。 Excel・Accessデータとのリンクも簡単。 用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
    仕様オートカッター付属品CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド適合【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode質量(kg)1.15消費電力(W)115以下電源AC100V 50/60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×125×142インターフェースUSB Ver.2.0 フルスピード印字密度300dpi最大印字幅(mm)59(62mm幅テープ使用時)印字方式ダイレクトサーマル方式使用環境温度(℃)10~35印字速度最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速)最大印字長さ(mm)12.7mm(無定長ラベル使用時)使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)