カテゴリ
- 事務用品(5)
絞り込み
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具]
- LION (ライオン事務器)(3)
- ドレスイン(2)
- 沖データ(OKI)(1)
- omron(オムロン)(1)
- ニッポー(1)
- 友屋(1)
- エンゲルス(1)
- ジャパン・インターナショナル・コマース(1)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(1)
- Clover(クロバー)(1)
- KOBARIC(1)
- 道刃物工業(1)
「epf-sb2」の検索結果
![紙折り機消耗部品セット EPF-SB2(EPF-300/EPF-400用) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77437109-260421-02.jpg)
紙折り機消耗部品セット EPF-SB2(EPF-300/EPF-400用)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥4,998税込¥5,4981セット9日以内出荷セット内容給紙ローラゴム、給紙パッド、ゴムシート![紙折り機 EPF-200/50HZ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76150785-131126-02.jpg)
紙折り機 EPF-200/50HZ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り用途A4三つ折り専用機仕様重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時)適合用紙種/上質紙、再生紙質量(kg)約19.5周波数(Hz)50消費電力(W)63(動作時)、3.1(待機時)電源AC100V/50Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300機能枚数カウンター/4桁加減算オートリピート主な用途A4三つ折り専用機使用環境温度(℃)5~35用紙厚(g/m2)55-110kg(64~127.9)排紙方法自然落下方式使用可能用紙サイズA4用紙(297×210)給紙可能枚数(最大積載枚数)最大300枚(上質紙64g/m2使用時)折り位置設定内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り処理速度88枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)![卓上封かん機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76150672-131126-02.jpg)
卓上封かん機
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥319,800税込¥351,7801台4日以内出荷一通の封書から、大量の郵送物まで『のり付け』&『封かん』します。電源24V ACアダプタ使用環境温度(℃)15~35![紙折り機 EPF-400 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76150812-131126-02.jpg)
紙折り機 EPF-400
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り仕様重ね折り枚数:3枚まで(上質紙55kg 64g/m2使用時)A4(内三つ折り・外三つ折り・変形三つ折り)A3(二つ折り)適合用紙種/上質紙、再生紙、アート紙、コート紙も折り可能(但し、特定の用紙に限る)質量(kg)約33(クロス折り部品、電源コード除く)消費電力(W)動作時:75(50Hz/60Hz)/待機時:13(50/60Hz)電源AC100V/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】670×510×500、【使用時】990×510×500機能枚数カウンター/4桁加減算オートリピート、クロス折用補助用紙ガイドつき、ジャムマップ表示・給紙圧、セパレータ厚調整機能、手差し給紙機能主な用途B7-A3三つ折り、 定形外サイズも可能使用環境温度(℃)動作:5~35、保存:-10~60用紙厚(g/m2)40-90kg(46.5~104.7)二つ折りのみ135kg(157)排紙方法搬送ベルト及び排紙ローラー3段階 位置手動切替使用可能用紙サイズB7(91×128)~A3(297×420)給紙可能枚数(最大積載枚数)最大500枚(A4上質紙55Kg、64g/m2使用時)使用環境湿度(%)20~80RH折り位置設定二つ折り、四つ折り、片袖折り、内三つ折り、外三つ折り、観音折り(B6不可)、その他変形折り、2回折りによるクロス折り処理速度【5段切り替え】27枚/分、60枚/分、100枚/分、135枚/分、184枚/分(A4二つ折り・内三つ折り時)![紙折り機 EPF-200/60HZ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76150785-131126-02.jpg)
紙折り機 EPF-200/60HZ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り用途A4三つ折り専用機仕様重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時)適合用紙種/上質紙、再生紙質量(kg)約19.5周波数(Hz)60消費電力(W)87(動作時)、2.8(待機時)電源AC100V/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300機能枚数カウンター/4桁加減算オートリピート主な用途A4三つ折り専用機使用環境温度(℃)5~35用紙厚(g/m2)55-110kg(64~127.9)排紙方法自然落下方式使用可能用紙サイズA4用紙(297×210)給紙可能枚数(最大積載枚数)最大300枚(上質紙64g/m2使用時)折り位置設定内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り処理速度104枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)




![紙折り機消耗部品セット EPF-SB2(EPF-300/EPF-400用) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77437109-260421-02.jpg)
![紙折り機 EPF-200/50HZ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76150785-131126-02.jpg)
![卓上封かん機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76150672-131126-02.jpg)
![紙折り機 EPF-400 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76150812-131126-02.jpg)