カテゴリ
- 店舗什器・備品(2)
絞り込み
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具]
- EPSON(22)
- SATO(サトー)(3)
- アズワン(1)
- カシオ計算機(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「epson tm-c3500」の検索結果
![紙ラベルプリンタ LP-80/80T用 上質感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59561626-190304-02.jpg)
紙ラベルプリンタ LP-80/80T用 上質感熱紙ラベル
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥10,980~税込¥12,078~1セット(6巻)当日出荷LP‐80用感熱ラベルです。用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に![感熱ラベルプリンタ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71013994-230207-02.jpg)
感熱ラベルプリンタ
MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷赤黒、2色印字が可能。 最大148mm/秒の高速印字。 高耐久のオートカッタ搭載。 バーコード(23規格)対応。 場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。 はがしやすい、ダイカットラベルを採用。 パソコンでレイアウト自由自在。 Excel・Accessデータとのリンクも簡単。 用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。付属品CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド仕様オートカッター適合【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode質量(kg)1.15消費電力(W)115以下電源AC100V 50/60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×125×142インターフェースUSB Ver.2.0 フルスピード印字密度300dpi最大印字幅(mm)59(62mm幅テープ使用時)印字方式ダイレクトサーマル方式使用環境温度(℃)10~35印字速度最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速)最大印字長さ(mm)12.7mm(無定長ラベル使用時)使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)




![紙ラベルプリンタ LP-80/80T用 上質感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59561626-190304-02.jpg)
![感熱ラベルプリンタ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71013994-230207-02.jpg)