カテゴリ
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具]
「er-80suw」の検索結果
![電子タイムレコーダー MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26313228-210329-02.jpg)
電子タイムレコーダー
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷退勤時に出勤ボタンで操作をしても重ね打ちしません。集計ミスも軽減。 いつも時刻が正確だから社員も信頼。時刻違いによるトラブルを未然に防ぎます。付属品取扱説明書、設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個質量(kg)1.7色ホワイト使用温度範囲(℃)‐5~40消費電力(W)待機時:4、最大40電源AC100V(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×140×99精度電波受信時/誤差10万年に±1秒以内、電波非受信時/水晶発振式 ±15秒常温25℃(バックライト消灯時)人数ER-Sカード:打刻のみ150人、集計時60人、ER-UDカード:打刻のみ150人表示部バックライト付LCD (常時点灯/常時消灯/操作・印刷後10秒後消灯設定可能)メモリー工場出荷時から停電累計3年間設定時間年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み印字方式インパクトドット保証期間3年間保存温度範囲(℃)‐20~60受信ユニットあり




![電子タイムレコーダー MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26313228-210329-02.jpg)