カテゴリ
- 接着剤・補修材(3)
絞り込み
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具]
- BIGM(丸山製作所)(1)
- DAIKO(大光電機)(9)
- MICROCHIP(1)
- omron(オムロン)(1)
- RS PRO(1)
- SIEMENS(2)
- SMC(3)
- TANABE(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- オリオン機械(1)
- サンドビック(2)
- フォスター電機(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- 南国フレキ工業(4)
- 堀内機械(169)
- 昌栄産業(1)
![充てん剤 FF-1000 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10097351-201009-02.jpg)
充てん剤 FF-1000
MAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本(800g)当日出荷専用フォームガンでラクラク作業。 トリガを引くだけで吐出ができます。手元で吐出量が調整できます。小さな隙間や上向きの作業も容易に。 とっても経済的。 ガンに装着したまま1~2ヶ月保管できますので、作業の中断、再開が容易でロスが少なく、最後までムダなく使えます。 優れた断熱、止水効果。 独立気泡のため優れた断熱効果を発揮し、また吸水性が低く止水効果を高めます。 【環境にやさしい健康住宅対応】 FF-1000の成分には「シックハウス症候群」等の有害性のあるホルムアルデヒドを含んでいません。 また、噴射ガスは規制対象外の代替フロンを使用しています。用途充てん、断熱、結露防止、吸音、補修工事仕様エアゾール缶(容量810g/750mL)使用温度範囲(℃)-40~100硬化時間(分)約40分(20mm厚)発泡体積(L)32~36熱伝導率(W/mk)0.038発泡倍率約1.5倍危険等級Ⅲタックフリータイム(分)約10危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.8Lホルムアルデヒド等級JAIA000466 F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性![シスタネダ用フォームガン MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10097376-211011-02.jpg)
シスタネダ用フォームガン
MAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ショートノズルタイプ 手元でフォーム吐出量が調整できるので作業性が抜群! トリガを引くだけで塗布できるので手や腕の疲れを大幅に軽減!用途シスタネダ(SistaNeda)・充てん剤FF-1000質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-10~40ノズル長(mm)200外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×48×335危険物の類別非危険物![フォームガン洗浄用クリーナー MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10097367-201112-02.jpg)
フォームガン洗浄用クリーナー
MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本(500mL)当日出荷未硬化の接着剤・充てん剤(FB-500・FF-1000)を洗浄します。仕様エアゾール缶(容量500ml)フォームガンへの取り付け可危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![充てん剤 FF-1000 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10097351-201009-02.jpg)
![シスタネダ用フォームガン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10097376-211011-02.jpg)
![フォームガン洗浄用クリーナー MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10097367-201112-02.jpg)