カテゴリ
- 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具]
- CKD(22)
- アライドテレシス(5)
- ダイヤトレンド(4)
- スナオ電気(2)
- SMC(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- PAPAGO(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
「gsv2」の検索結果
![センサー付音声案内機(コードレスタイプ) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62507769-210106-02.jpg)
センサー付音声案内機(コードレスタイプ)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥26,980税込¥29,6781台当日出荷オフィス、店舗、施設、工場、さまざまな現場を音声でサポート!。人感知センサーが人の接近を感知し、録音した音声を流します。人感知センサーをOFFにすれば、録音された音声を繰り返し再生します。約90秒の音声を2種類録音でき、スイッチひとつで切り替えられます。録音ボタンを押し、マイクに向かって音声を吹き込むだけで簡単に録音できます。コードレス(乾電池使用)・小型・軽量設計。コンパクトボディで電源不要だから、設置場所を選びません。盗難防止用フック付き(Φ0.5mm以下の金属ワイヤ適合)用途受付・ロビー、公共施設、工場、ATM・サービス窓口、店舗に。付属品取扱説明書(兼保証書)質量(g)約90(電池除く)消費電力(W)2(最大)電源単3アルカリ乾電池×4本(電池別売)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×65×30使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと、雨露が直接かからない場所)録音時間最大約90秒×2チャンネル/センサーOFFで連続再生アズワン品番64-8861-78センサー感知範囲約5m/上下左右 各45°/ON・OFF可能音声出力1W(最大)




![センサー付音声案内機(コードレスタイプ) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62507769-210106-02.jpg)