カテゴリ
- 空圧工具(3)
- 作業工具(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具]
- モノタロウ(2)
- SMC(11)
- CKD(9)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ニッサン(4)
- ミヤコ自動車(2)
- 修理(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- KEIBA(1)
- KTC(1)
- 日東工業(1)
- 三菱マテリアル(1)
- MKカシヤマ(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ハーティング(1)
- ブランドをもっと見る
「ha-d04」の検索結果
![4MAフロアステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115180-241224-02.jpg)
4MAフロアステープル
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥2,598税込¥2,8581箱当日出荷4MAフロアステープルです。複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同様です。用途エアネイラ専用4MAフロアステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種HA-38F1/438MAフロア・HA-38F2(D)/4MAフロア・HA-38F2/4MAフロア・HA-50F1/4MAフロア・HA-50F1(D)/4MAフロア・TA-238F2/4MAフロア・TA-238F/438MAフロア・TA-238F2(D)/4MAフロア足長(mm)38ステープル幅(mm)4胴部形状特殊接着剤付線径(mm)幅1.26×厚さ1.1![コンタクトトップ 平打ち MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11114839-241224-02.jpg)
コンタクトトップ 平打ち
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥399税込¥4391個当日出荷優しく安定押し付け平打用コンタクトトップです。杉など柔らかい部材でも先端の押し付け跡が付きにくくなります。マックス製のピンネイラにご使用いただけます。用途コンタクトトップ。モデルHA-50P4(D),HA-50P3S(D)-G,HA-50P3(D)-G,TA-250P3(D),マックス14.4V充電式ピンネイラTJ-35P2等![高圧4MAステープルタッカ エアダスタ付き MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46526437-191205-02.jpg)
高圧4MAステープルタッカ エアダスタ付き
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷トラスコ品番171-8221幅(mm)64全長(mm)261質量(kg)1.3高さ(mm)248ステープル装填数84本(1連)適合ステープル長さ(mm)19~38適合ステープル肩幅(mm)4![高圧ピンネイラ 15~50mm MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52249384-210423-02.jpg)
高圧ピンネイラ 15~50mm
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥58,980税込¥64,8781台当日出荷『溝打ち』も、『平打ち』も、仕上り安心! 『先端射出のエアダスタ(PAT)』で効率作業!付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)・キャリングケーストラスコ品番195-0090質量(kg)1.2安全装置メカニカル方式、トリガロック装置使用空気圧力(MPa)1.2~2.3(約12~23kgf/cm2)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)209×64×261適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35・45・50使用ホースマックススーパーエア・ホースシリーズ装備品六角棒スパナ3mm、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、シリンダキャッププロテクタ装填数ピン:100本(最大約130本)![ステープル用エアネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74037696-180109-02.jpg)
ステープル用エアネイラ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥55,980税込¥61,5781台5日以内出荷「先端2色化」で射出位置が見やすい。用途内装フロア付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、平打ちアタッチメント、キャリングケース仕様コンタクトノーズ、アジャスタ、フック、フリープラグ付安全装置メカニカル方式、トリガロック装置ステープル装填数84本 (1連)保証期間2年装備品六角棒スパナ4mm、シリンダキャッププロテクタ




![4MAステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095321-220524-02.jpg)
![4MAフロアステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115180-241224-02.jpg)
![コンタクトトップ 平打ち MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11114839-241224-02.jpg)
![高圧4MAステープルタッカ エアダスタ付き MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46526437-191205-02.jpg)
![高圧ピンネイラ 15~50mm MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52249384-210423-02.jpg)
![ステープル用エアネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74037696-180109-02.jpg)