カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 空圧工具(3)
絞り込み
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具]
  • KN村田産業(4)
  • ニューレジストン(2)
  • ナベヤ(2)
  • カクイチ(2)
  • 築地製作所(2)
  • KOVAX(コバックス)(1)
  • 新富士バーナー(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • 因幡電工(1)
  • 若井産業(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • SUNWAVE(LIXIL)(1)
  • 岩崎製作所(1)
  • 大阪魂(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hn-75」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー連結釘 カラーN釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤー連結釘 カラーN釘MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(300本×10巻)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ連結胴部形状スムース
プラシート連結釘(コンクリート用) MAX(マックス)[事務用品・工具]プラシート連結釘(コンクリート用)MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(200本×10巻)ほか
当日出荷から8日以内出荷
頭部径(Φmm)5.5ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5材質硬鋼線材ねじ頭径(mm)5.5連結方式プラシート胴部形状普通
ワイヤ連結釘 FC MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘 FCMAX(マックス)[事務用品・工具]
3,500税込3,850
1箱(200本×10巻)
当日出荷から5日以内出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ
プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP MAX(マックス)[事務用品・工具]プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAPMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
25,980税込28,578
1箱(200本×30巻)ほか
5日以内出荷から33日以内出荷
頭部径(Φmm)5.5ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5分類鋼板釘連結方式プラシート胴部形状スクリュウ
ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘(CN)(2×4)MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]PS連結釘 10巻入MAX(マックス)[事務用品・工具]
10,980税込12,078
1箱
当日出荷
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質ユニクロ長さ(mm)50形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
スーパーネイラHN-75N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]スーパーネイラHN-75N4MAX(マックス)[事務用品・工具]
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。
用途釘打作業。ネイル装填本数150・200・250・300使用空気圧力(MPa)1.2~2.3寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)304×126×324質量(kg)2.7使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ使用ホースマックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内)付属品保護メガネ、油さし装備品コンタクトトップ
PS連結釘 10巻入ミニハコ MAX(マックス)[事務用品・工具]PS連結釘 10巻入ミニハコMAX(マックス)[事務用品・工具]
6,998税込7,698
1箱
翌々日出荷
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質硬鋼線材長さ(mm)45形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3、CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
ワイヤ連結釘 10巻 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘 10巻MAX(マックス)[事務用品・工具]
4,198税込4,618
1箱
翌々日出荷
2×4用釘、10巻入りに変更で現場への可搬性利便性が向上しました。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665Sです。
用途ワイヤ連結釘(2×4用)。材質軟鋼線材長さ(mm)65形状スムース対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665S胴径(Φmm)3.33入数200本×10巻頭径(mm)7.1
バラ釘連結機 MAX(マックス)[事務用品・工具]バラ釘連結機MAX(マックス)[事務用品・工具]
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
サイディング用バラ釘を、簡単にプラシート連結できます。 サイディング用釘打機の最良のパートナーとして、便利に使えます。 釘打ち機は200本/巻の仕様です。シートの長さは1.3m/巻となりますので、V5プラシート100mから約76巻=15200本連結できます。
付属品シートホルダ、取扱説明書質量(kg)13.5コード長さ(m)1.8使用電源(V)単相100消費電力(VA)6寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)450×430×650適合釘打機木造用/CN-505・CN-505FP・CN-505A・CN-630・CN-550S・CN-565・CN-565S板金用/CN-650M・CN-620M・CN-652M・CN-660スーパーネイラ/HN-50・HN-65N1・HN-65CS・HN-65M・HN-75N1適合釘釘素線径/2.2~2.5mm、釘外部径/2.3~2.6mm、釘頭部部径/5.0~5.5mm、全長/38~52mm
スーパーネイラ HN-75N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]スーパーネイラ HN-75N4MAX(マックス)[事務用品・工具]
129,800税込142,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
高効率エンジンでネダレス工法もテキパキこなせます。新・風量調整エアダスタ搭載、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。
用途木材(LVL、LSLなど含む)、コンクリート、鋼板(3.2mm厚まで)への釘打ち作業に。付属品キャリングケース、保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、アタッチメント幅(mm)126全長(mm)324高さ(mm)304ネイル装填本数150・200・250・300適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)5.5~7.9×2.5~3.8×38~75
釘カテゴリ