カテゴリ
- 事務用品(3)
絞り込み
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具]
- モノタロウ(1)
- デンカエレクトロン(4)
- JAPPY(3)
- 北港化成(2)
- アズワン(1)
- CTK(1)
- KITACO(1)
- 西日本セフティデンキ(1)
- 東方電材(1)
- ユーボン(1)
- 三平化学工業(1)
「jmzt3.2」の検索結果
![ドラムチューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55677966-200821-02.jpg)
ドラムチューブ
MAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1巻当日出荷レタツインシリーズ共通消耗品。電線径に合わせたサイズのマックスドラム式丸チューブです。250m巻の大容量!。ドラム式なので、いつでもキレイに印刷。チューブのよじれによる印刷ミスも大幅減!。箱入りですから、積み上げ保管にも便利です。電線径にピッタリだから、ずれにくい!。適合機種LM-500・LM-500W・LM-550W、LM-390T・LM-390T/W、LM-340T・LM-340T/W、LM-380T・LM-380T/PC、LM-330T、LM-400II、LM-400テープ長さ(m)250![チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52650869-240201-02.jpg)
チューブマーカー レタツイン
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥89,980~税込¥98,978~1台当日出荷から翌々日出荷従来モデル「LM-500_2 シリーズ」の機能に加え、搭載書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し文字の視認性を向上。また近年増加傾向にある「差込み式端子台」(プッシュイン端子台)の電線マーキングに適した3 サイズの「グリップチューブ」に対応し、チューブマーキング作業のさらなる効率化を実現いたします。[新機能]。搭載4 書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し、文字の視認性を向上。文字サイズオートの初期値設定が可能になり、使い勝手が向上。印刷の進行状況を示すインジケータ+残り時間表示機能で、マークチューブ作成作業を効率化。チューブウォーマーの対応チューブ径をΦ4.6 mmに拡大 (グリップチューブLM-TU46G に対応)文字種別JIS第一水準、第二水準、その他JIS準拠(かな・カナ・英数字等)、オリジナル記号(電設記号・単位・丸囲英数字)電源専用ACアダプタ又はエネループスタンダード(単3 形)4 本テープ種類専用テープカセット5/9/12mm幅入力方式英数字、ローマ字、かなめくり方式、かな入力表示部バックライト付きグラフィックLCD(64×160dot モノクロ)文字高(mm)1.3、2、3、4、6 ※英数字(一部の記号)のみ2.4mmも選択可外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×293×94対応テープ幅(mm)5/9/12印字速度40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分 Φ3.2チューブ 20mmピッチ、7文字印刷時)最大印字長さ1部印刷時チューブ100m、テープ5m、記名板5m、デバイスラベル1m、部数印刷時:チューブ100m、テープ7m辞書機能約50,000 語使用可能チューブ純正チューブ:Φ3.2~Φ5.2mm、純正ドラム式チューブ:Φ2.5~Φ8.0mm、市販チューブ:Φ1.5~Φ8.0mm、市販熱収縮チューブ:Φ2.0~Φ6.4mm、グリップチューブ:LM-TU29G・LM-TU37G・LM-TU46G書体マックスオリジナル書体 (標準書体・太字書体・明快書体・正方形書体)チューブ切断方法ハーフカット:自動、フルカット:手動内部メモリー最大50ファイル(最大5,000 文字/ファイル)変換方式文節漢字変換、単漢字変換、JISコード入力入力文字数最大5,000 文字(999ブロック)外部メモリーUSBメモリ(セキュリティのあるタイプは使用できません)![チューブマーカー レタツイン用純正ドラム式丸チューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46162334-231005-02.jpg)
チューブマーカー レタツイン用純正ドラム式丸チューブ
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1巻当日出荷から翌日出荷レタツイン用純正ドラム式チューブです。ドラム式だからチューブが汚れず、ねじれにくく最後まできれいに使用できます。用途制御盤・配電盤製造業向け。電気工事業者向け。ワイヤー・ハーネス製造加工業向け。工場の設備部門向け。色白チューブ長さ(m)250




![ドラムチューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55677966-200821-02.jpg)
![チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52650869-240201-02.jpg)
![チューブマーカー レタツイン用純正ドラム式丸チューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46162334-231005-02.jpg)