カテゴリ

  • 事務用品(6)
絞り込み
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具]
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm-550w3」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レタツイン インクリボンカセット LM-500シリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]レタツイン インクリボンカセット LM-500シリーズMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
適合本体LM-550W3、LM-500W3、LM-500F3、LM-550W2、LM-500W2、LM-500F2、LM-500F2C、LM-500W、LM-500、LM-550W
チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具]チューブマーカー レタツインMAX(マックス)[事務用品・工具]
149,800税込164,780
1台
当日出荷
従来モデル「LM-500_2 シリーズ」の機能に加え、搭載書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し文字の視認性を向上。また近年増加傾向にある「差込み式端子台」(プッシュイン端子台)の電線マーキングに適した3 サイズの「グリップチューブ」に対応し、チューブマーキング作業のさらなる効率化を実現いたします。[新機能]搭載4 書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し、文字の視認性を向上文字サイズオートの初期値設定が可能になり、使い勝手が向上印刷の進行状況を示すインジケータ+残り時間表示機能で、マークチューブ作成作業を効率化チューブウォーマーの対応チューブ径をΦ4.6 mmに拡大 (グリップチューブLM-TU46G に対応)
文字種別JIS第一水準、第二水準、その他JIS準拠(かな・カナ・英数字等)、オリジナル記号(電設記号・単位・丸囲英数字)電源専用ACアダプタ又はエネループスタンダード(単3 形)4 本テープ種類専用テープカセット5/9/12mm幅入力方式英数字、ローマ字、かなめくり方式、かな入力表示部バックライト付きグラフィックLCD(64×160dot モノクロ)文字高(mm)1.3、2、3、4、6 ※英数字(一部の記号)のみ2.4mmも選択可外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×293×94対応テープ幅(mm)5/9/12印字速度40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分 Φ3.2チューブ 20mmピッチ、7文字印刷時)最大印字長さ1部印刷時チューブ100m、テープ5m、記名板5m、デバイスラベル1m、部数印刷時:チューブ100m、テープ7m辞書機能約50,000 語使用可能チューブ純正チューブ:Φ3.2~Φ5.2mm、純正ドラム式チューブ:Φ2.5~Φ8.0mm、市販チューブ:Φ1.5~Φ8.0mm、市販熱収縮チューブ:Φ2.0~Φ6.4mm、グリップチューブ:LM-TU29G・LM-TU37G・LM-TU46G書体マックスオリジナル書体 (標準書体・太字書体・明快書体・正方形書体)チューブ切断方法ハーフカット:自動、フルカット:手動内部メモリー最大50ファイル(最大5,000 文字/ファイル)変換方式文節漢字変換、単漢字変換、JISコード入力入力文字数最大5,000 文字(999ブロック)外部メモリーUSBメモリ(セキュリティのあるタイプは使用できません)関連資料(4.48MB)
レタツインハーフカッタユニット MAX(マックス)[事務用品・工具]レタツインハーフカッタユニットMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(2個)
当日出荷
チューブ・テープ兼用(黄色) LM-500F3・LM-500W3・LM-550W3用 LM-500F2・LM-500F2C・LM-500W2・LM-550W2用 LM-500・LM-500W・LM-550W用 LM-340T・LM-340T/W・LM-390T・LM-390T/W用 LM-330T・LM-380T・LM-380T/PC・LM-320TX・LM-370TX用
適合LM-500F3・LM-500W3・LM-550W3/LM-500F2・LM-500W2・LM-550W2・LM-500・LM-500W・LM-550W・LM-340T・LM-340T/W・LM-390T・LM-390T/W・LM-330T・LM-380T・LM-380T/PC・LM-320TX・LM-370TX質量(g)18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)48×72×20入数(個)2
レタツイン テープカセット LM-500シリーズ(透明) MAX(マックス)[事務用品・工具]レタツイン テープカセット LM-500シリーズ(透明)MAX(マックス)[事務用品・工具]
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
1巻長さ(m)8適合本体LM-550W3、LM-500W3、LM-500F3、LM-550W2、LM-500W2、LM-500F2、LM-500F2C、LM-500W、LM-500、LM-550W透明
レタツイン テープカセット LM-500シリーズ(黄) MAX(マックス)[事務用品・工具]レタツイン テープカセット LM-500シリーズ(黄)MAX(マックス)[事務用品・工具]
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
1巻長さ(m)8適合本体LM-550W3、LM-500W3、LM-500F3、LM-550W2、LM-500W2、LM-500F2、LM-500F2C、LM-500W、LM-500、LM-550W黄色
チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具]チューブマーカー レタツインMAX(マックス)[事務用品・工具]
429,800税込472,780
1台
3日以内出荷
80mm/秒の高速印字により、LM-500シリーズと比較して生産能力が63%UP。PC接続専用モデル(USB/有線LAN・無線LAN)、PCソフト「LETATWIN PC EDITOR PRO」で簡単にマーキングデータ作成。「LETATWIN PC EDITOR PRO」は画像付き設定ガイドやリアルな印字プレビューで操作性を向上(LM-550W3・500W3使用可)。プラテンローラ・サーマルヘッドをお客様自身で交換でき、修理を待つ際の時間ロス削減。グリップスリーブ、グリップチューブ、丸チューブ、収縮チューブ、テープ、記名板、ブロックマーカー、IDプレートに対応。グリップスリーブは、チューブがずり落ちにくいだけでなく、平面印字のため丸チューブに比べて文字の視認性が向上。
用途マークチューブ(塩ビチューブ)、への高速印字制御盤に必要な各種消耗品へ印字可能:グリップスリーブ、熱収取チューブ、テープ、記名板、ブロックマーカー(WAGO社製)、IDプレート(幅:4.1mm)に印字可能その他チューブヒーター内蔵質量(kg)約11(付属品・電源コード除く)消費電力(W)70(最大)/15以下(待機時)/10以下(スリープ時)電源AC100V (50/60Hz)本体メモリなし表示4.3インチ(液晶タッチパネル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)427×256×301対応塩ビチューブ(内径Φ1.5~Φ10.0)/グリップチューブ(内径Φ2.9~Φ4.6)/グリップスリーブ(LM-SL34電線仕上がり外径Φ2.1~Φ3.4/LM-SL37電線仕上がり外径Φ2.1~Φ3.4/電線仕上がり外径Φ3.0~Φ3.7)/テープ(幅5/9/12mm対応)/記名板(幅5.5~12.0mm)/ブロックマーカ(WAGO社製A2009-113/A2009-114/A2009-115/A2009-145/A2009-515/A2009-615)メモリーUSBメモリ(FAT16/FAT32フォーマット・セキュリティ機能のあるタイプは使用できません。)印字方式熱転写方式(300dpi)最大印字長さチューブ100m/グリップスリーブ100m/テープ5m/記名板5m/ブロックマーカー1000個/IDプレート20m(1部印刷時)入力文字数5000文字(2000ブロック)使用環境条件【温度】5~35℃(5~15℃はチューブヒーター使用時)【湿度】20~80%(結露なきこと)文字サイズ(mm)1.3/2/3/4/6/2.4(英数字/英数字(一部の記号)のみ選択可)
関連キーワード
s-555m特集