カテゴリ

  • 事務用品(4)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具]
  • SMC(13)
  • 太陽工業(10)
  • VISHAY(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 阪口製作所(7)
  • GENTOS(7)
  • 日東工器(6)
  • 三菱電機(5)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(4)
  • 三栄精機製作所(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • 小野測器(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • JAE(日本航空電子工業)(3)
  • WATSON(3)
  • 東洋技研(3)
  • リンナイ(3)
  • 緑測器(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lp-50」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マックス ラベルプリンタ LP-502S/DATE MAX(マックス)[事務用品・工具]

    マックス ラベルプリンタ LP-502S/DATE

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    4日以内出荷
    カラー液晶モニタを採用、感圧式タッチパネルだから、手袋をしたまま操作できます。 お好みの固定レイアウトを選び文字を本体キーボードで入力し、本体のみでラベル作成できます。 パソコンからのラベル発行も可能です。 内蔵の時計・カレンダーで日付を自動加算します。 厨房やレジ横などの狭い場所でも収まるコンパクトサイズです。
    用途日付ラベル、値札ラベル、バーコードラベル作成にトラスコ品番199-5890幅(mm)144質量(kg)3.14高さ(mm)198材質(本体)プラスチック・鉄奥行(mm)228分解能(mm)50/step印字密度203dpiアズワン品番64-5038-31
  • ラベルプリンタ LPー504S/KITCHEN IL90588 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ラベルプリンタ LPー504S/KITCHEN IL90588

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌々日出荷
    カラー液晶モニタを採用、感圧式タッチパネルだから、手袋をしたまま操作できます。 お好みの固定レイアウトを選び文字を本体キーボードで入力し、本体のみでラベル作成できます。 パソコンからのラベル発行も可能です。 内蔵の時計・カレンダーで日付を自動加算します。 厨房やレジ横などの狭い場所でも収まるコンパクトサイズです。
    用途食材管理ラベル作成にトラスコ品番199-5888幅(mm)144質量(kg)3.27高さ(mm)198材質(本体)プラスチック・鉄奥行(mm)228分解能(mm)50/step印字密度203dpiアズワン品番64-5038-33
  • ラベルプリンタ 最大レイアウト登録数:約200レイアウト 排紙部:手切り ラベル長さ15mm以下は連続のみ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ラベルプリンタ 最大レイアウト登録数:約200レイアウト 排紙部:手切り ラベル長さ15mm以下は連続のみ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    8日以内出荷
    食品表示法などの表示の環境変化に対応した楽ラベプリンタ!
    仕様●最大レイアウト登録数:約200レイアウト●排紙部:手切り(ラベル長さ15mm以下は連続のみ)●印字方式:ダイレクトサーマル方式●印字密度(dpi):203●印字速度:平均50mm/sec以上●最大印字幅(mm):50●ラベル幅(mm):32、40、52mm●ラベルピッチ(mm):12~80(ピッチ16mm~手切り発行が可能)●使用ラベル用紙:上質感熱紙、キャスト(コート紙)、ユポサーマル、高耐光感熱紙●表示部:4.3インチ液晶タッチパネル●本体搭載フォント:TBゴシック体R、POP‐A、POP-B、PRICE●文字サイズ:本体のみで使用:TBゴシック体R(2、2.2、2.7、3、4、4.5、5.5、6mmなど)POP-A、POP-B(6mm)、PRICE(4mm)●対応バーコード 本体のみで使用:本体編集可(数字のみ):JAN8/13、CODE128。本体編集不可:QRコード、ITF、CODE39●対応バーコード パソコン端末時:JAN8/13、ITF、CODE39、QRコード、UPC-A/E、NW-7、CODE128●対応バーコード 共通:※CODE128 の新規作成には、楽らくラベルProが別途必要です。●時計機能:本体に時計、カレンダー機能を内蔵。印刷時の日時、印刷時に加算した日時の印刷が可能●発行時変更:数字●インターフェイス:USB(A)、USB(B)、LAN●使用環境:温度:5~35℃、湿度:20~80% 結露なきこと●電源(V):AC100(50/60Hz)●消費電力(W):最大:60以下 待機時:10以下●サイズ(mm):W144×D228×H198●質量(kg):約2.4(ラベルを除く)アズワン品番67-5957-99
  • LP-55SⅢ/50SⅡシリーズ用感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    LP-55SⅢ/50SⅡシリーズ用感熱紙ラベル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(6巻)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 楽らくラベルPRO MAX(マックス)[事務用品・工具]

    楽らくラベルPRO

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
    適合LP-504S/KITCHEN、LP-55SⅢシリーズ、LP-70S、LP-100シリーズ、LP-502S/DATE、LP-503S/BASIC、LP-50SⅡシリーズ対応OSWindows 10(32/64bit版)/Windows 8.1(32/64bit版)/Windows 8(32/64bit版)/7(32/64bit版)
  • 感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具]

    感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(2巻)
    4日以内出荷
    感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用上質感熱紙ラベルです。
    用途食品表示ラベル・出荷ラベルの作成に。トラスコ品番472-1413適合機種LP-700SA・LP-500シリーズ(LP-70S・55シリーズ・50シリーズ)