カテゴリ

  • 事務用品(11)
  • 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具]
  • モノタロウ(1)
  • キングジム(3)
  • brother(ブラザー)(2)
  • エスコ(1)
  • ユタカメイク(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lx90607」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーポップミニ用レタリテープ(強粘着) MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップミニ用レタリテープ(強粘着)MAX(マックス)[事務用品・工具](8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
長さ(m)8文字色
ビーポップミニ用レタリテープ MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップミニ用レタリテープMAX(マックス)[事務用品・工具](15件のレビュー)
969税込1,066
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ビーポップミニ対応のラミネートテープです。
ビーポップミニ用レタリテープ(高速・高解像度) MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップミニ用レタリテープ(高速・高解像度)MAX(マックス)[事務用品・工具]
2,298税込2,528
1個
当日出荷
従来比2倍となる360dpi×720dpiの高解像度で印刷することができ、銘板や備品管理ラベルの小さな文字、ロゴ、画像などもくっきり印刷します。 メーカー従来比4倍となる80mm/秒の印刷スピードを実現。大量にラベルを作成する際に大幅な作業効率のアップが図れます。 大切な印刷内容を、擦れや水、薬品からしっかりガード。
幅(mm)36長さ(m)8文字色適合機種PM-36H質量(g)125寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)48×70×116
ラベルプリンタ ビーポップミニ 36mm幅巻きつけテープ 白地黒字 MAX(マックス)[事務用品・工具]ラベルプリンタ ビーポップミニ 36mm幅巻きつけテープ 白地黒字MAX(マックス)[事務用品・工具]
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷
水、油、薬品、こすれに強く文字が消えない「ラミネートテープ」、巻きつけ用です。
用途銘板ラベル、注意ラベル、社名ラベル、ビーポップ用長さ(m)8質量(g)125テープ地色
レタリテープ MAX(マックス)[事務用品・工具]レタリテープMAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
テープ長さ(m)8
ラベルプリンタ ビーポップミニ MAX(マックス)[事務用品・工具]ラベルプリンタ ビーポップミニMAX(マックス)[事務用品・工具]
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
ラベルを自動ラミネートして出力します。Hテープを使用することで、高速印刷または高解像度印刷を選択できます。バーコードリーダーなどの入力機器からのラベル発行が可能です。
用途水、油、こすれへの耐久性が求められる現場用のラベル作成に。幅(mm)118トラスコ品番855-0502質量(kg)1.48高さ(mm)146奥行(mm)192電源(V)100消費電力(W)63.6対応OSWindows 11/10印字密度360×180~7202018年トラスコ掲載ページ10 0523
ビーポップミニ ケーブルマーキング用テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップミニ ケーブルマーキング用テープMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルマーキング用の巻つけタイプです。 ラミネート加工だからコスレ、水、油、薬品に強い。
文字色長さ(m)8
ビーポップミニ用レタリテープ(蛍光) MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップミニ用レタリテープ(蛍光)MAX(マックス)[事務用品・工具]
999税込1,099
1個
当日出荷
長さ(m)5適合機種【PM-】36・36N・36H・24・2400文字色
ビーポップ ミニ・レタリ共通消耗品 MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ ミニ・レタリ共通消耗品MAX(マックス)[事務用品・工具]
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
テープ長さ(m)8テープ文字色テープ地色
ビーポップミニ クリーニングカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップミニ クリーニングカセットMAX(マックス)[事務用品・工具]
1,998税込2,198
1個
当日出荷
所定操作で約50回使用できます。
テープ幅(mm)36型式LM-C536
感熱ラベルプリンタ MAX(マックス)[事務用品・工具]感熱ラベルプリンタMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
赤黒、2色印字が可能。 最大148mm/秒の高速印字。 高耐久のオートカッタ搭載。 バーコード(23規格)対応。 場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。 はがしやすい、ダイカットラベルを採用。 パソコンでレイアウト自由自在。 Excel・Accessデータとのリンクも簡単。 用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様オートカッター付属品CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド適合【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode質量(kg)1.15消費電力(W)115以下電源AC100V 50/60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×125×142インターフェースUSB Ver.2.0 フルスピード印字密度300dpi最大印字幅(mm)59(62mm幅テープ使用時)印字方式ダイレクトサーマル方式使用環境温度(℃)10~35印字速度最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速)最大印字長さ(mm)12.7mm(無定長ラベル使用時)使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ カッティングマシンMAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。
用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。分解能0.025mm/step幅(mm)385奥行(mm)203高さ(mm)215最大作画範囲200×3000mm質量(kg)3.9トラスコ品番412-5436対応OSWindows10/11カット速度最大120mm/secインターフェイスUSB、LAN