カテゴリ
- 電動工具(5)
絞り込み
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具]
- BIGM(丸山製作所)(32)
- ミルウォーキーツール(13)
- ATEN(2)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- マルケイ(国際化工)(1)
「m12 b2 jp」の検索結果
![充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52249497-210423-02.jpg)
充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥58,980税込¥64,8781セット3日以内出荷付属品充電器(JC-925A)、ビット(+No.2×65)1本、フック、キャリングケース、取扱説明書、保証書、電池パック(JP-L91450A)2個仕様14.4Vセット適合【使用可能電池パック】マックスリチウムイオン電池パック/18V:JP-L91850A・JP-L91825A 、14.4V:JP-L91450A・JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914・JP-L91415A・JP-L91415寸法(mm)【ビッド挿入寸法】六角対辺:6.35、対角:7.1質量(kg)1.3(フック無し時)電圧(V)18/14.4能力小ねじ:M4~M8、コーススレッド:22~120mm、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12打撃数(min-1[回/分])0~3000無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~3000、中モード:0~2400、弱モード:0~900モーターブラシレスDCモータ最大締付トルク(N・m)約165(約1638kg・cm)ヘッド長(mm)109寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)127×79×235![充電式 ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID152FW MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69974636-240529-02.jpg)
充電式 ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID152FW
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥59,980税込¥65,9781セット3日以内出荷”締めすぎ”を低減する「フォームタイモード」を搭載。初心者でも熟練工と同じ施工を実現。強靱な耐環境性能「MAX/IEGS」。4つの運転モードで快適作業。Pコン・フォームタイの締め過ぎによる壁厚み不足・変形を低減。用途型枠用インパクトドライバ付属品充電器 JC-925A、電池パック JP-L91850A×2個、ビット(+No.2×65mm)、ベルトフック、キャリングケースセット内容充電器 JC-925A、電池パック JP-L91850A×2個、ビット(+No.2×65mm)、ベルトフック、キャリングケース種別PJ91196質量(kg)1.4(JP-L91850A装着時)能力小ネジ:M4~M8、コーススレッドねじ:22~120mm、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12打撃数(min-1[回/分])0~3000無負荷回転数(min-1[r.p.m])フォームタイモード:0~2800、ノーマル(弱)モード:0~1700、ノーマル(強)モード:0~3000 、リミット(1秒)モード:0~2800モーターブラシレスDCモータバッテリーJP-L91850A最大締付トルク(N・m)約165(約1638kgf/cm)ヘッド長(mm)109ビット挿入寸法(mm)六角対辺:6.35、対角:7.1バッテリー電圧(V)18ライト種類白色LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)237×79×127![充電式 ブラシレス インパクトレンチ PJ-IW201シリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69974679-240529-02.jpg)
充電式 ブラシレス インパクトレンチ PJ-IW201シリーズ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥27,980~税込¥30,778~1台ほか3日以内出荷羽子板ボルトやホールダウン金具等の金具・ボルトに対応。選べる3モード:作業に合わせて打撃力(強・中・弱)が3つのモードで切り替えられます。ブラシレス分割コアモーターにより、小型&ハイパワーで作業快適。暗所での作業に、作業箇所を照らす高輝度LEDライト付きです。用途羽子板ボルトやホールダウン金具等の金具・ボルトの締付に質量(kg)1.3(本体のみ)能力普通ボルト:M10~M20、高力ボルト:M12~M16打撃数(min-1[回/分])強モード:0~3400、中モード:0~2900、弱モード:0~2700無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~2650、中モード:0~1600、弱モード:0~1450モーターブラシレスDCモータバッテリーJP-L91850A最大締付トルク(N・m)強モード:300(M20高力ボルト 3秒締付時)バッテリー電圧(V)18ソケット差込角(mm)12.7(四角ドライブ)ライト種類白色LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)257×76×145![充電式インパクトドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
充電式インパクトドライバ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥46,980~税込¥51,678~1台5日以内出荷モーターブラシレスDCモータねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850AJP-L91825A、14.4V:JP-L91440AJP-L91430AJP-L914JP-L91415AJP-L91415ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法:6.35、対角寸法:7.1ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12使用充電器リチウムイオン急速充電器JC-925ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120![充電式インパクトドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
充電式インパクトドライバ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷質量(kg)1.4(フック無し時)モーターブラシレスDCモータねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850AJP-L91825A、14.4V:JP-L91440AJP-L91430AJP-L914JP-L91415AJP-L91415ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法:6.35、対角寸法:7.1充電時間(分)実用充電 約55(容量の約90%)、満充電 約65(容量の約100%)ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)127×79×237(ヘッド長109)使用充電器リチウムイオン急速充電器JC-925ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120




![充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52249497-210423-02.jpg)
![充電式 ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID152FW MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69974636-240529-02.jpg)
![充電式 ブラシレス インパクトレンチ PJ-IW201シリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69974679-240529-02.jpg)
![充電式インパクトドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)