カテゴリ
- 空圧工具(7)
- ねじ・ボルト・釘(5)
絞り込み
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具]
- モノタロウ(2)
- KN村田産業(5)
- マキタ(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- パオック(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
「max cn-565s2」の検索結果
![常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32607547-090525-02.jpg)
常圧釘打機
MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷軽量1.6kgの下地専用機 32~50mmのワイヤ連結釘が打てる 狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ用途下地付属品保護メガネジェットオイラ(油入)六角棒スパナ4mm仕様連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケース質量(kg)1.6安全装置メカニカル方式、トリガロックネイル足長さ(mm)32、38、45、50使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78(約4~8)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内![常圧コイルネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74037714-180109-02.jpg)
常圧コイルネイラ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷軽量2.0kgで、内装・下地・フロア・サイディング、さらには薄鋼板までこなす多用途釘打機。 下地用50mm釘、ボード用25mmプラシート釘、サイディング50mmプラシート釘、フロア用ネイル、V5鋼板釘が打てる。 プラシート・ワイヤの切り替え操作なし。釘の装填もラクにできる。 2方向で使えるフロア用アタッチメントが付いています。用途下地・サイディング・鋼板(16mm厚まで)・内装フロア・内装付属品ケース仕様フック・アジャスタ・フリープラグ付・360度排気質量(kg)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×125×270安全装置メカニカル方式、トリガロック使用空気圧力(MPa)0.39~0.78保証期間2年ネイル装填本数200本・300本・400本(1巻)ネイル足長さ(mm)25・32・38・40・45・50使用ホース内径7mm以上・長さ30m以内![常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07075871-050725-02.jpg)
常圧釘打機
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥73,980税込¥81,3781台11日以内出荷品確法N釘対応ネイラ。スチールハウス用釘38・45mmが打てる。木質パネル工法 N釘(50・60)、2×4工法 CN釘(50)、石膏ボード用 GN釘(40・50)、木造軸組工法 2寸釘。擦り打ち・斜め打ちに対応する新設計コンタクトアーム先端形状。従来機に比べ、約200g軽量化。用途躯体、下地、石膏ボード、スチールハウス質量(kg)2.2安全装置メカニカル方式、トリガロックホース長さ(m)30以内使用ホース内径(Φmm)7以上高さH×幅W×長さL(mm)320×130×323使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~0.78[4.5~8]ネイル装填本数200本・250本・300本(1巻)ネイル足長さ(mm)40・45・50・57・65![PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115155-241224-02.jpg)
PS連結釘 10巻入
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥10,980税込¥12,0781箱翌々日出荷プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質ユニクロ長さ(mm)50形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5![PS連結釘 10巻入ミニハコ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115128-241224-02.jpg)
PS連結釘 10巻入ミニハコ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥6,998税込¥7,6981箱当日出荷プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質硬鋼線材長さ(mm)45形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3、CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5![常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23996778-160509-02.jpg)
常圧釘打機
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥129,800税込¥142,7801台当日出荷打ち込みエネルギー10%UP (メーカー従来機CN-890Sとの比較) 長い釘も装填しやすい新マガジン付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップ(キャリングケースは付属していません)仕様使用オイル:タービン油2種ISO VG32(JIS K 2213)トラスコ品番818-4508質量(kg)3.6安全装置メカニカル方式、トリガロック装置使用空気圧力(MPa)0.5~0.8(約5~8kgf/cm2)ネイル装填本数150本、200本、250本、300本ネイル足長さ(mm)50、57、65、75、90寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)345×129×350使用ホース内径8.5mm以上、長さ30m以内![常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40505717-120611-02.jpg)
常圧釘打機
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥109,800税込¥120,7801台当日出荷27~50mmの釘に対応。 堅木への斜め打ち・クリンチ打ちでも釘頭を沈める強力パワー。付属品保護メガネ、六角棒スパナ4mm、ジェッオイラ(油入)質量(kg)2.1安全装置メカニカル方式、トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.78(5~8)ネイル装填本数250本(1巻)・400本(1巻)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)283×126×325使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内![常圧コイルネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31439775-181029-02.jpg)
常圧コイルネイラ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥57,980税込¥63,7781台5日以内出荷内装・木造板金兼用機。 スリムな先端形状で、「山打ち」も「谷打ち」も正確に扱える。 ドライバ跡がほとんど付かない、コンタクトノーズ一体式。 隅から6mm垂直打ち込み。 打ち込み方向が変えられるフロア用アタッチメントでフロア施工も出来る。 正確な釘打ち作業を実施する用途別コンタクトトップ用途内装、内装フロア、木造板金質量(kg)1.2安全装置トリガロック、メカニカル方式ネイル装填本数200(1巻)ネイル足長さ(mm)19、25、32、38使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.4~0.8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)251×106×250![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093596-130219-02.jpg)
ワイヤ連結釘
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥14,980~税込¥16,478~1箱(400本×40巻)ほか当日出荷から6日以内出荷材質軟鋼線材分類鉄釘頭部径(Φmm)5.0連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1




![常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32607547-090525-02.jpg)
![コイルネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093352-081021-02.jpg)
![常圧コイルネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74037714-180109-02.jpg)
![常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07075871-050725-02.jpg)
![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093824-081021-02.jpg)
![プラシート連結釘(細め) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10982011-160222-02.jpg)
![PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115155-241224-02.jpg)
![PS連結釘 10巻入ミニハコ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115128-241224-02.jpg)
![常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23996778-160509-02.jpg)
![常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40505717-120611-02.jpg)
![常圧コイルネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31439775-181029-02.jpg)
![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093596-130219-02.jpg)