カテゴリ

  • 事務用品(10)
絞り込み
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具]
  • モノタロウ(2)
  • NTカッター(2)
  • 三洋化成(2)
  • ホンダ(2)
  • エスコ(1)
  • コクヨ(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • ジャパン・インターナショナル・コマース(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms90023」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホッチキス針 10号 MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス針 10号MAX(マックス)[事務用品・工具](134件のレビュー)
59税込65
1箱(1000本)ほか
当日出荷
高品質のホッチキス針
幅(mm)8.4サイズ10号針針長(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
電子ホッチキス針 MAX(マックス)[事務用品・工具]電子ホッチキス針MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(5000本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ホッチキス針 3号(10mm足) MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス針 3号(10mm足)MAX(マックス)[事務用品・工具](16件のレビュー)
539税込593
1箱(2400本)
当日出荷
中型ホッチキス3号シリーズ用針 針足の長さ10mm
適合HD-3D・3DFR幅(mm)11.5サイズ3号針針長(mm)101連接着本数50トラスコ品番423-7676質量(g)180RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
電子ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]電子ホッチキスMAX(マックス)[事務用品・工具]
47,980税込52,778
1台
当日出荷
2枚~70枚までを電動でスピード綴じ。綴じ裏が平ら仕上げで、書類の量を約25%削減。実打部分を覆うケースキャップ内部にセーフティーバーを採用、世界の安全基準IEC62368-1に準拠。
用途ホッチキス付属品No.70FE(5000本)質量(kg)1.5奥行(mm)平行綴じ:約7~18、コーナー綴じ:約12~26、平行綴じ(手動スイッチ):約3~18消費電力(W)最大48以下スイッチ作動:針センサー方式/手動スイッチ方式電源AC100V(50/60Hz)方式綴じ:モータードライブリンク方式・針自動送り方式使用温度(℃)5~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×229×113速度綴じ:0.5秒/1本綴じ枚数2枚~70枚(※PPC用紙64g/m2時)アズワン品番65-0337-56入数1台装填数5000本/カートリッジ繰り返し・詰め替え対応
ホッチキス針(11号) MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス針(11号)MAX(マックス)[事務用品・工具](23件のレビュー)
99税込109
1箱(1000本)ほか
当日出荷
バイモ11シリーズホッチキス針2個パック
適合バイモ11シリーズ専用針幅(mm)10.4サイズ11号針針長(mm)61連接着本数50
バイモ11 E-SQ MAX(マックス)[事務用品・工具]バイモ11 E-SQMAX(マックス)[事務用品・工具]
16,980税込18,678
1台
当日出荷
40枚まで対応 ポータブル電動ホッチキス いつでも、どこでも、手軽にホッチキス!
綴じ枚数40枚(最大)使用針NO.11-1Mとじ仕様フラットクリンチ最大綴じ奥行(mm)平行とじ:3~15、コーナーとじ:18~30針装てん方法フロントローディング方式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)129×63×163質量(g)810とじ速度1本/秒(電池使用時)、2本/秒(ACアダプタ使用時)付属品NO.11-1Mアズワン品番65-0352-27繰り返し・詰め替え対応
ホッチキス針 3号 MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス針 3号MAX(マックス)[事務用品・工具](16件のレビュー)
149税込164
1箱(1000本)ほか
当日出荷
幅(mm)11.5針長(mm)6適合HD-35・35DF・3・3DE・3DFR・3DL・3LDⅢ・TG-H・TG-A(N)サイズ3号針1連接着本数50RoHS指令(10物質対応)対応
小型ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]小型ホッチキスMAX(マックス)[事務用品・工具](28件のレビュー)
499税込549
1台ほか
当日出荷
握りやすくなったニューボディー、耐久力15万回の高性能。 再生材使用率96.4%。 個装/紙ケース(約85%の再生紙使用)。100pcs充填
質量(g)94
プライヤータイプ使用針 2115 MAX(マックス)[事務用品・工具]プライヤータイプ使用針 2115MAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)
579税込637
1箱(5000本)
当日出荷
幅(mm)10.5適合HP-50RoHS指令(10物質対応)対応
電子ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]電子ホッチキスMAX(マックス)[事務用品・工具]
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
卓上型で国内初、110枚とじを実現! 2~110枚までをこの1台!
綴じ枚数2~110枚質量(g)7600(リフィル針1巻)最大綴じ奥行(mm)3~23針装てん数(本)400針装てん方法カートリッジ着脱式綴じ口寸法(mm)12とじ仕様針自動送り方式とじ速度2本/ 秒作業範囲4000本スイッチ紙センサー方式・手動スイッチ方式電源AC100V-240V 50Hz-60Hz消費電力(A)2.5消費電力(W)最大130以下使用温度(℃)10~35(湿度80%RH内)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×242×393付属品リフィル針1ヶ(4000本)繰り返し・詰め替え対応
文房具カテゴリ