ホッチキス HP-10MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)当日出荷
100pcs充填
適合使用針/No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M、No.10-1Mステンレス、カラー針No.10-1M色グレー質量(g)182最大綴じ奥行(mm)52針装てん数(本)100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)25×172×70針装てん方法マガジンスライド方式繰り返し・詰め替え対応
ホッチキス針 3号(10mm足)MAX(マックス)[事務用品・工具](15件のレビュー)当日出荷
中型ホッチキス3号シリーズ用針 針足の長さ10mm
適合HD-3D・3DFR幅(mm)11.5サイズ3号針針長(mm)101連接着本数50トラスコ品番423-7676質量(g)180RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
小型ホッチキスMAX(マックス)[事務用品・工具](27件のレビュー)当日出荷
握りやすくなったニューボディー、耐久力15万回の高性能。
再生材使用率96.4%。
個装/紙ケース(約85%の再生紙使用)。100pcs充填
ホッチキス針(11号)MAX(マックス)[事務用品・工具](23件のレビュー)当日出荷
バイモ11シリーズホッチキス針2個パック
適合バイモ11シリーズ専用針幅(mm)10.4サイズ11号針針長(mm)61連接着本数50
ホッチキス針 3号MAX(マックス)[事務用品・工具](16件のレビュー)当日出荷
幅(mm)11.5針長(mm)6適合HD-35・35DF・3・3DE・3DFR・3DL・3LDⅢ・TG-H・TG-A(N)サイズ3号針1連接着本数50RoHS指令(10物質対応)対応
パワーフラットMAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)当日出荷
にぎりやすく、疲れないロングボディ。
使用針No.10-1M/2M/5M綴じ枚数約2~26枚質量(g)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×26×62釘装てん数(本)100最大綴じ奥行(mm)30グリーン購入法適合再生材使用率(%)83繰り返し・詰め替え対応
プロスペック搭載ホッチキスMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)当日出荷
150針を一度に装てんでき、作業用途にぴったりなホッチキス。可変倍力機構搭載で新感覚の軽いとじ心地。小型ホッチキス初!可変倍力機構(PAT)搭載。本体の高さをおさえ、握りやすさと軽とじの両立を実現。
仕様針残量確認窓、リムーバー付材質(本体)再生ABS質量(g)150ステープル装填数150本綴じ枚数約20枚最大綴じ奥行(mm)53グリーン購入法適合使用針NO.10-1M・2M・5M繰り返し・詰め替え対応
ホッチキス HD-10NXMAX(マックス)[事務用品・工具](17件のレビュー)当日出荷
50pcs充填
仕様再生材使用率/71.3%適合使用針/No.10-1M質量(g)75綴じ枚数20最大綴じ奥行(mm)51針装てん数(本)50寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)46×21×90グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ホッチキス針 10号針(ステンレス)MAX(マックス)[事務用品・工具](15件のレビュー)当日出荷
小型・10号シリーズ使用針
サイズ10号針適合HD-10NL・10/B・10NX・10D・10DES・10DB・10NLCK・HP-10幅(mm)8.4針長(mm)51連接着本数50
軽とじプライヤータイプホッチキスMAX(マックス)[事務用品・工具]当日出荷
軽とじ30%低減(従来機比):プライヤータイプホッチキスに軽とじモデルが登場。連続作業時も手の痛みや疲労感を感じにくくなりました。ハンドル部分のソフトグリップ:作業時の手の負担および、落下時の衝撃も軽減。本体色は癒しを感じられる「ローズゴールド」を採用。プッシャ部分を金属製にし、強度がアップ。奥行き64mm:手動ホッチキスでは最大奥行。商品のヘッダーなど距離があるものもとじられます。消耗品は2115 針シリーズ:いつもの10 号針より太くて長いので、ブリスターパックなど固い素材もとじられます。
用途商品のヘッダーとじに、クリーニングのタグ止めに、ブリスターパックとじに適合【針】2115 1/4L、2115 1/4ステンレス色ローズゴールド質量(g)300枚数【とじ】(目安)クリーニング用タグ…4、ブリスタ+台紙、コピー用紙10~15方式【針装てん】マガジンスライド方式本数【装てん】210外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×25×191繰り返し・詰め替え対応
中とじ製本用ホッチキスMAX(マックス)[事務用品・工具](18件のレビュー)当日出荷
全長309mmのコンパクトボディ。
A3サイズ(A4の冊子60ページ)の中とじが可能です。
100pcs充填
適合(針)No.10-1M・No.10-2M・No.10-5M質量(g)380寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×43×309綴じ枚数約15枚(最大)最大綴じ奥行(mm)235針装てん数(本)100針装てん方法ワンタッチオープン式繰り返し・詰め替え対応
多機能スケール ナカトジールMAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)当日出荷
小冊子や新聞の中とじができます。
スケールで直線、波線が描けます。
簡易コンパスで1cm単位で円も描けます
分度器で角度測定もOK。
虫メガネで文字や絵柄が大きく見えます。
適合使用針/No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M綴じ枚数10質量(g)50寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)204×65×6.5最大綴じ奥行(mm)140
電動リムーバMAX(マックス)[事務用品・工具]翌々日出荷
しっかりとじた頑固な針を「自動で!」きれいにハズス。 マックス初!「電動リムーバ」。書類を差し込み、ボタンを押すだけ。最大30枚を電動でリムーブが可能。用紙をいたわる、きれいな仕上がり!資料のとじ直し、再活用を可能に。リムーブ速度は約1秒。スピーディなリムーブ作業で、時間を大幅に短縮。スタイリッシュ&コンパクト!A4のコピー用紙に収まるサイズ。かんたん便利な針の廃棄!リムーブした針は本体内に格納、500回リムーブするとランプが点滅し、針廃棄のタイミングをお知らせ。本体のQRコードから取扱説明書へのアクセスが可能。端子径が3.5mmの市販のフットスイッチ使用可能。
用途多くの針を取り外す作業の際に、針をきれいに取り外したい際に。BPO業、学校、学習塾、弁護士、会計士、金融、印刷、官公庁、出力&製本会社、広告代理店など。適合(リムーブ可能針)No.10、No.11、No.3、No.35、No.20FE、No.70FE、No.110FE、コピー機用フィニッシャ針色ホワイト質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×273×105付属品ACアダプタ、電源コード、取扱説明書、お客様登録カード枚数(リムーブ)2~30枚速度(リムーブ)約1秒/1本奥行(mm)(リムーブ可能)紙端から最大27電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約60使用温度(℃)10~35使用湿度範囲15~80%アズワン品番65-1855-78繰り返し・詰め替え対応
ホッチキスMAX(マックス)[事務用品・工具]翌々日出荷
使って、たたんで、また使う片手でワンタッチ操作。スティックだから100本入る持ち歩いても、針切れしにくい。丸みと、フラット隙間にスルッと、置いたら安定。とにかく軽量、28gだから、もち運びに便利。針残量を常に把握なんと、スケルトンマガジン採用で丸見え。押す場所はココ!指を添える位置、上下のくぼみ。
質量(g)28奥行(mm)【とじ】37(最大)枚数【とじ】10(最大)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19(使用時32)×21×148針装てん数(本)100針装てん方法後部蓋式+マガジンスライド方式とじ仕様メガネクリンチ口寸法(mm)【とじ口】3.7使用針No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M繰り返し・詰め替え対応
フルメタルホッチキスMAX(マックス)[事務用品・工具]翌々日出荷
従来品のプラスチック製パーツを、フルメタル仕様でご用意重厚感ある仕上がりホロー形状(空洞形状)のアルミカバーをデザインに採用カラーアルマイト加工:発色の良いメタルカラー3色をラインアップデザイン性の追求:ワンポイントに飾りピンを配置
寸法(mm)【とじ口】20質量(g)167奥行(mm)【とじ】58 (最大)枚数【とじ】20枚(最大)方式【針装てん】ワンタッチオープン方式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×26×104本数【針装てん数】100本とじ仕様【とじ】メガネクリンチ使用針No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M、カラー針No.10-1M、No.10-1Mステンレス繰り返し・詰め替え対応
ホッチキスMAX(マックス)[事務用品・工具]翌々日出荷
【20枚とじ】アルミ素材を使用したフルメタル仕様のホッチキス。洗練されたデザインでプレゼントにもおすすめ。
色BLACK質量(g)167奥行(mm)【とじ】58 (最大)枚数【とじ】20(最大)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×26 × 104針装てん数(本)100針装てん方法ワンタッチオープン方式とじ仕様メガネクリンチ口寸法(mm)【とじ口】20使用針No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M、カラー針No.10-1M、No.10-1Mステンレス繰り返し・詰め替え対応